変位・測長・回転角度センサ :「rs232コネクタ」の検索結果
関連キーワード
耐電圧AC1000、50/60Hz 1min 漏れ電流10mA以下
接続方式USBコネクタ
材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)動作時:0~50、保存時:-15~60(ただし、氷結、結露しないこと)
材質(カバー)ポリカーボネート
保護回路電源逆接続保護
表示灯電源:緑、センサ通信中:緑、センサ通信エラー:赤、外部端末通信:緑、外部端末通信エラー:赤
耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 漏れ電流10mA以下
使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:35~85(ただし、結露しないこと)
付属品クランプ2個
質量(g)約330
保護構造IEC60529規格 IP20
材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
材質(カバー)ポリカーボネート
周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)
耐振動(耐久)10~150Hz 片振幅 0.35mm X、Y、Z方向 80min
表示灯電源表示(緑)、コントローラ通信表示(橙)、コントローラ通信エラー表示(赤色)、外部端末通信表示(橙)、外部端末通信エラー表示(赤色)、バイナリ出力表示
周囲温度(℃)使用時:0~+50保存時:-15~+60(ただし氷結、結露しないこと)
通信ポートRS-232Cポート(D-SUB 9ピンコネクタ)
耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後)
『センサ』には他にこんなカテゴリがあります
センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。