変位・測長・回転角度センサ :「測定子」の検索結果
特価
本日8月24日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
スリム&堅牢。ペンシルタイプ並みにスリム!
活線挿抜に対応。
耐屈曲性ケーブルを採用。可動部にも使用可能な断線に強いケーブルを採用しています。
平軸受け2点支持構造。ボールを使わない軸受けを上下2点に配置。横荷重に対し、圧倒的に強くしました。
摺動回数1億回以上(代表値)。
クラス最高精度。
金属ガイド回り止め構造。
先端軸ブレ量35μm以下。
動作表示灯2色LED(橙色/緑色)
使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと)
使用周囲湿度35~85%RH、(保存時)35~85%RH
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて)
耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm(最大加速度 196m/s2)XYZ各方向2時間
材質保持部:ステンレス鋼、測定子:黄銅(ボディ)/セラミック(ボール部)、ゴムベロー:NBR(黒)
仕様●先端ブレ量:35μm(代表値)●活線挿抜機能:装備●アース方式:コンデンサアース
適合(コントローラ)HG-SC101(-P)、HG-SC111(-P)、HG-SC112(-P)、HG-SC113
ストローク(mm)10.5以上
測定範囲(mm)10
締付トルク(N・m)(測定子)0.1~0.4(本体に力が加わらないこと)
位置検出方式光学アブソリュートリニアエンコーダ
機械的寿命1億回以上
質量(g)約80
適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)
材質(ボディ)亜鉛
保存温度範囲(℃)-20~60
標高(m)(質量)2000以下
汚染度(使用環境)2
材質(スピンドル)工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
保存湿度範囲(%RH)35~85
サンプリング周期(ms)1
使用周囲湿度(%RH)35~85
耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(最大加速度 196m/s2)XYZ各方向2時間
耐衝撃(耐久)(m/s2)1960 XYZ各方向3回
仕様組み合わせコントローラ:HG-SC101(-P)、HG-SC111(-P)、HG-SC112(-P)、HG-SC113
付属品センサヘッド固定用スパナ1本、取付用ナット1個
材質ボディ:アルミ、保持部:ステンレス鋼、スピンドル:快削鋼、測定子(注):セラミック、ゴムベロー:NBR(黒)(注):測定子は、オプション(別売)でもご用意できます。
ストローク32.5mm以上
質量(g)約150
測定範囲(mm)32
保護構造IP67(IEC)(注): 外的要因によりゴムベローが劣化、損傷した場合は除きます。
方式コンデンサアース
測定力(N)下向き設置時:2.97以下、1.90、上向き設置時:2.09以下、1.19、横向き設置時:2.53以下、1.50
分解能0.5μm
機能活線挿抜機能装備
使用周囲温度(℃)-10~+55(結露および氷結しないこと)、保存時: -20~+60
締付トルク(N・m)測定子0.1~0.4(本体に力が加わらないこと)
指示精度(P-P)全範囲: 3.0μm以下、狭範囲: 2.0μm以下(任意60μm)(注): 使用周囲温度=+20℃のときの値です。
位置検出方式光学アブソリュートリニアエンコーダ方式
サンプリング周期1ms
使用周囲湿度35~85%RH、保存時: 35~85%RH
動作表示灯2色LED(橙色/緑色)
耐振動耐久10~150Hz 複振幅3mm(最大加速度 196m/s2) XYZ各方向2時間
機械的寿命3,000万回以上(代表値)(注): 水や油などの液体および粉塵などがかからないクリーンな雰囲気中の条件での代表例です。
絶縁抵抗DC250Vにて100MΩ以上
締め付け強度(N・m)(取付用ナット)15
耐衝撃耐久1,960m/s2 XYZ各方向3回
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
長寿命化に貢献する堅牢&スリムボディさらに光学アブソリュート方式採用で「値飛び」 も「 ゼロ点忘れ」 もなし!
保護構造IP67(IEC)
適合規格【適合規制】CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)
方式アース:コンデンサアース
機能活線棒抜:装備
絶縁抵抗(MΩ)DC250Vにて100以上
使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60
検出方法位置:光学アブソリュートリニアエンコーダ方式
動作表示灯2色LED(橙色 / 緑色)
標高(m)使用:2000以下
汚染度(使用環境)汚損度:2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
関連資料(4.78MB)
コントローラー型式組み合わせ:HG-SC101(-P)、HG-SC111(-P)、HG-SC112(-P)、HG-SC113
サンプリング周期(ms)1
使用周囲湿度(%RH)30~85、保存時:30~85
『センサ』には他にこんなカテゴリがあります
センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。