96件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
899 税込989
7日以内出荷

BOURNSPDB183-GTR01-254A2
エコ商品
長さ(mm)45.2 定格電力(W)線形:0.2、オーディオ:0.1 定格電圧(V)線形:200、オーディオ:150 外径(Φmm)17 寿命回転:15000サイクル 動作温度(℃)-10~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

BOURNS3329P-1-503LF
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
7日以内出荷

BOURNS3329P-1-103LF
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
7日以内出荷

BOURNS3299W-1-202LF
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
7日以内出荷

BOURNS3290W-1-502
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

BOURNS3269W-1-503LF
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
7日以内出荷

BOURNS3269W-1-501LF
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
7日以内出荷

BOURNS3269P-1-103LF
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
7日以内出荷

BOURNS3266W-1-104LF
エコ商品
仕様●shock:100G TR±1%、VR±1%●Torque:3.0oz-in.max.●Mechanical Stop:Wiper idles●Terminals:Solderable pins●Wiper:50%(Actual TR)±10%●Adjustment Tool:H-90 タイプ標準 使用温度範囲(℃)-55~125 定格電力(W)0.25(70℃)、0(125℃) 回転数12 絶縁抵抗(MΩ)DC500V:1000以上 抵抗●コード:104●標準抵抗範囲:10Ω to 1MΩ 難燃性UL94V0 端子100%錫メッキ 電気的寿命(定格負荷)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力AC600V(1分) 抵抗値許容差(%)±10 モデル3266 終端スタイルPCピン 温度係数(ppm/℃)±100 スタイルW
1個
599 税込659
7日以内出荷

BOURNS3262W-1-103LF
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

BOURNS3224X-1-103E
エコ商品
仕様●Embossed Tape Designator:200pcs./7reel (standard)●shock:100G TRS±1%、VRS±1%●Mechanical Stop:Wiper idles●Solderability:Per MIL-STD-202、Method 208●Wiper:50%(Actual TR)±10%●Pushover Strength:1lb.●Adjustment Tool:H-91 タイプIR Reflow(standard) 使用温度範囲(℃)-65~150 定格電力(W)0.25(85℃)、0(150℃) 回転数12 絶縁抵抗(MΩ)DC500V:100以上 抵抗●コード:103●標準抵抗範囲:10 to 2MΩ 難燃性UL94V0 最大トルク(g・cm)180 保存温度範囲(℃)40以下 電気的寿命(定格負荷)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力AC600V(1分) 抵抗値許容差(%)±10 モデル3224 実装タイプ表面実装 温度係数(ppm/℃)±100 ESD保護2 保存湿度範囲(%RH)70以下 スタイルX
1個
699 税込769
7日以内出荷

BOURNS3224J-1-501E
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
7日以内出荷

BOURNS3224G-1-203E
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
5日以内出荷

BOURNS3214J-1-103E
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
480 税込528
7日以内出荷

BOURNS3059Y-1-102LF
エコ商品
仕様ターン数:22 長さ(mm)31.75 幅(mm)4.83 高さ(mm)8 定格電力(W)1 定格電圧(V)400 絶縁抵抗(MΩ)1000以上/500V DC 寿命負荷:1000時間、回転:200サイクル 動作温度(℃)-55~150 調整方式水平調整 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)海面:900AC、70000フィート:350AC 温度係数(ppm/℃)±100
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

BOURNS3299W-1-101LF
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
7日以内出荷

BOURNS3266X-1-204LF
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
7日以内出荷

BOURNS3266X-1-103LF
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
7日以内出荷

BOURNS3266W-1-204LF
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
7日以内出荷

BOURNS3266W-1-200LF
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
7日以内出荷

BOURNS3339P-1-103LF
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
翌々日出荷

BOURNS3339P-1-101LF
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
7日以内出荷

BOURNS3329H-1-504LF
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
7日以内出荷

BOURNS3329H-1-503LF
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
7日以内出荷

BOURNS3329H-1-501LF
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
7日以内出荷

BOURNS3329H-1-100LF
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
7日以内出荷

BOURNS3315C-001-006L
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
7日以内出荷

BOURNS3310H-001-102L
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

BOURNS3299W-1-102LF
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
7日以内出荷

BOURNS3290W-1-103
エコ商品
仕様ターン数:25 長さ(mm)17.53 幅(mm)3.81 高さ(mm)10.55 定格電力(W)1 絶縁抵抗(MΩ)1000以上/500V DC 寿命負荷:1000時間、回転:200サイクル 動作温度(℃)-65~150 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)海面:1000AC、80000フィート:350AC 温度係数(ppm/℃)±50
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

BOURNS3269W-1-502GLF
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
7日以内出荷

BOURNS3269W-1-102LF
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
7日以内出荷

BOURNS3266X-1-502LF
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
翌々日出荷

BOURNS3266W-1-502LF
エコ商品
仕様ターン数:12 長さ(mm)13.14 幅(mm)6.71 高さ(mm)4.5 定格電力(W)0.25 定格電圧(V)300 絶縁抵抗(MΩ)1000以上/500V DC 寿命負荷:1000時間、回転:200サイクル 動作温度(℃)-55~125 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)海面:900AC、70000フィート:350AC 温度係数(ppm/℃)±100
1個
599 税込659
翌々日出荷

BOURNS3266W-1-203LF
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
翌々日出荷

BOURNS3266W-1-201LF
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
翌々日出荷

BOURNS3224J-1-203E
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
7日以内出荷

BOURNS3224J-1-202E
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
7日以内出荷

BOURNS3214J-1-102E
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
7日以内出荷