変位・測長・回転角度センサ :「表面実装 抵抗」の検索結果
仕様●Embossed Tape Designator:200pcs./7reel (standard)●shock:100G TRS±1%、VRS±1%●Mechanical Stop:Wiper idles●Solderability:Per MIL-STD-202、Method 208●Wiper:50%(Actual TR)±10%●Pushover Strength:1lb.●Adjustment Tool:H-91
タイプIR Reflow(standard)
使用温度範囲(℃)-65~150
定格電力(W)0.25(85℃)、0(150℃)
回転数12
絶縁抵抗(MΩ)DC500V:100以上
抵抗●コード:103●標準抵抗範囲:10 to 2MΩ
難燃性UL94V0
最大トルク(g・cm)180
保存温度範囲(℃)40以下
電気的寿命(定格負荷)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐力AC600V(1分)
抵抗値許容差(%)±10
モデル3224
実装タイプ表面実装
温度係数(ppm/℃)±100
ESD保護2
保存湿度範囲(%RH)70以下
スタイルX
1個
¥699
税込¥769
7日以内出荷
『センサ』には他にこんなカテゴリがあります
センサ の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。