1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Sentron LD遮断器。メイン及び緊急停止スイッチ ハンドルは黒又は赤 / 黄を用意(緊急停止) 3つの南京錠を取り付け可 フロントパネルシールIP65 カバー付サイドフィード ねじ又はDINレール取り付け
仕様●極数:3●電流 Max:25A●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP65●許容入力:9.5kW●定格電圧:690V ac●電源相数:3●ハンドルの色:赤●シリーズ:3LD●長さ:67mm●幅:67mm●深さ:50mm●末端様式:ネジ●コード番号:518-6783 アズワン品番65-7800-55
1個
36,980 税込40,678
欠品中

『セーフティスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります