特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
492件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)(surge)6000 定格絶縁電圧(V)690 保護等級IP65 保存温度(℃)-25~55 電気的耐久性(operating cycles)at AC-23A at 690V:6000 ヒューズ(according to UL)RK5 汚染度(使用環境)3 動作温度(℃)-25~55 機械的寿命(operating cycles)100000 RoHS指令(10物質対応)対応 デバイスタイプfixed mounting 動作電圧(V)690ac 動作周波数(Hz)50~60 電気フェーズ3
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

Siemens の回転動作機構は、黒色で 66 x 66 mm のフロントプレート取り付け用の中央穴で 22.5 mm の、負荷遮断器 3LD3 用のアクセサリです。EAC 承認
仕様●種類:回転操作メカニズム●範囲:Sentron●シリーズ:3LD9●ハンドルの色:赤、黄●コード番号:228-8156 アズワン品番65-7818-02
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

3KF 用 Siemens ヒューズカバー交換部品。EAC 及び CE 認定
仕様●種類:ヒューズカバー●併用可能製品:3 ° F●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8141 アズワン品番65-7816-25
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

Siemens のロード遮断器 3LD3 用追加プレートアクセサリです。EAC 承認
仕様●種類:追加プラトン●範囲:Sentron●シリーズ:3LD9●コード番号:228-8161 アズワン品番65-7818-26
1袋(10個)
27,980 税込30,778
欠品中

3KF 用 Siemens ヒューズカバー交換部品。EAC 及び CE 認定
仕様●種類:ヒューズカバー●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8132 アズワン品番65-7815-20
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

3SE7 用の 3 mm の Siemens 卵形ロープクランプです。スチール製
仕様●種類:ロープクランプ●併用可能製品:3SE7●素材:鋼●コード番号:203-3934 アズワン品番65-7836-49
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

Siemens の回転動作機構には、黒色のセレクタスイッチがあります。EAC 承認
仕様●種類:主電源及び緊急スイッチング用アクセサリ●範囲:Sentron●シリーズ:3LD9●ハンドルの色:黒●コード番号:228-8143 アズワン品番65-7815-97
1個
6,898 税込7,588
欠品中

3KF 用 Siemens 電子ヒューズ監視アクセサリです。UL 及び CE 認定
仕様●種類:電子ヒューズ監視●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8093 アズワン品番65-7815-07
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

Siemens カップリング許容補償サイズ( 10 x 10 )です。EAC と UL の認定を受けています
仕様●種類:取り付け許容差補償●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●コード番号:226-2921 アズワン品番65-7817-98
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

Siemens のスイッチ 3NP5060 ハンドルユニット用スペア部品です。CE 及び EAC 認定
仕様●種類:スペアパーツ●範囲:Sentron●シリーズ:3NY●コード番号:228-8198 アズワン品番65-7818-15
1個
21,980 税込24,178
欠品中

Siemens Terminal カバーは、3VA1 160 用の単極に対応しています。これは 1 ユニットのアクセサリです
仕様●種類:端子カバー●範囲:Sentron●シリーズ:3VA●コード番号:226-2825 アズワン品番65-7815-74
1個
4,598 税込5,058
欠品中

。3KF 用 Siemens ヒューズカバー交換部品。EAC 及び CE 認定
1個
4,098 税込4,508
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Siemens 直接動作機構の赤色 / 黄色南京錠は 3 個で、オフ位置にロックできます。EAC 及び CE 認定
仕様●種類:スライダ●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8104 アズワン品番65-7815-59
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

。The Siemens rotary operating mechanism used for main and emergency switching-off switch。It has 25 amp and 32 amp rated current rating.Available in black color Front mount
仕様●種類:作動レバー●併用可能製品:緊急スイッチオフスイッチ 3LD2●コード番号:231-3552 アズワン品番65-7806-25
1個
7,898 税込8,688
欠品中

Siemens SENTRON シリーズ 8UD1 ドアカップリングはアクセサリです。サイズ: 10 x 10
仕様●種類:ドアカップリング●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●コード番号:216-6415 アズワン品番65-7795-37
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

Siemens 直接動作機構の赤色 / 黄色南京錠は 3 個で、オフ位置にロックできます。EAC 及び CE 認定
仕様●種類:ロック可能●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8107 アズワン品番65-7818-47
1個
14,980 税込16,478
欠品中

インラインヒューズスイッチ遮断器 3NJ41 用の Siemens エンドカバーアクセサリです。CE 及び EAC 認定
仕様●種類:エンドカバー●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ4●コード番号:228-8176 アズワン品番65-7818-16
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

3KF サイズ 1 用の取り外し可能なジャンパアクセサリが付いた、Siemens ニュートラル導体 Terminal です。EAC 承認
仕様●種類:ニュートラル導体 Terminal●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8098 アズワン品番65-7816-12
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

Siemens は、インラインヒューズスイッチ遮断器 3NJ41 の新しい設計アクセサリについて説明しています。CE 及び EAC 認定
仕様●種類:カバー●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ4●コード番号:228-8171 アズワン品番65-7814-84
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

Siemens の相バリアプラグインユニットは、取り付け用に使用されます。奥行きは 2.5 mm です 幅は 104 mm です
仕様●種類:フェーズの障害●範囲:3VA9 を使用します●シリーズ:SENTRON●ハンドルの色:黒/グレー●コード番号:218-1866 アズワン品番65-7825-69
1個
8,498 税込9,348
欠品中

Siemens の回転式動作機構セレクタスイッチは、赤色と黄色を備えています。4 穴の床面取り付けに使用します。EAC 承認
仕様●種類:主電源及び緊急スイッチング用アクセサリ●範囲:Sentron●シリーズ:3LD9●ハンドルの色:黄●コード番号:228-8144 アズワン品番65-7815-45
1個
6,898 税込7,588
欠品中

インラインヒューズスイッチ遮断器 3NJ4103 用の Siemens プリズム端子アクセサリです。CE 及び EAC 認定
仕様●種類:プリズム Terminal です●併用可能製品:3NJ4103 を参照してください●シリーズ:3NJ4●コード番号:228-8164 アズワン品番65-7818-38
1個
3,298 税込3,628
欠品中

。Siemens 安全保護プレートのパッケージング 10 ピース、ロード遮断器 3LD3 用アクセサリです。EAC 承認
仕様●種類:追加定格プレート●範囲:Sentron●シリーズ:3LD9●コード番号:228-8162 アズワン品番65-7818-27
1袋(10個)
27,980 税込30,778
欠品中

Siemens ATC6300 フロントサイド IP65 保護用保護シールアクセサリ、寸法 144 x 144 mmUL 及び EAC 認定
仕様●種類:保護シール●範囲:Sentron●シリーズ:3KC9●コード番号:228-8075 アズワン品番65-7794-12
1個
8,198 税込9,018
欠品中

Siemens 直接動作機構の赤 / 黄 3KF 用の 3 つの南京錠アクセサリで、オフ位置でロックできます。EAC 及び CE 認定
仕様●種類:ロック可能●併用可能製品:3 ° F●シリーズ:3KF9●ハンドルの色:赤、黄●コード番号:228-8134 アズワン品番65-7815-24
1個
22,980 税込25,278
欠品中

The Siemens rotary operating mechanism used for main and emergency switching-off switch。It has 63 amp and 125 amp rated current rating.Available in red / yellow color Front mount
仕様●種類:作動レバー●併用可能製品:緊急スイッチオフスイッチ 3LD2●コード番号:231-3554 アズワン品番65-7807-18
1個
17,980 税込19,778
欠品中

スロット付きブレードコンタクトを備えた Siemens SITOR ヒューズリンクは、スロット付きタグヒューズの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
仕様●種類:安全ブレーカ●併用可能製品:5SJ 、5SL 、5SY●シリーズ:SENTRON●コード番号:230-3024 アズワン品番65-7806-70
1袋(12個)
64,980 税込71,478
7日以内出荷

The Siemens rotary operating mechanism used for main and emergency switching-off switch。It has 25 amp and 32 amp rated current rating.Available in red / yellow color Front mount
仕様●種類:作動レバー●併用可能製品:緊急スイッチオフスイッチ 3LD2●コード番号:231-3553 アズワン品番65-7807-12
1個
6,898 税込7,588
欠品中

Siemens の直接動作機構(赤 / 黄)は、3 個の南京錠でオフ位置にロックできます。3KF 用アクセサリEAC 及び CE 認定
仕様●種類:ロック可能●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8126 アズワン品番65-7818-31
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

3KD サイズ 1 用の取り外し可能なジャンパアクセサリが付いた、Siemens ニュートラル導体 Terminal です。EAC 承認
仕様●種類:ニュートラル導体 Terminal●範囲:Sentron●シリーズ:3KD9●コード番号:228-8079 アズワン品番65-7815-46
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

Siemens SENTRON シリーズ 8UD1 アダプタは、ドアカップリングロータリ機構 3 VA 用のアクセサリです。アダプタ 8 x 8 mm
仕様●種類:アダプタ●併用可能製品:ドアカップリングロータリ機構 3 VA●シリーズ:8UD●コード番号:216-6410 アズワン品番65-7795-81
1個
10,980 税込12,078
欠品中

Siemens のニュートラル導体 Terminal です。 3KF サイズ 2 用の取り外し可能なジャンパアクセサリが付属しています。EAC 承認
仕様●種類:ニュートラル導体 Terminal●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8112 アズワン品番65-7814-86
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

Siemens SENTRON シリーズ 8UD1 ドアカップリングはアクセサリです。サイズ 12 x 12
仕様●種類:ドアカップリング●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●コード番号:216-6417 アズワン品番65-7795-56
1個
67,980 税込74,778
欠品中

Siemens の表面実装用取り付けブラケットには、3KF 用のスペア部品が 2 つ含まれています。EAC 承認
仕様●種類:取り付けブラケット●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8103 アズワン品番65-7818-19
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

Siemens の回転式動作機構には、4 穴の前面取り付けに使用する黒のセレクタスイッチがあります。EAC 承認
仕様●種類:主電源及び緊急スイッチング用アクセサリ●範囲:Sentron●シリーズ:3LD9●ハンドルの色:黒●コード番号:228-8146 アズワン品番65-7815-47
1個
17,980 税込19,778
欠品中

Siemens は、インラインヒューズスイッチ遮断器 Sz 用の新しい設計アクセサリにカバーを付けています。NH1 3.CE 及び EAC 認定
仕様●種類:カバー●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ4●コード番号:228-8170 アズワン品番65-7814-83
1個
4,098 税込4,508
欠品中

Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用の側面壁面取り付け型回転オペレータです。保護クラス IP : IP65
仕様●種類:側壁に取り付けられた回転オペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA92●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:210-9354 アズワン品番65-7801-19
1個
67,980 税込74,778
欠品中

Siemens 成形プラスチック製カバーは、スイッチ 3NP50 用のアクセサリです。サイズは 265 x 135 mm です。EAC によって承認されてい
仕様●種類:スイッチ 3NP50 成形プラスチックカバー 265 x 135 mm●範囲:Sentron●シリーズ:3NY●コード番号:226-2811 アズワン品番65-7814-97
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

。3KD サイズ 3 用の取り外し可能なジャンパアクセサリが付いた、Siemens ニュートラル導体 Terminal です。EAC 及び CE 認定
仕様●種類:ニュートラル導体 Terminal●範囲:Sentron●シリーズ:3KD9●コード番号:228-8087 アズワン品番65-7816-32
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

3KF サイズ 1 用の取り外し可能なジャンパアクセサリが付いた、Siemens ニュートラル導体 Terminal です。EAC 及び CE 認定
仕様●種類:ニュートラル導体 Terminal●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8099 アズワン品番65-7816-40
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

『セーフティスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング