セーフティスイッチその他関連用品 :「供給器」の検索結果

特価
本日6月14日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Telemecanique OsiSense XZBWワイヤレストランスミッタ / レシーバ. Telemecanique Lesswire XZBWシリーズのワイヤレストランスミッタ / レシーバは、多様なセンサとの併用向けです。 このシリーズには、2.4 GHzの無線伝送を介して通信するトランスミットとレシーバが含まれています。 ケーブル配線を削減することで、配線 / 配線のメンテナンスが物理的又は経済的に不可能な用途に適しています。 ユニバーサルM12コネクタ入力を装備したXZBWシリーズは、あらゆるPNP / NPNセンサとリミットスイッチに対応します。. 用途情報. XZBWトランスミッタは、ユニバーサルM12コネクタを介して付属のセンサに電力を供給します。 センサ信号をXZBWレシーバに送信した後、センサに確認応答を返信します。 各トランスミッタはユニークな識別コードを備えているので、管理を最適化できます。 このコードを実装するため、レシーバで簡単なティーチシーケンスを実行できます。. 特長と利点:. 2台のトランスミッタと1台のレシーバをペアで使用可能 ケーブル配線を削減し、設定が簡単 信頼性の高い、リアルタイム接続 トランスミッタはM12のコネクタ入力を搭載 最長100 mのフリーフィールド無線範囲、代表的な産業環境の無線範囲は最長25 m
仕様種類 = ワイヤレストランスミッタ併用可能製品 = マルチセンサ、OsiSense XCKWワイヤレス / バッテリレスリミットスイッチシリーズ = OsiSense XC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

Telemecanique OsiSense XZBWワイヤレストランスミッタ / レシーバ. Telemecanique Lesswire XZBWシリーズのワイヤレストランスミッタ / レシーバは、多様なセンサとの併用向けです。 このシリーズには、2.4 GHzの無線伝送を介して通信するトランスミットとレシーバが含まれています。 ケーブル配線を削減することで、配線 / 配線のメンテナンスが物理的又は経済的に不可能な用途に適しています。 ユニバーサルM12コネクタ入力を装備したXZBWシリーズは、あらゆるPNP / NPNセンサとリミットスイッチに対応します。. 用途情報. XZBWトランスミッタは、ユニバーサルM12コネクタを介して付属のセンサに電力を供給します。 センサ信号をXZBWレシーバに送信した後、センサに確認応答を返信します。 各トランスミッタはユニークな識別コードを備えているので、管理を最適化できます。 このコードを実装するため、レシーバで簡単なティーチシーケンスを実行できます。. 特長と利点:. 2台のトランスミッタと1台のレシーバをペアで使用可能 ケーブル配線を削減し、設定が簡単 信頼性の高い、リアルタイム接続 トランスミッタはM12のコネクタ入力を搭載 最長100 mのフリーフィールド無線範囲、代表的な産業環境の無線範囲は最長25 m
仕様種類 = プログラム可能なレシーバ併用可能製品 = OsiSense XCKWワイヤレス / バッテリレスリミットスイッチ、ワイヤレス無線通信シリーズ = OsiSense XC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

仕様電源電圧 = 24 V dc, 100V dc安全接点 = NO/NC材質 = サーモプラスチック接続タイプ = 5 mケーブルアクチュエータタイプ = コード式センサ原理 = 磁気式アクチュエータ含む = ありスイッチング距離 = 15 mmIP保護等級 = IP66、IP67供給電流 = 100mA深さ = 51mmコード式マグネットスイッチ XCSDMC - 1 NC + 1 NO - 千鳥配列 - 5 m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

仕様電源電圧 = 24 V dc, 100V dc安全接点 = 1 NC / 2 NO材質 = サーモプラスチック接続タイプ = 10 mケーブルアクチュエータタイプ = コード式センサ原理 = 磁気式アクチュエータ含む = ありスイッチング距離 = 20 mmIP保護等級 = IP66、IP67供給電流 = 100mA幅 = 13mmコード式マグネットスイッチXCSDMP - 1 NC+2 NO - 1 NO千鳥配列 - 10m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

仕様電源電圧 = 24 V dc, 100V dc安全接点 = 2NC材質 = サーモプラスチック接続タイプ = 10 mケーブルアクチュエータタイプ = コード式安全カテゴリ = 4アクチュエータ含む = ありスイッチング距離 = 20 mmIP保護等級 = IP66、IP67供給電流 = 100mA幅 = 13mmコード式マグネットスイッチXCSDMC - 2 NC - 千鳥配列 - 10 m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

仕様電源電圧 = 24 V dc, 100V dc安全接点 = 2NC材質 = サーモプラスチック接続タイプ = 10 mケーブルアクチュエータタイプ = コード式安全カテゴリ = 4アクチュエータ含む = ありスイッチング距離 = 15 mmIP保護等級 = IP66、IP67供給電流 = 100mA幅 = 7mmコード式マグネットスイッチXCSDMC - 2 NC - 千鳥配列 - 10 m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

仕様電源電圧 = 24 V dc, 100V dc安全接点 = NO/NC材質 = サーモプラスチック接続タイプ = 10 mケーブルアクチュエータタイプ = コード式安全カテゴリ = 4アクチュエータ含む = あり範囲 = PreventaIP保護等級 = IP66、IP67供給電流 = 100mA幅 = 13mmコード式マグネットスイッチXCSDMP - 2 NC+1 NO - 1 NC千鳥配列 - 10m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

仕様電源電圧 = 24 V dc, 100V dc安全接点 = NO/NC材質 = サーモプラスチック接続タイプ = 10 mケーブルアクチュエータタイプ = コード式安全カテゴリ = 4アクチュエータ含む = ありスイッチング距離 = 20 mmIP保護等級 = IP66、IP67供給電流 = 100mA幅 = 30mmコード式マグネットスイッチ XCSDMR - 1 NC+1 NO - 千鳥配列 - 10 m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

仕様電源電圧 = 24 V dc, 100V dc安全接点 = NO/NC材質 = サーモプラスチック接続タイプ = 10 mケーブルアクチュエータタイプ = コード式安全カテゴリ = 4アクチュエータ含む = ありスイッチング距離 = 15 mmIP保護等級 = IP66、IP67供給電流 = 100mA幅 = 7mmコード式マグネットスイッチ XCSDMC - 1 NC+1 NO - 千鳥配列 - 10 m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

仕様電源電圧 = 24V dc安全接点 = NO/NC材質 = プラスチック接続タイプ = 10 mケーブルアクチュエータタイプ = コード式安全カテゴリ = 4アクチュエータ含む = ありスイッチング距離 = 20 mmIP保護等級 = IP66、IP67供給電流 = 100mA幅 = 13mmコード式マグネットスイッチXCSDMP - 2 NC+1 NO - 1 NC千鳥配列 - 10m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

仕様電源電圧 = 24 V dc, 100V dc安全接点 = 2NC材質 = サーモプラスチック接続タイプ = 10 mケーブルアクチュエータタイプ = コード式安全カテゴリ = 4アクチュエータ含む = ありスイッチング距離 = 20 mmIP保護等級 = IP66、IP67供給電流 = 100mA長さ = 39mmコード式マグネットスイッチXCSDMC - 2 NC - 千鳥配列 - 10 m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

仕様電源電圧 = 24 V dc, 100V dc安全接点 = 2NC材質 = サーモプラスチック接続タイプ = 5 mケーブルアクチュエータタイプ = コード式安全カテゴリ = 4アクチュエータ含む = ありスイッチング距離 = 20 mmIP保護等級 = IP66、IP67供給電流 = 100mA接近方向数 = 3mmコード式マグネットスイッチXCSDMC - 2 NC - 千鳥配列 - 5m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

仕様電源電圧 = 24 V dc, 100V dc安全接点 = NO / 2NC材質 = サーモプラスチック接続タイプ = 10 mケーブルアクチュエータタイプ = コード式安全カテゴリ = 4アクチュエータ含む = ありスイッチング距離 = 20 mmIP保護等級 = IP66、IP67供給電流 = 100mA接近方向数 = 3mmコード式マグネットスイッチXCSDMP - 2 NC+1 NO - 1 NC千鳥配列 - 10m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

Telemecanique Sensors 磁気Telemecanique Sensors XCSDMP シリーズ磁気非接触スイッチは、 2NC / 1NO スイッチ構成です。この製品は、産業用機械のドア、カバー、ガードの監視用に設計されており、ガイド精度が低く、慣性が低いためです。この安全スイッチは、頻繁な洗浄や液体噴霧が行われる機械に最適です。スイッチとマグネットの間の距離が 8 mm を超えるとすぐに危険な動作を停止し、作業者を保護します。 セーフティモジュール EN954-1 / ISO13849-1 に適合した、安全カテゴリ 4 ソリューションにマルチスイッチで監視できます XPS-DMBは2つの独立したセンサとモジュールを監視でき、XPS-DMEは6つの独立したセンサとモジュールの監視が可能 安全出力 x 2 及びソリッドステート出力 x 2 を備え、プロセス PLC に信号を送信できます 前面のLEDが監視回路ステータスの情報を提供 寸法 : 高さ 99 x 幅 22 x 奥行 114 mm EN/IEC60529 に準拠した、端子に対する IP20 保護とエンクロージャに対する IP40 保護 注: 適切な監視システムを備え、正しく配線した場合、これらのスイッチはEN / ISO 13849-1に準拠する安全カテゴリ4、EN / ISO 13849-1に準拠するPL e、EN / IEC 61508に準拠するSIL 3の要件を満たすことができます。特長と利点左右 3 面で作動 ミスアライメントに対する 8 mm の許容差( XCS-DMC の場合は 5 mm ) LED タイプは、ガードが閉じているときに表示される 1 つの N/C を備えた直列 LED を備えています コード化リード技術 - スイッチはシンプルなマグネットで完全に敗北させることはできません 角形プラスチック製ハウジング認定EC 947-1 EN 547-5-1 EN 547-5-3 EN 60204-1 EN1088 (磁気スイッチ専用) IEC 204-1 EN 292 EN 60204-1 EN954-1 EN1088 (セーフティモジュール専用) IP67定格 BG 認定 CSA認定 UL適合
仕様電源電圧 = 24V dc安全接点 = 3NC / NO材質 = プラスチック接続タイプ = 10 mケーブルアクチュエータタイプ = コード式センサ原理 = 磁気式アクチュエータ含む = ありスイッチング距離 = 20 (Tripping) mm, 8 (Operating) mmIP保護等級 = IP66、IP67供給電流 = 100mA幅 = 13mm
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

Telemecanique Sensors 磁気Telemecanique Sensors XCSDMP シリーズの磁気非接触スイッチは、 1NC / 2NO スイッチ構成を備えています。この製品は、産業用機械のドア、カバー、ガードの監視用に設計されており、ガイド精度が低く、慣性が低いためです。この安全スイッチは、頻繁な洗浄や液体噴霧が行われる機械に最適です。スイッチとマグネットの間の距離が 8 mm を超えるとすぐに危険な動作を停止し、作業者を保護します。 セーフティモジュール EN954-1 / ISO13849-1 に適合する安全カテゴリ 4 ソリューションにマルチスイッチで監視できます XPS-DMBは2つの独立したセンサとモジュールを監視でき、XPS-DMEは6つの独立したセンサとモジュールの監視が可能 安全出力 x 2 及びソリッドステート出力 x 2 を備え、プロセス PLC に信号を送信できます 前面のLEDが監視回路ステータスの情報を提供 寸法 : 高さ 99 x 幅 22 x 奥行 114 mm EN/IEC60529 に準拠した、端子に対する IP20 保護とエンクロージャに対する IP40 保護 注 適切な監視システムを備え、正しく配線した場合、これらのスイッチはEN / ISO 13849-1に準拠する安全カテゴリ4、EN / ISO 13849-1に準拠するPL e、EN / IEC 61508に準拠するSIL 3の要件を満たすことができます。特長と利点左右 3 面で作動顔を合わせ、顔を合わせて作動 ミスアライメントに対する 8 mm の許容差( XCS-DMC の場合は 5 mm ) LED タイプは、ガードが閉じているときに表示される 1 つの N/C を備えた直列 LED を備えています コード化リード技術 - スイッチはシンプルなマグネットで完全に敗北させることはできません 角形プラスチック製ハウジング コンタクト動作用の 1NO 千鳥配列認定EC 947-1 EN 547-5-1 EN 547-5-3 EN 60204-1 EN1088 (磁気スイッチ専用) IEC 204-1 EN 292 EN 60204-1 EN954-1 EN1088 (安全モジュール専用) IP67定格 BG 認定 CSA認定 UL適合
仕様電源電圧 = 24V dc安全接点 = NC/3NO材質 = プラスチック接続タイプ = 10 mケーブルアクチュエータタイプ = コード式補助接点 = 2NO/1NCセンサ原理 = 磁気式アクチュエータ含む = ありスイッチング距離 = 20 (Tripping) mm, 8 (Operating) mmIP保護等級 = IP66、IP67供給電流 = 100000mA深さ = 88mm
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

『セーフティスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります