セーフティスイッチその他関連用品 :「緊急用」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Schneider Electric XY2CH 緊急停止ロープ式スイッチは、右側 Anchor最大ロープ長 30 m で動作します。B10d の信頼性データは 4 、 000 、 000 です この緊急停止ロープ式スイッチは、木工機械、せん断機、コンベアシステム、印刷機、繊維機械に適しています。 圧延装置、試験室、塗装店、表面処理工事など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥30,980
税込¥34,078
5日以内出荷
Schneider Electric XY2CH 緊急停止ロープ式スイッチは、右側 Anchor最大ロープ長 30 m で動作します。B10d の信頼性データは 4 、 000 、 000 です この緊急停止ロープ式スイッチは、木工機械、せん断機、コンベアシステム、印刷機、繊維機械に適しています。 圧延装置、試験室、塗装店、表面処理工事など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
Schneider Electric XY2CH 緊急停止ロープ式スイッチは、右側 Anchor最大ロープ長 30 m で動作します。B10d の信頼性データは 4 、 000 、 000 です この緊急停止ロープ式スイッチは、木工機械、せん断機、コンベアシステム、印刷機、繊維機械に適しています。 圧延装置、試験室、塗装店、表面処理工事など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
Schneider Electric XY2CH 緊急停止ロープ式スイッチは、右側 Anchor最大ロープ長 30 m で動作します。B10d の信頼性データは 4 、 000 、 000 です この緊急停止ロープ式スイッチは、木工機械、せん断機、コンベアシステム、印刷機、繊維機械に適しています。 圧延装置、試験室、塗装店、表面処理工事など
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
Schneider Electric XY2CH 緊急停止ロープ式スイッチは、右側 Anchor最大ロープ長 30 m で動作します。B10d の信頼性データは 4 、 000 、 000 です この緊急停止ロープ式スイッチは、木工機械、せん断機、コンベアシステム、印刷機、繊維機械に適しています。 圧延装置、試験室、塗装店、表面処理工事など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥30,980
税込¥34,078
5日以内出荷
Schneider Electric XY2CED デュアル緊急停止ロープ式スイッチは、右側 Anchor Point が左側に付いているので、危険な機械の作業場所を問わずに始動できます。長さが 35 → 100 メートルの 2 本のロープで動作します。B10d の信頼性データは 300000 です。この緊急停止ロープ式スイッチは、木工機械、せん断機、コンベアシステム、印刷機、繊維機械に適しています。 圧延装置、試験室、塗装店、表面処理工事など それ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥78,980
税込¥86,878
5日以内出荷
Schneider Electric XY2CH 緊急停止ロープ式スイッチは、右側 Anchor最大ロープ長 30 m で動作します。本体は Zamak 、起動押ボタンリセット、クロロプレン製ベローズ、パイロットライトなし、常時開、常時閉スローブレークコンタクト x 2 を備えていますB10d の信頼性データは 4 、 000 、 000 です この緊急停止ロープ式スイッチは、木工機械、せん断機、コンベアシステム、印刷機、繊維機械に適しています。 圧延装置、試験室、塗装店、表面処理工事など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
Schneider Electric XY2CH 緊急停止ロープ式スイッチは、右側 AnchorB10d の信頼性データは 4 、 000 、 000 です IP65 保護等級により、過酷な条件下でのヘビーデューティ用途に最適です
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
Schneider Electric XY2CH 緊急停止ロープ式スイッチは、右側 AnchorB10d の信頼性データは 4 、 000 、 000 です IP65 保護等級により、過酷な条件下でのヘビーデューティ用途に最適です
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
Schneider Electric 製品は、 XY2C 製品シリーズの緊急停止ロープ式スイッチです。この緊急停止ロープ式プルスイッチは、 1 個の常時閉 + 1 個の常時開、強制開動作のスローブレークコンタクトを備えています。定格動作電流 0.27 A @ 250 V ac 、 3 A @ 240 V ac 、従来の密閉型熱電流 10 A のスイッチです。約 60000 回の動作サイクルの長い機械的耐久性を備えています 木工機械、せん断機、コンベアシステム、印刷機、繊維機械などの用途に適しています
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥87,980
税込¥96,778
5日以内出荷
Schneider Electric 製品は、 XY2C 製品シリーズの緊急停止ロープ式スイッチです。この緊急停止ロープ式プルスイッチは、 1 個の常時閉 + 1 個の常時開、強制開動作のスローブレークコンタクトを備えています。定格動作電流 0.27 A @ 250 V ac 、 3 A @ 240 V ac 、従来の密閉型熱電流 10 A のスイッチです。約 60000 回の動作サイクルの長い機械的耐久性を備えています IP66 等級の製品です 木工機械、せん断機、コンベアシステム、印刷機、繊維機械などのあらゆる機械用途で使用できます。 圧延装置、
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥61,980
税込¥68,178
5日以内出荷
EN / ISO13850:2006. 取り付ける際にトリップワイヤを曲げる必要がある場合は、XY2 CBスイッチは使用しないでください。XY2 CEスイッチは使用できます。 この場合、トリップワイヤが曲がる角度の合計が180 °を超えないようにしてください。. Telemecanique XY2CE / XY2CB緊急停止用ロープ式スイッチ. これらの緊急停止トリップワイヤスイッチは、作業者の怪我、機械や製造中の製品の破損のリスクを低減します。 通常の緊急停止アクションを使用できない場合、手動の単一操作で作動できます。また、トリップワイヤが破損した場合にも作動します。. スイッチには+側の開操作接点が組み込まれており、+側のアクションでスイッチが作動 スイッチは作動位置でラッチ(N/C安全接点開)。 N/O接点の機能は信号専用 安全接点を再び閉じるリセットボタンを搭載し、機械を再始動するには、トリップワイヤスイッチから離れた機械開始回路内の制御デバイスの手動操作が必要 ケーブルサポートとの推奨距離は15 m (モデルXY2-CB30の推奨距離は20 m) XY2 CE1A296にはパイロットライトが付属(直接給電)
仕様通常端子構成 = 2NO / 2NCケーブル長 = 50m取付方向 = 右側IP保護等級 = IP65極数 = 4Pシリーズ = XY2-CE範囲 = Preventa長さ = 142mm幅 = 229mm深さ = 105mm最大AC電圧 = 240V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
Schneider Electric 製品は、 XY2C 製品シリーズの緊急停止ロープ式スイッチです。この緊急停止ロープ式プルスイッチは、 1 個の常時閉 + 1 個の常時開、強制開動作のスローブレークコンタクトを備えています。定格動作電流 0.27 A @ 250 V ac 、 3 A @ 240 V ac 、従来の密閉型熱電流 10 A のスイッチです。電気接続用のねじクランプ端子と、 PG13.5 又は ISO M20 ケーブルグランド用の 3 つのプレーンな穴が付属しています。左側のトリガーケーブル Anchor Point 。起動時のプッシュボタンでリセットできます。約 60000 回の動作サイクルの長い機械的耐久性を備えています。IP66 等級の製品です。ケースは Zamak (赤)製で、ステンレススチール製カバーが付いています。重量は 1.465 kg です。カバーの材質は、ステンレススチール製です 正味重量は 1465 kg です
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
Schneider Electric XY2CH 緊急停止ロープ式スイッチは、右側 Anchor最大ロープ長 30 m で動作します。B10d の信頼性データは 4 、 000 000 000 回です。この非常停止ロープ式プルスイッチは、木工機械、せん断機、コンベアシステム、印刷機、繊維機械に適しています。 圧延装置、試験室、塗装店、表面処理工事など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥30,980
税込¥34,078
5日以内出荷
Telemecanique Sensors 緊急停止ロープ式スイッチTelemecanique Sensors XY2CJ シリーズ緊急停止ロープ式スイッチは、 1 NO / 1 NC のコンタクト構成を備えています。Zamak ハウジングと最大 AC / DC 電圧は 240 V ac 及び 250 V dc で、スイッチの定格電流はそれぞれ AC と DC で 3 A と 270 mA です。通常の非常停止機能が使用できない場合に、人身事故や機械の損傷を防ぐように設計されています。この製品は取り付けが簡単で、スイッチの状態を素早く視認 Visual で装置を再起動できます。このスイッチはロープのスパンが 50 m で、取り付け方向は左側です。 注: メーカー型番の接尾辞がH29の製品は、ISO M20ねじのケーブル穴付きバージョン。特長と利点スイッチには、ポジティブ動作でスイッチがトリッピングされるポジティブ開動作コンタクトが組み込まれています スイッチラッチが作動位置( N/C 安全コンタクト開) N/O 接点の機能は信号専用です 安全接点を再び閉じるリセットボタンを搭載し、機械を再始動するには、トリップワイヤスイッチから離れた機械開始回路内の制御デバイスの手動操作が必要 ケーブルサポート間の推奨距離は 50 m です パイロットライト付き(直接電源) ケーブルエントリのサイズは PG13.5 です認定EN / ISO13850:2006 IP65等級
仕様●コンジットエントリ:PG13.5●通常端子構成:通常端子構成 = NO/NCケーブル長 = 50m取付方向 = 左側IP保護等級 = IP65シリーズ = XY2-CE範囲 = Preventa長さ = 142mm幅 = 229mm深さ = 105mmコンジットエントリ = PG13.5mm
長さ(mm)142
幅(mm)229
寸法(mm)142×229×105
シリーズXY2-CE
ケーブル長(m)50
深さ(mm)105
範囲Preventa
保護等級IP65
動作温度最大:+70℃、最小:-25℃
取付方向左側
RoHS指令(10物質対応)対応
最大AC電圧(V)240
最大DC電圧(V)250
1個
¥77,980
税込¥85,778
5日以内出荷
IEC/EN60947、EN292、EN60204、EN1088。XCSLソレノイドインターロックスイッチ。新しいXCS-Lソレノイドロッキング安全インターロックスイッチが発売されました。これはXCK-Jシリーズの代替製品になります。 XCS-LシリーズはXCK-Jスイッチと同じ機能を実行します。 ただし、XCS-Lシリーズでは、多数のオプション機能が標準装備されています。 XCS-L安全インターロックスイッチは、ヘビーデューティ用途において作業員の安全を向上します。 このスイッチは、機械運転者の安全と操作の信頼性を確保するため、現在効力のある規格IEC/EN60947、EN292、EN60204、EN1088に準拠するよう設計されています。金属製又はプラスチック製ハウジング ユーザーによる回転可能なヘッド 最大6個のコンタクト(最大3個の安全コンタクト + 最大3個の電磁石コンタクト)すべて正方向オープニング プラスチックシリーズ用314.7 lbs (1400N)及び金属シリーズ用674.4 lbs (3000N)の作動キーを強制的に開くための抵抗を改善 ケーブルクランプですばやく簡単に配線 使用可能なコンジットエントリ: インチ - 14 NPT又はM20 x 1.5 mm 3つのコンジット開口部 ミニコネクタを用意 使用可能なソレノイド電圧: 24 V ac/dc、120 V ac又は230 V ac 背面の緊急リリース - ドアやインターロックを開いて、機械や作業セル内部からの避難を実現 その他のXCS金属製ボディの安全インターロックと同じ作動キーを使用 すべての配線は同じコンジット開口部を通してスイッチに接続 2個の標準LED 保護等級IP67
仕様●施錠 / 開錠用電力:ロック解除用の電源●電源電圧:24V dc●シリーズ:XCS-L●アクチュエータ含む:あり●アクチュエータタイプ:キー●安全接点:NO / 2NC●コンジットエントリ:1/2 in NPT●材質:メタル●IP保護等級:IP67●深さ:1.73インチ●コード番号:814-7087
アズワン品番65-7842-20
1個
¥169,800
税込¥186,780
欠品中
仕様Schneider Electric XY2CE 緊急停止ロープ式スイッチは、左側に Anchor ポイントを備えているので、オペレータは危険な機械の停止を作業エリアのどの位置でもトリガできます。最大ロープ長 70 m で動作します。B10d の信頼性データは 300000 です この緊急停止ロープ式スイッチは、木工機械、せん断機、コンベアシステム、印刷機、繊維機械に適しています。 圧延装置、試験室、塗装店、表面処理工事など この
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥82,980
税込¥91,278
5日以内出荷
仕様Schneider Electric のこの XY2CH 緊急停止ロープ式スイッチは、右側 Anchor最大ロープ長 30 m で動作します。この緊急停止ロープ式スイッチは、木工機械、せん断機、コンベアシステム、印刷機、繊維機械に適しています。 圧延装置、試験室、塗装店、表面処理工事など IP65 保護等級により、保護性能が向上しています
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
仕様Schneider Electric 製品は、 XY2C 製品シリーズの緊急停止ロープ式スイッチです。この緊急停止ロープ式プルスイッチは、 1 個の常時閉 + 1 個の常時開、強制開動作のスローブレークコンタクトを備えています。定格動作電流 0.27 A @ 250 V ac 、 3 A @ 240 V ac 、従来の密閉型熱電流 10 A のスイッチです。電気接続用のねじクランプ端子と、 PG13.5 又は ISO M20 ケーブルグランド用の 3 つのプレーンな穴が付属しています。約 60000 回の動作サイクルの長い機械的耐久性を備えています。 IP66 等級の製品で、木工機械、せん断機、コンベアシステム、印刷機、繊維機械などの用途に適しています
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
仕様Schneider Electric 製品は、 XY2C 製品シリーズの緊急停止ロープ式スイッチです。このロープ式プルスイッチは、 1 個の常時閉 + 1 個の常時開、スローブレークコンタクトを備え、強制開動作に対応します。定格動作電流 0.1 A @ 600 V dc 、 1.2 A @ 600 V ac 、従来の密閉型熱電流 10 A のスイッチです。木工機械、せん断機、コンベアシステム、印刷機、繊維機械などの用途に適しています
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
『セーフティスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- セーフティスイッチその他関連用品
- セーフティドアスイッチ
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。