34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハネウェルサーモスタット
コンタクトは銀めっきされていないため、低電流DC用途での使用には適していません。ベーシック バイメタルサーモスタット。PPS Rytonボディ、スチール製エンドキャップ付き 電気端子は取り付け面に平行。フローティング型スチールブラケットは取り付けが簡単で温度許容差を向上させます。 N/Cタイプは温度上昇時に開き、N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩ 絶縁耐性:2000 V ac
仕様●オープニング温度:50℃●クロージング温度:35℃●スイッチ設定:オープンオンライジング●コード番号:229-5907 アズワン品番65-7836-40
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

ハネウェルサーモスタット
UL準拠 / CSA準拠。高温バイメタルサーモスタット。過酷な高温環境に向けて特別に設計されています スナップ式のバイメタルディスクは、スイッチから電気的及び熱的に絶縁されており、常閉接点を作動させます 熱に敏感なディスクを備えたセラミックハウジングは、熱伝導性ステンレススチール製エンドキャップで保持されます 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac・10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩです 絶縁耐圧: 2000 V ac
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハネウェルサーモスタット
UL準拠 / CSA準拠。バイメタルサーモスタット。スナップアクションのバイメタルディスクでSPSTスイッチを作動させます。スイッチは取付けブラケットから電気的に絶縁されています。 すべてのタイプは、温度が動作温度より15℃下がるとリセットされます。 フェノール製ボディ、ステンレススチール製エンドキャップ付き 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩです。 絶縁耐性: 2000 V ac N/C タイプは温度上昇時に開きます。 N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。
仕様●オープニング温度:110℃●クロージング温度:95℃●スイッチ設定:オープンオンライジング●コード番号:228-2620 アズワン品番65-7845-23
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷

ハネウェルサーモスタット
UL準拠 / CSA準拠。バイメタルサーモスタット。スナップアクションのバイメタルディスクでSPSTスイッチを作動させます。スイッチは取付けブラケットから電気的に絶縁されています。 すべてのタイプは、温度が動作温度より15℃下がるとリセットされます。 フェノール製ボディ、ステンレススチール製エンドキャップ付き 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩです。 絶縁耐性: 2000 V ac N/C タイプは温度上昇時に開きます。 N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。
仕様●オープニング温度:85℃●クロージング温度:100℃●スイッチ設定:クローズオンライジング●コード番号:331-578 アズワン品番65-7813-95
1個
7,198 税込7,918
7日以内出荷

ハネウェルサーモスタット
UL準拠 / CSA準拠。バイメタルサーモスタット。スナップアクションのバイメタルディスクでSPSTスイッチを作動させます。スイッチは取付けブラケットから電気的に絶縁されています。 すべてのタイプは、温度が動作温度より15℃下がるとリセットされます。 フェノール製ボディ、ステンレススチール製エンドキャップ付き 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩです。 絶縁耐性: 2000 V ac N/C タイプは温度上昇時に開きます。 N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。
仕様●オープニング温度:60℃●クロージング温度:75℃●スイッチ設定:クローズオンライジング●コード番号:331-556 アズワン品番65-7843-64
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷

ハネウェルサーモスタット
UL準拠 / CSA準拠。バイメタルサーモスタット。スナップアクションのバイメタルディスクでSPSTスイッチを作動させます。スイッチは取付けブラケットから電気的に絶縁されています。 すべてのタイプは、温度が動作温度より15℃下がるとリセットされます。 フェノール製ボディ、ステンレススチール製エンドキャップ付き 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩです。 絶縁耐性: 2000 V ac N/C タイプは温度上昇時に開きます。 N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。
仕様●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:150℃●オープニング温度:100℃●クロージング温度:85℃●スイッチ設定:オープンオンライジング●コンタクトの定格:10A●コンタクトの定格電圧:250V ac●末端様式:クイックコネクト●実装タイプ:スルーホール●コード番号:339-314 アズワン品番65-7813-97
1個
8,798 税込9,678
7日以内出荷

ハネウェルサーモスタット
コンタクトは銀めっきされていないため、低電流DC用途での使用には適していません。ベーシック バイメタルサーモスタット。PPS Rytonボディ、スチール製エンドキャップ付き 電気端子は取り付け面に平行。フローティング型スチールブラケットは取り付けが簡単で温度許容差を向上させます。 N/Cタイプは温度上昇時に開き、N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩ 絶縁耐性:2000 V ac
1個
7,198 税込7,918
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハネウェルサーモスタット
UL準拠 / CSA準拠。バイメタルサーモスタット。スナップアクションのバイメタルディスクでSPSTスイッチを作動させます。スイッチは取付けブラケットから電気的に絶縁されています。 すべてのタイプは、温度が動作温度より15℃下がるとリセットされます。 フェノール製ボディ、ステンレススチール製エンドキャップ付き 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩです。 絶縁耐性: 2000 V ac N/C タイプは温度上昇時に開きます。 N/Oタイプは
仕様●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+150℃●オープニング温度:45℃●サーモスタットタイプ:バイメタル●スイッチ設定:クローズオンライジング●コンタクトの定格:15A●コンタクトの定格電圧:240V ac●末端様式:クイックコネクト●リセットタイプ:自動●コード番号:331-540 アズワン品番65-7814-08
1個
7,898 税込8,688
欠品中

ハネウェルサーモスタット
。UL準拠 / CSA準拠。高温バイメタルサーモスタット。過酷な高温環境に向けて特別に設計されています スナップ式のバイメタルディスクは、スイッチから電気的及び熱的に絶縁されており、常閉接点を作動させます 熱に敏感なディスクを備えたセラミックハウジングは、熱伝導性ステンレススチール製エンドキャップで保持されます 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac・10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩです 絶縁耐圧: 2000 V ac
仕様●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+260℃●オープニング温度:+160℃●サーモスタットタイプ:バイメタル●スイッチ設定:オープンオンライジング●コンタクトの定格:15A●コンタクトの定格電圧:120 → 250V ac●末端様式:クイックコネクト●リセットタイプ:自動●コード番号:494-0867 アズワン品番65-7843-98
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

ハネウェルサーモスタット
コンタクトは銀めっきされていないため、低電流DC用途での使用には適していません。ベーシック バイメタルサーモスタット。PPS Rytonボディ、スチール製エンドキャップ付き 電気端子は取り付け面に平行。フローティング型スチールブラケットは取り付けが簡単で温度許容差を向上させます。 N/Cタイプは温度上昇時に開き、N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩ 絶縁耐性:2000 V ac
仕様●オープニング温度:55℃●クロージング温度:70℃●スイッチ設定:クローズオンライジング●コード番号:229-5963 アズワン品番65-7810-49
1個
8,398 税込9,238
欠品中

ハネウェルサーモスタット
UL/CSA 準拠。手動リセットバイメタル式サーモスタット。過熱の状態表示を必要とする用途向けに スイッチから熱的、電気的に絶縁されているスナップアクションのバイメタルディスクにより、通常時は閉のコンタクトを作動させます 開温度の約70 %で手動リセット可能 感熱ディスク付きの防塵フェノール樹脂ハウジングは、伝熱性ステンレスエンドキャップで保持されます 1/4 インチタブ端子 コンタクトの定格は 250 V ac / 10 A、最大接触抵抗は50 mΩ 絶縁耐力: 2000 V ac
仕様●動作温度 Min:+52℃●動作温度 Max:+150℃●オープニング温度:90℃●サーモスタットタイプ:バイメタル●スイッチ設定:オープンオンライジング●コンタクトの定格:10●コンタクトの定格電圧:250V ac●末端様式:Solder Tab●実装タイプ:ブラケット取り付け●コード番号:228-2579 アズワン品番65-7812-72
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

ハネウェルサーモスタット
UL準拠 / CSA準拠。バイメタルサーモスタット。スナップアクションのバイメタルディスクでSPSTスイッチを作動させます。スイッチは取付けブラケットから電気的に絶縁されています。 すべてのタイプは、温度が動作温度より15℃下がるとリセットされます。 フェノール製ボディ、ステンレススチール製エンドキャップ付き 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩです。 絶縁耐性: 2000 V ac N/C タイプは温度上昇時に開きます。 N/Oタイプは
仕様●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:150℃●オープニング温度:90℃●サーモスタットタイプ:バイメタル●スイッチ設定:オープンオンライジング●コンタクトの定格:10 → 15A●コンタクトの定格電圧:240V ac●末端様式:クイックコネクト●実装タイプ:スルーホール●コード番号:331-528 アズワン品番65-7814-27
1個
6,998 税込7,698
欠品中

ハネウェルサーモスタット
Honeywell - 3455RC。Honeywell 3455RCシリーズのサーモスタットは、コピー機、電源、通信、オーブンなどの用途に適しています。 どのモデルも信頼性が高く、耐久性があります。自動リセット 銀 / ニッケル合金
仕様●オープニング温度:102℃●クロージング温度:85℃●スイッチ設定:オープンオンライジング●コード番号:821-3481 アズワン品番65-7843-01
1個
6,998 税込7,698
欠品中

ハネウェルサーモスタット
。コンタクトは銀めっきされていないため、低電流DC用途での使用には適していません。ベーシック バイメタルサーモスタット。PPS Rytonボディ、スチール製エンドキャップ付き 電気端子は取り付け面に平行。フローティング型スチールブラケットは取り付けが簡単で温度許容差を向上させます。 N/Cタイプは温度上昇時に開き、N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩ 絶縁耐性:2000 V ac
1個
7,198 税込7,918
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハネウェルサーモスタット
UL準拠 / CSA準拠。バイメタルサーモスタット。スナップアクションのバイメタルディスクでSPSTスイッチを作動させます。スイッチは取付けブラケットから電気的に絶縁されています。 すべてのタイプは、温度が動作温度より15℃下がるとリセットされます。 フェノール製ボディ、ステンレススチール製エンドキャップ付き 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩです。 絶縁耐性: 2000 V ac N/C タイプは温度上昇時に開きます。 N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。
仕様●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:150℃●オープニング温度:150℃●サーモスタットタイプ:バイメタル●スイッチ設定:オープンオンライジング●コンタクトの定格:10A●コンタクトの定格電圧:250V ac●末端様式:Solder Tab●実装タイプ:スルーホール●コード番号:339-724 アズワン品番65-7808-09
1個
8,598 税込9,458
7日以内出荷

ハネウェルサーモスタット
コンタクトは銀めっきされていないため、低電流DC用途での使用には適していません。ベーシック バイメタルサーモスタット。PPS Rytonボディ、スチール製エンドキャップ付き 電気端子は取り付け面に平行。フローティング型スチールブラケットは取り付けが簡単で温度許容差を向上させます。 N/Cタイプは温度上昇時に開き、N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩ 絶縁耐性:2000 V ac
仕様●オープニング温度:150℃●クロージング温度:135℃●スイッチ設定:オープンオンライジング●コード番号:229-5812 アズワン品番65-7836-43
1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷

ハネウェルサーモスタット
UL準拠 / CSA準拠。バイメタルサーモスタット。スナップアクションのバイメタルディスクでSPSTスイッチを作動させます。スイッチは取付けブラケットから電気的に絶縁されています。 すべてのタイプは、温度が動作温度より15℃下がるとリセットされます。 フェノール製ボディ、ステンレススチール製エンドキャップ付き 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩです。 絶縁耐性: 2000 V ac N/C タイプは温度上昇時に開きます。 N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。
仕様●オープニング温度:20℃●クロージング温度:10℃●スイッチ設定:オープンオンライジング●コード番号:228-2664 アズワン品番65-7791-93
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

ハネウェルサーモスタット
コンタクトは銀めっきされていないため、低電流DC用途での使用には適していません。ベーシック バイメタルサーモスタット。PPS Rytonボディ、スチール製エンドキャップ付き 電気端子は取り付け面に平行。フローティング型スチールブラケットは取り付けが簡単で温度許容差を向上させます。 N/Cタイプは温度上昇時に開き、N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩ 絶縁耐性:2000 V ac
1個
7,198 税込7,918
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハネウェルサーモスタット
コンタクトは銀めっきされていないため、低電流DC用途での使用には適していません。ベーシック バイメタルサーモスタット。PPS Rytonボディ、スチール製エンドキャップ付き 電気端子は取り付け面に平行。フローティング型スチールブラケットは取り付けが簡単で温度許容差を向上させます。 N/Cタイプは温度上昇時に開き、N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩ 絶縁耐性:2000 V ac
仕様●オープニング温度:30℃●クロージング温度:20℃●スイッチ設定:オープンオンライジング●コード番号:229-5913 アズワン品番65-7839-49
1個
7,198 税込7,918
欠品中

ハネウェルサーモスタット
コンタクトは銀めっきされていないため、低電流DC用途での使用には適していません。ベーシック バイメタルサーモスタット。PPS Rytonボディ、スチール製エンドキャップ付き 電気端子は取り付け面に平行。フローティング型スチールブラケットは取り付けが簡単で温度許容差を向上させます。 N/Cタイプは温度上昇時に開き、N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩ 絶縁耐性:2000 V ac
仕様●オープニング温度:20℃●クロージング温度:10℃●スイッチ設定:オープンオンライジング●コード番号:229-5806 アズワン品番65-7813-55
1個
7,198 税込7,918
7日以内出荷

ハネウェルサーモスタット
UL準拠 / CSA準拠。高温バイメタルサーモスタット。過酷な高温環境に向けて特別に設計されています スナップ式のバイメタルディスクは、スイッチから電気的及び熱的に絶縁されており、常閉接点を作動させます 熱に敏感なディスクを備えたセラミックハウジングは、熱伝導性ステンレススチール製エンドキャップで保持されます 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac・10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩです 絶縁耐圧: 2000 V ac
仕様●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:260℃●オープニング温度:220℃●サーモスタットタイプ:バイメタル●スイッチ設定:オープンオンライジング●コンタクトの定格:10A●コンタクトの定格電圧:250V ac●末端様式:Solder Tab●実装タイプ:ブラケット取り付け●コード番号:228-2535 アズワン品番65-7810-53
1個
8,798 税込9,678
7日以内出荷

ハネウェルサーモスタット
UL準拠 / CSA準拠。高温バイメタルサーモスタット。過酷な高温環境に向けて特別に設計されています スナップ式のバイメタルディスクは、スイッチから電気的及び熱的に絶縁されており、常閉接点を作動させます 熱に敏感なディスクを備えたセラミックハウジングは、熱伝導性ステンレススチール製エンドキャップで保持されます 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac・10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩです 絶縁耐圧: 2000 V ac
仕様●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:260℃●オープニング温度:200℃●サーモスタットタイプ:バイメタル●スイッチ設定:オープンオンライジング●コンタクトの定格:10A●コンタクトの定格電圧:250V ac●末端様式:Solder Tab●実装タイプ:ブラケット取り付け●コード番号:228-2541 タイプサーモスタット:バイメタル スイッチオープンオンライジング 温度(℃)オープニング:200 リセット方式自動 端末仕様Solder Tab コード228-2541 材質(ハウジング)セラミック 接点材質銀/ニッケル合金 環境温度範囲(℃)-20~287 動作温度(℃)0~260 アズワン品番65-7807-95 各種認証UL、CSA、VD 実装タイプブラケット取り付け コンタクト定格電流(A)10 コンタクト定格電圧(V)250ac
1個
8,898 税込9,788
欠品中

ハネウェルサーモスタット
UL準拠 / CSA準拠。バイメタルサーモスタット。スナップアクションのバイメタルディスクでSPSTスイッチを作動させます。スイッチは取付けブラケットから電気的に絶縁されています。 すべてのタイプは、温度が動作温度より15℃下がるとリセットされます。 フェノール製ボ
仕様●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+150℃●オープニング温度:35℃●サーモスタットタイプ:バイメタル●スイッチ設定:クローズオンライジング●コンタクトの定格:10A●コンタクトの定格電圧:250V ac●末端様式:はんだタブ●スイッチの機能:NC●コード番号:228-2557 アズワン品番65-7791-52
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

ハネウェルサーモスタット
コンタクトは銀めっきされていないため、低電流DC用途での使用には適していません。ベーシック バイメタルサーモスタット。PPS Rytonボディ、スチール製エンドキャップ付き 電気端子は取り付け面に平行。フローティング型スチールブラケットは取り付けが簡単で温度許容差を向上させます。 N/Cタイプは温度上昇時に開き、N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩ 絶縁耐性:2000 V ac
仕様●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:186℃●オープニング温度:60℃●サーモスタットタイプ:バイメタル●スイッチ設定:オープンオンライジング●コンタクトの定格:10A●コンタクトの定格電圧:250V ac●末端様式:Solder Tab●コード番号:229-5890 アズワン品番65-7810-52
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

ハネウェルサーモスタット
UL準拠 / CSA準拠。高温バイメタルサーモスタット。過酷な高温環境に向けて特別に設計されています スナップ式のバイメタルディスクは、スイッチから電気的及び熱的に絶縁されており、常閉接点を作動させます 熱に敏感なディスクを備えたセラミックハウジングは、熱伝導性ステンレススチール製エンドキャップで保持されます 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac・10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩです 絶縁耐圧: 2000 V ac
仕様●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+260℃●オープニング温度:180℃●サーモスタットタイプ:バイメタル●スイッチ設定:オープンオンライジング●コンタクトの定格:15A●コンタクトの定格電圧:250V ac●末端様式:クイックコネクト●リセットタイプ:自動●コード番号:494-0873 アズワン品番65-7843-99
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

ハネウェルサーモスタット
UL準拠 / CSA準拠。バイメタルサーモスタット。スナップアクションのバイメタルディスクでSPSTスイッチを作動させます。スイッチは取付けブラケットから電気的に絶縁されています。 すべてのタイプは、温度が動作温度より15℃下がるとリセットされます。 フェノール製ボディ、ステンレススチール製エンドキャップ付き 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩです。 絶縁耐性: 2000 V ac N/C タイプは温度上昇時に開きます。 N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。
仕様●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+150℃●オープニング温度:120℃●サーモスタットタイプ:バイメタル●スイッチ設定:オープンオンライジング●コンタクトの定格:15A●コンタクトの定格電圧:120 → 250V ac●末端様式:クイックコネクト●リセットタイプ:自動●コード番号:331-534 アズワン品番65-7814-07
1個
7,898 税込8,688
欠品中

ハネウェルサーモスタット
UL準拠 / CSA準拠。バイメタルサーモスタット。スナップアクションのバイメタルディスクでSPSTスイッチを作動させます。スイッチは取付けブラケットから電気的に絶縁されています。 すべてのタイプは、温度が動作温度より15℃下がるとリセットされます。 フェノール製ボディ、ステンレススチール製エンドキャップ付き 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩです。 絶縁耐性: 2000 V ac N/C タイプは温度上昇時に開きます。 N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。
仕様●オープニング温度:25℃●クロージング温度:15℃●スイッチ設定:オープンオンライジング●コード番号:228-2563 アズワン品番65-7791-36
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

ハネウェルサーモスタット
UL準拠 / CSA準拠。バイメタルサーモスタット。スナップアクションのバイメタルディスクでSPSTスイッチを作動させます。スイッチは取付けブラケットから電気的に絶縁されています。 すべてのタイプは、温度が動作温度より15℃下がるとリセットされます。 フェノール製ボディ、ステンレススチール製エンドキャップ付き 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩです。 絶縁耐性: 2000 V ac N/C タイプは温度上昇時に開きます。 N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。
仕様●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+150℃●オープニング温度:50℃●サーモスタットタイプ:バイメタル●スイッチ設定:オープンオンライジング●コンタクトの定格:10A●コンタクトの定格電圧:250V ac●末端様式:Solder Tab●実装タイプ:ブラケット取り付け●コード番号:228-2636 アズワン品番65-7791-53
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

ハネウェルサーモスタット
UL/CSA 準拠。手動リセットバイメタル式サーモスタット。過熱の状態表示を必要とする用途向けに スイッチから熱的、電気的に絶縁されているスナップアクションのバイメタルディスクにより、通常時は閉のコンタクトを作動させます 開温度の約70 %で手動リセット可能 感熱ディスク付きの防塵フェノール樹脂ハウジングは、伝熱性ステンレスエンドキャップで保持されます 1/4 インチタブ端子 コンタクトの定格は 250 V ac / 10 A、最大接触抵抗は50 mΩ 絶縁耐力: 2000 V ac
仕様●動作温度 Min:52℃●動作温度 Max:150℃●オープニング温度:70℃●サーモスタットタイプ:バイメタル●スイッチ設定:オープンオンライジング●コンタクトの定格:10A●コンタクトの定格電圧:240V ac●末端様式:クイックコネクト●スイッチの機能:NC●コード番号:228-2513 アズワン品番65-7809-88
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷

ハネウェルサーモスタット
UL準拠 / CSA準拠。バイメタルサーモスタット。スナップアクションのバイメタルディスクでSPSTスイッチを作動させます。スイッチは取付けブラケットから電気的に絶縁されています。 すべてのタイプは、温度が動作温度より15℃下がるとリセットされます。 フェノール製ボ
仕様●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:150℃●オープニング温度:70℃●サーモスタットタイプ:バイメタル●スイッチ設定:オープンオンライジング●コンタクトの定格:15A●コンタクトの定格電圧:240V ac●末端様式:クイックコネクト●実装タイプ:スルーホール●コード番号:339-308 アズワン品番65-7843-65
1個
7,398 税込8,138
欠品中

ハネウェルサーモスタット
UL/CSA 準拠。手動リセットバイメタル式サーモスタット。過熱の状態表示を必要とする用途向けに スイッチから熱的、電気的に絶縁されているスナップアクションのバイメタルディスクにより、通常時は閉のコンタクトを作動させます 開温度の約70 %で手動リセット可能 感熱
仕様●動作温度 Min:+52℃●動作温度 Max:+150℃●オープニング温度:120℃●サーモスタットタイプ:バイメタル●スイッチ設定:オープンオンライジング●コンタクトの定格:10A●コンタクトの定格電圧:250V ac●末端様式:Solder Tab●リセットタイプ:手動●コード番号:228-2591 アズワン品番65-7839-58
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

ハネウェルサーモスタット
UL/CSA 準拠。手動リセットバイメタル式サーモスタット。過熱の状態表示を必要とする用途向けに スイッチから熱的、電気的に絶縁されているスナップアクションのバイメタルディスクにより、通常時は閉のコンタクトを作動させます 開温度の約70 %で手動リセット可能 感熱
仕様●オープニング温度:100℃●スイッチ設定:オープンオンライジング●コード番号:228-2608 アズワン品番65-7807-94
1個
9,798 税込10,778
7日以内出荷

ハネウェルサーモスタット
コンタクトは銀めっきされていないため、低電流DC用途での使用には適していません。ベーシック バイメタルサーモスタット。PPS Rytonボディ、スチール製エンドキャップ付き 電気端子は取り付け面に平行。フローティング型スチールブラケットは取り付けが簡単で温度許容差を向上させます。 N/Cタイプは温度上昇時に開き、N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩ 絶縁耐性:2000 V ac
仕様●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+186℃●オープニング温度:80℃●サーモスタットタイプ:バイメタル●スイッチ設定:オープンオンライジング●コンタクトの定格:10A●末端様式:はんだタブ●コード番号:229-5878 アズワン品番65-7836-41
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

ハネウェルサーモスタット
3100シリーズハーメチックサーモスタット。Honeywellの3100シリーズは、スナップアクションのバイメタルディスクで作動する単一極のシングルスロースイッチで構成されています。 温度較正は工場出荷時にあらかじめ設定されており、各ユニットは熱的及び機械的に100 %検査されています。 重要な商用及び工業用仕様を満たす又は上回るよう製造及びテストされています。ハーメチックシールされたスチール製ハウジング 厳しい公差 厳しい差動圧 温度上昇時に開く又は閉じるために利用可能 主な用途: コンピュータ、医療用電子機器、電源、産業用制御、テスト機器、情報技術
仕様●オープニング温度:60℃●クロージング温度:49℃●スイッチ設定:オープンオンライジング●コード番号:821-3437 アズワン品番65-7797-36
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

『セーフティスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります