セーフティスイッチその他関連用品 :「レバー 操作」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
SPDT金属製ハウジング - Honeywell。密封構造(IP65)タイプ又は標準(IP50)タイプを用意 内部のアースポイント 標準プランジャボタン、ローラーレバーアクチュエータ、又はウォブルスティックレバー(IP65)タイプを用意 ローラーレバーアクチュエータは、硬鋼ブラケットに取り付けられ、水平は360 °まで、垂直は225 °まで調節可能 アクチュエータの接触部分は硬鋼製 動作温度範囲: -30 → +70℃ 機械的寿命: 10 回
仕様●アクチュエータタイプ:ローラレバー●回路:単極双投●通常端子構成:1 NC / 1 NO●IP保護等級:IP65●電流 Max:15A●材質:アルミダイキャスト●シリーズ:BZE7●長さ:76.4mm●動作温度 Min:-30℃●操作力:5.6 N●コード番号:334-612
アズワン品番65-7831-22
1個
¥47,980
税込¥52,778
欠品中
SPDT金属製ハウジング - Honeywell。密封構造(IP65)タイプ又は標準(IP50)タイプを用意 内部のアースポイント 標準プランジャボタン、ローラーレバーアクチュエータ、又はウォブルスティックレバー(IP65)タイプを用意 ローラーレバーアクチュエータは、硬鋼ブラケットに取り付けられ、水平は360 °まで、垂直は225 °まで調節可能 アクチュエータの接触部分は硬鋼製 動作温度範囲: -30 → +70℃ 機械的寿命: 10 回
仕様●アクチュエータタイプ:コイルスプリング●IP保護等級:IP65●動作温度 Max:+70℃●操作力:1.95 N●コード番号:899-7892
アズワン品番65-7814-35
1個
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
『セーフティスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- セーフティスイッチその他関連用品
- セーフティドアスイッチ
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。