絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • ABB(11)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • Baumer(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(9)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO セーフティ ディスコネクトスイッチ RS PRORS PRO セーフティ ディスコネクトスイッチRS PRO
6,998税込7,698
1個
当日出荷から7日以内出荷
定格電圧(V)690acハンドル色RoHS指令(10物質対応)対応最小動作温度(℃)-25
エア圧スイッチ RS PRO 6871 RS PROエア圧スイッチ RS PRO 6871RS PRO
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
RS Pro 空気作動スイッチ、 1 極エレメント、表面実装 / スルーパネル. RS Pro の高品質エアスイッチシリーズをご紹介します。エアスイッチは、押ボタンスイッチの一種で、電気の代わりに空気圧を使用して接続されている装置を作動させます。この一連の単極モーメンタリスイッチまたはラッチ式空気作動スイッチは、すべてのエアアクチュエータおよびアクセサリでの使用に適しています。 エアスイッチには、次の 2 つの取り付けオプションがあります。 空気チューブの側面接続部付き表面実装: ; 319-714 319-714 および ; 319-708 319-708 ベースを介したエアチューブ接続によるパネル固定: ; 319-720 319-720 および ; 319-736 319-736 表面実装タイプは、エンクロージャ内の環境からのすべての電気接続をシールする必要がある場合に最適です。スルーパネルでは、 9/16 UNF ナット ( 付属 ) を使用して固定します。又は、追加の 3.2 mm 径固定穴を使用して表面に取り付けることもできます。この穴は M3 又は No.6 セルフタッピングねじに適しています。SPDT マイクロスイッチコンタクトの定格は 16 A 250 Vac/30 VDC で、接続端子は 250 (1/4 インチ ) です。動作温度範囲 :-10 ° C → +60 ° C ( チューブ長の制限に応じて以下 の追加データ表を参照 ). 特長と利点:. 単極切換スイッチ 定格電流 16 A 250 V AC バックエントリ 4mm 注ぎ口 3 mm の I/D チューブとともに使用します 約 運転圧力 1 psi. 代表的な用途:. エアスイッチは電気スイッチと同様に機能しますが、電気ではなく空気圧を使用します。エアスイッチボタンを押すと、電源制御ユニットに向かって空気のパルスがトリガされます。空気は、ボタンと制御ユニットの間に接続された配管を流れます。制御ユニットが「空気信号」を受信すると、電力がオンになります。オフにするには、ボタンをもう一度押す必要があります。 通常、次の目的で使用されます。 危険な環境や、水に近い場所で電気機器を安全に操作できます 精密な電気回路の制御
仕様タイプ = モメンタリ取り付けタイプ = パネル使用 = SPCOリード線長さ = 250mmメーカーシリーズ = 6871RoHS指令(10物質対応)対応
エア圧スイッチ RS PRO 686 RS PROエア圧スイッチ RS PRO 686RS PRO
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
取り付けねじには、必ず長さ6 mm以下のものを使用してください。6 mmより長いものを使用するとベローズに穴が開く可能性があります。空気作動スイッチ、2極素子、表面実装. モメンタリスイッチユニットは、一方のスイッチが作動した後にもう一方のスイッチが作動する2つのSPDTマイクロスイッチコンタクトを搭載。2番目のスイッチを作動させるためにはアクチュエータにさらに圧力を加える必要あり オルタネートスイッチユニットは、同時に作動する2つのSPDTマイクロスイッチコンタクトを搭載 各スイッチの定格は15 A、250 V ac。 4個のNo.4セルフタッピングねじで取り付け 作動圧力: 1.2 psi 最大圧力: 15 psi
仕様取り付けタイプ = 表面使用 = NO / NCメーカーシリーズ = 686
RS Pro セーフティ ディスコネクトスイッチ, 55 kW RS PRORS Pro セーフティ ディスコネクトスイッチ, 55 kWRS PRO
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
仕様極数 = 4電流 Max = 100 A取り付けタイプ = パネル取り付け許容入力 = 55 kWIP評価 = IP54南京錠受け = あり定格電圧 = 690 V ac利用可能な補助接点 = あり電気フェーズ = 3スイッチ定格 = 30 kA長さ = 270mm幅 = 215mm深さ = 125mmハンドルの色 = 赤EN60947. ボックス型アイソレータ. RS Proの高品質な箱入りアイソレータスイッチ遮断器シリーズは、配電、負荷の絶縁、モータの始動 / 停止などの低電圧スイッチギヤと併用します。RS Proシリーズには3極、4極、6極のタイプがあり、最高で90 kWの電力を出力できます。. インターロック式のふたが、オフ位置以外での取り外しを防止 アクセス及びスイッチの取り外しが容易 ロック可能なハンドル 難燃性素材 最大電圧: 750 V ABS、メタルクラッド、ダイキャスト、及びステンレススチールバージョンを用意RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, リミットスイッチヘッドブロック RS PRORS PRO, リミットスイッチヘッドブロックRS PRO
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
ステンレススチール素材
仕様種類 = アクチュエータ併用可能製品 = 1797561, 1797563, 1797564RoHS指令(10物質対応)対応
エア圧スイッチ RS PRO 6871 RS PROエア圧スイッチ RS PRO 6871RS PRO
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
RS Pro 空気作動スイッチ、 1 極エレメント、表面実装 / スルーパネル. RS Pro の高品質エアスイッチシリーズをご紹介します。エアスイッチは、押ボタンスイッチの一種で、電気の代わりに空気圧を使用して接続されている装置を作動させます。この一連の単極モーメンタリスイッチまたはラッチ式空気作動スイッチは、すべてのエアアクチュエータおよびアクセサリでの使用に適しています。 エアスイッチには、次の 2 つの取り付けオプションがあります。 空気チューブの側面接続部付き表面実装: ; 319-714 319-714 および ; 319-708 319-708 ベースを介したエアチューブ接続によるパネル固定: ; 319-720 319-720 および ; 319-736 319-736 表面実装タイプは、エンクロージャ内の環境からのすべての電気接続をシールする必要がある場合に最適です。スルーパネルでは、 9/16 UNF ナット ( 付属 ) を使用して固定します。又は、追加の 3.2 mm 径固定穴を使用して表面に取り付けることもできます。この穴は M3 又は No.6 セルフタッピングねじに適しています。SPDT マイクロスイッチコンタクトの定格は 16 A 250 Vac/30 VDC で、接続端子は 250 (1/4 インチ ) です。動作温度範囲 :-10 ° C → +60 ° C ( チューブ長の制限に応じて以下 の追加データ表を参照 ). 特長と利点:. 単極切換スイッチ 定格電流 16 A 250 V AC バックエントリ 4mm 注ぎ口 3 mm の I/D チューブとともに使用します 約 運転圧力 1 psi. 代表的な用途:. エアスイッチは電気スイッチと同様に機能しますが、電気ではなく空気圧を使用します。エアスイッチボタンを押すと、電源制御ユニットに向かって空気のパルスがトリガされます。空気は、ボタンと制御ユニットの間に接続された配管を流れます。制御ユニットが「空気信号」を受信すると、電力がオンになります。オフにするには、ボタンをもう一度押す必要があります。 通常、次の目的で使用されます。 険な環境や、水に近い場所で電気機器を安全に操作できます 精密な電気回路の制御
仕様タイプ = ラッチ取り付けタイプ = 表面使用 = SPCOリード線長さ = 250mmメーカーシリーズ = 6871RoHS指令(10物質対応)対応
エア圧スイッチ RS PRO 6871 RS PROエア圧スイッチ RS PRO 6871RS PRO
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
RS Pro 空気作動スイッチ、 1 極エレメント、表面実装 / スルーパネル. RS Pro の高品質エアスイッチシリーズをご紹介します。エアスイッチは、押ボタンスイッチの一種で、電気の代わりに空気圧を使用して接続されている装置を作動させます。この一連の単極モーメンタリスイッチまたはラッチ式空気作動スイッチは、すべてのエアアクチュエータおよびアクセサリでの使用に適しています。 エアスイッチには、次の 2 つの取り付けオプションがあります。 空気チューブの側面接続部付き表面実装: ; 319-714 319-714 および ; 319-708 319-708 ベースを介したエアチューブ接続によるパネル固定: ; 319-720 319-720 および ; 319-736 319-736 表面実装タイプは、エンクロージャ内の環境からのすべての電気接続をシールする必要がある場合に最適です。スルーパネルでは、 9/16 UNF ナット ( 付属 ) を使用して固定します。又は、追加の 3.2 mm 径固定穴を使用して表面に取り付けることもできます。この穴は M3 又は No.6 セルフタッピングねじに適しています。SPDT マイクロスイッチコンタクトの定格は 16 A 250 Vac/30 VDC で、接続端子は 250 (1/4 インチ ) です。動作温度範囲 :-10 ° C → +60 ° C ( チューブ長の制限に応じて以下 の追加データ表を参照 ). 特長と利点:. 単極切換スイッチ 定格電流 16 A 250 V AC バックエントリ 4mm 注ぎ口 3 mm の I/D チューブとともに使用します 約 運転圧力 1 psi. 代表的な用途:. エアスイッチは電気スイッチと同様に機能しますが、電気ではなく空気圧を使用します。エアスイッチボタンを押すと、電源制御ユニットに向かって空気のパルスがトリガされます。空気は、ボタンと制御ユニットの間に接続された配管を流れます。制御ユニットが「空気信号」を受信すると、電力がオンになります。オフにするには、ボタンをもう一度押す必要があります。 通常、次の目的で使用されます。 危険な環境や、水に近い場所で電気機器を安全に操作できます 精密な電気回路の制御
仕様タイプ = ラッチ取り付けタイプ = パネル使用 = SPCOリード線長さ = 250mmメーカーシリーズ = 6871
エア圧スイッチ RS PRO 686 RS PROエア圧スイッチ RS PRO 686RS PRO
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
取り付けねじには、必ず長さ6 mm以下のものを使用してください。6 mmより長いものを使用するとベローズに穴が開く可能性があります。空気作動スイッチ、2極素子、表面実装. モメンタリスイッチユニットは、一方のスイッチが作動した後にもう一方のスイッチが作動する2つのSPDTマイクロスイッチコンタクトを搭載。2番目のスイッチを作動させるためにはアクチュエータにさらに圧力を加える必要あり オルタネートスイッチユニットは、同時に作動する2つのSPDTマイクロスイッチコンタクトを搭載 各スイッチの定格は15 A、250 V ac。 4個のNo.4セルフタッピングねじで取り付け 作動圧力: 1.2 psi 最大圧力: 15 psi
仕様タイプ = モメンタリ取り付けタイプ = 表面使用 = NO / NCメーカーシリーズ = 686RoHS指令(10物質対応)対応
エア圧スイッチ RS PRO 687 RS PROエア圧スイッチ RS PRO 687RS PRO
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
空気作動スイッチ、2極素子、スルーパネル. 2個のSPDTマイクロスイッチが同時に作動する、モメンタリ動作又はラッチ動作の2極空気作動スイッチ素子 コンタクトの定格は15A 250 V ac / 30 V dcで、接続端子は250 (1/4インチ) スルーパネル取り付けは、9/16 UNFナット(付属)によって可能。又は、M3ねじ又はNo.6セルフタッピングねじに適した追加の3.2 mm取り付け穴を使用することで表面実装可能 動作温度範囲: -10 → +60℃ (チューブの長さによって異なります。データ表を参照してください)
仕様タイプ = ラッチ取り付けタイプ = パネル使用 = NO / NCメーカーシリーズ = 687RoHS指令(10物質対応)対応
エア圧スイッチ RS PRO 687 RS PROエア圧スイッチ RS PRO 687RS PRO
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
空気作動スイッチ、2極素子、スルーパネル. 2個のSPDTマイクロスイッチが同時に作動する、モメンタリ動作又はラッチ動作の2極空気作動スイッチ素子 コンタクトの定格は15A 250 V ac / 30 V dcで、接続端子は250 (1/4インチ) スルーパネル取り付けは、9/16 UNFナット(付属)によって可能。又は、M3ねじ又はNo.6セルフタッピングねじに適した追加の3.2 mm取り付け穴を使用することで表面実装可能 動作温度範囲: -10 → +60℃ (チューブの長さによって異なります。データ表を参照してください)
仕様タイプ = モメンタリ取り付けタイプ = パネル使用 = NO / NCリード線長さ = 250mmメーカーシリーズ = 687RoHS指令(10物質対応)対応
エア圧スイッチ RS PRO 6871 RS PROエア圧スイッチ RS PRO 6871RS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
RS Pro 空気作動スイッチ、 1 極エレメント、表面実装 / スルーパネル. RS Pro の高品質エアスイッチシリーズをご紹介します。エアスイッチは、押ボタンスイッチの一種で、電気の代わりに空気圧を使用して接続されている装置を作動させます。この一連の単極モーメンタリスイッチまたはラッチ式空気作動スイッチは、すべてのエアアクチュエータおよびアクセサリでの使用に適しています。 エアスイッチには、次の 2 つの取り付けオプションがあります。 空気チューブの側面接続部付き表面実装: ; 319-714 319-714 および ; 319-708 319-708 ベースを介したエアチューブ接続によるパネル固定: ; 319-720 319-720 および ; 319-736 319-736 表面実装タイプは、エンクロージャ内の環境からのすべての電気接続をシールする必要がある場合に最適です。スルーパネルでは、 9/16 UNF ナット ( 付属 ) を使用して固定します。又は、追加の 3.2 mm 径固定穴を使用して表面に取り付けることもできます。この穴は M3 又は No.6 セルフタッピングねじに適しています。SPDT マイクロスイッチコンタクトの定格は 16 A 250 Vac/30 VDC で、接続端子は 250 (1/4 インチ ) です。動作温度範囲 :-10 ° C → +60 ° C ( チューブ長の制限に応じて以下 の追加データ表を参照 ). 特長と利点:. 単極切換スイッチ 定格電流 16 A 250 V AC バックエントリ 4mm 注ぎ口 3 mm の I/D チューブとともに使用します 約 運転圧力 1 psi. 代表的な用途:. エアスイッチは電気スイッチと同様に機能しますが、電気ではなく空気圧を使用します。エアスイッチボタンを押すと、電源制御ユニットに向かって空気のパルスがトリガされます。空気は、ボタンと制御ユニットの間に接続された配管を流れます。制御ユニットが「空気信号」を受信すると、電力がオンになります。オフにするには、ボタンをもう一度押す必要があります。 通常、次の目的で使用されます。 危険な環境や、水に近い場所で電気機器を安全に操作できます 精密な電気回路の制御
仕様タイプ = モメンタリ取り付けタイプ = 表面使用 = SPCOリード線長さ = 250mmメーカーシリーズ = 6871RoHS指令(10物質対応)対応

セーフティスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります

ro水特集
おすすめ人気ランキング
セーフティスイッチその他関連用品