カテゴリ: セーフティスイッチその他関連用品ブランド: IDEC(和泉電気)すべて解除
HS5L形ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気) (1件のレビュー) 当日出荷 から 81日以内出荷
仕様 対応可能カテゴリ4、タイプおよびコード化レベル:Type2 インターロック装置Low Level Coded(EN ISO 14119)、アクチュエータ操作速度:0.05~1m/s 質量(g) 約300 保護構造 IP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Only 適合規格 EN ISO14119、GS-ET-19(TUV認証)、EN60947-5-1(TUV認証)、UL508(UL Listing認証)、CSA C22.2 No. 14(c-UL Listing認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、KS C IEC60947-5-1/S1-G-1/S2-E-4(KOSHA(韓国Sマーク)認証)、用途規格:IEC60204-1/EN60204-1 定格絶縁電圧(V) 250(LED、ソレノイド-アース間:30) 表示灯の有り無し 有(緑) 機能 ソノレイド有、手動ロック解除KEY有 動作力 直接開路:120N以上 絶縁抵抗(MΩ) 充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)、異極端子間:100以上(DC500Vメガにて) 相対湿度 20~95%RH(ただし、結露しないこと) 使用周囲温度(℃) -20~55(ただし、氷結しないこと) ケーブル 0.3mm2 以上1.5mm2 以下、またはAWG22以上AWG16以下のより線または単線が1本 耐振動(耐久) 30Hz、片振幅:1.5mm 保存温度範囲(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 引張強度(N) ロック時のアクチュエータ:Fzh=1400以上(GS-ET-19)ただし、HS9Z-A55形を使用時はFzh=500以上 耐振動(誤動作) 10~55Hz、片振幅:0.35mm 電気的耐久性 10万回以上(操作頻度900回/時)、200万回以上(AC/DC24V・100mA) 感電保護クラス ClassⅡ(IEC61140) 条件付短絡電流 50A(250V) 定格インパルス耐電圧(kV) 2.5(LED、ソレノイド-アース間:0.5) 汚染度(使用環境) 3 定格通電電流(A) 2.5 最大操作頻度 900回/時 コンジット口サイズ M20 定格使用電圧(V) 30/125/250 動作ストローク(mm) 直接開路:11以上(アクチュエータ:HS9Z-A51/A5P形)、12以上(アクチュエータ:HS9Z-A52/A51A/A52A/A53/A55/A55S/SH5/EH5L形)、24.5以上(アクチュエータ:HS9Z-BA5形) 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
HS6E形 ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気) 翌々日出荷 から 81日以内出荷
タイプ 標準タイプ 保護構造 IP67(IEC60529) 適合規格 ISO14119、IEC60947-5-1、EN60947-5-1(TUV認証)、GS-ET-19(TUV認証)、UL508(ULリスティング認証)、CSAC22.2No.14(c-ULリスティング認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、KSCIEC60947-5-1/S1-G-1/S2-E-4(KOSHA認証)、用途規格:IEC60204-1/EN60204-1 定格電圧(V) 表示灯:DC24 定格絶縁電圧(V) 300(ドアモニタ回路)、150(ロックモニタ回路)、30(LED、ソレノイド-アース間) 表示灯の有り無し 有(緑) 動作力 直接開路:60N以上 絶縁抵抗(MΩ) 充電部-非充電部:100以上(DC500Vメガにて)、異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて) 相対湿度 45~85%(ただし、結露しないこと) 使用周囲温度(℃) -25~50(ただし、氷結しないこと) ケーブル UL2464 No.22AWG(12芯、0.3mm2 相当/芯) 耐振動(耐久) 30Hz、片振幅:1.5mm 保存温度範囲(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 引張強度(N) ロック時のアクチュエータ:500以上(GS-ET-19) 定格使用電流(A) [メイン、ロックモニタ回路]抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):2・1(AC125V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):2・1(DC30V)、0.4・0.22(DC125V)、[ドアモニタ回路]抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):2.5・1.5(AC125V)、1.5・0.75(AC250V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):2.5・2.3(DC30V)、1.1・0.55(DC125V)、0.55・0.27(DC250V) 耐振動(誤動作) 10~55Hz、片振幅:0.35mm 機械的耐久性 100万回以上(GS-ET-19) 電気的耐久性 10万回以上(AC-12250V・6A)、100万回以上(AC/DC24V・100mA)(操作頻度900回/時) 感電保護クラス Class II(IEC61140) 条件付短絡電流 50A(250V)[短絡保護装置として250V・10A速断形ヒューズを使用] 定格インパルス耐電圧(kV) メイン、ロックモニタ回路:1.5/ドアモニタ回路:2.5/LED、ソレノイド-アース間:0.5 ケーブル外径(Φmm) 7.6 汚染度(使用環境) 3 定格通電電流(A) [使用周囲温度-25℃以上35℃未満]2.5(2回路まで)・1.0(3回路以上)、[使用周囲温度35℃以上50℃以下]1.0(1回路)・0.5(2回路以上) 色(本体) 黒 最大操作頻度 900回/時 定格使用電圧(V) 30/125/250 動作ストローク(mm) 直接開路:8以上 ソレノイド 有 手動ロック解除KEY 有 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
HS5L形ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気) 翌々日出荷 から 81日以内出荷
色 - 規格 - スイッチ - 定格入力電圧(V) - 安全規格 - EMC規格 - 耐衝撃(m/s2 ) - USBポート - 回転角度(°) - 対応サイズ(Φmm) - 使用周囲湿度(%RH) - 保存湿度(%RH) - 耐振動(Hz) - 接点定格 -
HS5L形ソレノイド付安全スイッチ(4接点タイプ) IDEC(和泉電気) 翌々日出荷 から 4日以内出荷
小形の扉など取付けスペースが制限される用途に最適な4接点タイプのソレノイド付安全スイッチ。
保護構造 IP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Only コンジット口サイズ M20 定格絶縁電圧(V) 250(LED、ソレノイド-アース間:30) 定格インパルス耐電圧(kV) 2.5(LED、ソレノイド-アース間:0.5) 定格通電電流(A) 2.5 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
『セーフティスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります 電流センサ 甲神電機 税込 ¥ 6,048 ~ ¥ 5,498 ~
電流センサ 甲神電機 税込 ¥ 2,748 ~ ¥ 2,498 ~
電流センサ 甲神電機 税込 ¥ 16,478 ¥ 14,980 バスケットへ
電流センサ 甲神電機 税込 ¥ 3,958 ~ ¥ 3,598 ~
電流センサ 甲神電機 税込 ¥ 19,778 ¥ 17,980
電流センサ 甲神電機 税込 ¥ 13,178 ¥ 11,980
電流センサ 甲神電機 税込 ¥ 9,898 ¥ 8,998 バスケットへ
電流センサ 甲神電機 税込 ¥ 94,578 ¥ 85,980