3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Schneider Electric ACTi 9 のiD、C60、C120、DPN、DPN Vigi 専用です。 C60H-DC、SW60-DC、C60PV-DC、C60NA-DC、C120NA-DC などです。この装置には、回路ブレーカの位置を示す開 / 閉コンタクト OF が含まれます。常時開押ボタンによる緊急停止これにより、関連付けられたデバイスの位置がリモートで表示されます トグルにはテスト機能があります 動作周波数は 50 Hz 又は 60 Hz です
仕様●種類:ターンバックル●併用可能製品:XY2CE 、XY2CED 、XY2CJ は●コード番号:220-1431 アズワン品番65-7829-92
1個
3,098 税込3,408
欠品中

シュナイダーエレクトリックアクセサリ 2 チャンネル 用 調整可能
Schneider Electric 製品は、XY2C 製品シリーズの緊急停止ロープ式スイッチです。この緊急停止ロープ式プルスイッチは、1 個の常時閉 + 1 個の常時開、強制開動作のスローブレークコンタクトを備えています。定格動作電流 0.27 A @ 250 V ac、3 A @ 240 V ac、従来の密閉型熱電流 10 A のスイッチです。この非常停止ロープ式スイッチには、トリップインジケータが装備されており、ターンバックルを使用してケーブルの張力を調整できます 起動時のプッシュボタンでリセットできます
仕様●種類:取り付けキット●併用可能製品:2 チャンネル●素材:鋼●コード番号:220-1432 アズワン品番65-7830-59
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『セーフティスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング