セーフティスイッチその他関連用品 :「機械設計」の検索結果
Schneider Electric Preventa XCSLE シリーズは、プラスチック製の安全インターロックスイッチです。2NC+1NO スローブレーク / ブレークビフォアメークコンタクトを備えています。コンパクトな設計で、アクチュエータの抜き差し及び挿入信号用の LED を備えています。機械的耐久性:最大 1000000 回 耐衝撃性: 10 gn で 11 ms ( IEC 準拠) 60068-2-27
仕様●ロックスタイル:キー付き●通常端子構成:4NC/2NO●最大AC電圧:240V●接続タイプ:M20●材質:ポリアミド●シリーズ:XCSLE●コード番号:211-0013
アズワン品番65-7801-05
1個
¥40,980
税込¥45,078
7日以内出荷
。Schneider Electric この製品は、安全スイッチ XCS シリーズに属しています。リミットスイッチは、機械的な動作を電気制御信号に変換する装置です。常時閉コンタクト x 3、スローブレークコンタクト、常時閉コンタクト、正開動作を実現します。定格動作電流 1.5 A @ 240 V ac、3 A @ 120 V ac、0.27 A @ 250 V dc、0.55 V dc、従来の密閉型熱電流 6 A のスイッチです。機械的耐久性が高く、動作サイクルは約 100 万回です 危険な環境下で動作するように設計されています IP67 等級の製品です アクチュエータがに取り付けられているときに機械を停止することで作業者を保護します
仕様●ロックスタイル:キー●通常端子構成:2NO+2NC●ロックタイプ:インターロック●最大AC電圧:120V●接続タイプ:M20●材質:プラスチック●シリーズ:XCS●コード番号:220-1365
アズワン品番65-7830-06
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
Schneider Electric この製品は、XZ シリーズに属しており、ケーブルアクセサリを提供しています。5 線式コネクタアダプタです。ケーブルコネクタを固定するためのねじ止め。この機械配線コネクタ及びコードセットは、使いやすさを最適化し、接続を簡素化し、迅速かつ安全に基準を識別できるように設計されています。エンクロージャへのセンサの接続を改善。IP 保護等級 - IP67 水銀不使用
仕様●種類:5 線式コネクタアダプタ●併用可能製品:オスコネクタ M12●シリーズ:XZCE●コード番号:220-1124
アズワン品番65-7830-10
1個
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
Schneider Electric 製品は、安全スイッチ XCS シリーズに属しています。リミットスイッチは、機械的な動作を電気制御信号に変換する装置です。1 個の常時閉 + 2 個の常時開、スローブレークコンタクト、正開動作の常時閉コンタクトを備えています。定格動作電流 1.5 A @ 240 V ac、3 A @ 120 V ac、0.27 A @ 250 V dc、0.55 V dc、従来の密閉型熱電流 6 A のスイッチです危険な環境下で動作するように設計されています。電気接続用のねじクランプ端子と M20 ケーブルグランド用の 2 つのケーブルエントリが付属し、機械的耐久性が高く、動作回数は約 100 万回です。これは I です
仕様●ロックスタイル:キー●通常端子構成:2NO/1NC●ロックタイプ:インターロック●最大AC電圧:240V●接続タイプ:M20●材質:メタル●シリーズ:XCS●コード番号:220-1361
アズワン品番65-7829-88
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
『セーフティスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- セーフティスイッチその他関連用品
- セーフティドアスイッチ
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。