スイッチ遮断器補助スイッチシュナイダーエレクトリック7日以内出荷
仕様●Schneider Industry VLS1P は、TeSys シリーズの 1 極追加極 16 → 40 A ( DIN レール取り付け)です。ネットワークタイプ AC ネットワーク周波数: 50 / 60 Hz 機械的耐久性: 100000 回 電気的耐久性: 100,000回以上 規格: UL98 、IEC60947-3 、CSA C22.2 No 4●コード番号:197-3341アズワン品番65-7825-25
『セーフティスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
限定反射型ファイバPanasonic(パナソニック)税込¥19,778¥17,980
人感センサーSwitchBot税込¥4,398¥3,998
照度センサー日清紡マイクロデバイス税込¥92¥84