絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
984件中 961984
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イネーブルスイッチ IDEC(和泉電気)イネーブルスイッチIDEC(和泉電気)
45,980税込50,578
1パック(10個)
翌々日出荷から80日以内出荷
HE2B形イネーブルスイッチ IDEC(和泉電気)HE2B形イネーブルスイッチIDEC(和泉電気)
5,398税込5,938
1パック(10個)
80日以内出荷
HS5E-K形 鍵付安全スイッチ IDEC(和泉電気)HS5E-K形 鍵付安全スイッチIDEC(和泉電気)
15,980税込17,578
1個
80日以内出荷から120日以内出荷
ロータリスイッチ KBG シュナイダーエレクトリックロータリスイッチ KBGシュナイダーエレクトリック
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
Schneider Electrics 社製の動作ヘッドは、金属製で、彫刻用にブランクを備えています。特別設計 小型サイズ 統合が容易
仕様●種類:カムスイッチの動作ヘッド●併用可能製品:動作ヘッド●シリーズ:KBG●コード番号:211-8393アズワン品番65-7797-20
ロータリスイッチ KAC シュナイダーエレクトリックロータリスイッチ KACシュナイダーエレクトリック
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
Schneider Electrics 動作ヘッドは黒色で、黒色ハンドルが付属しています。特別設計 小型サイズ 統合が容易
仕様●種類:カムスイッチの動作ヘッド●併用可能製品:動作ヘッド●シリーズ:KAC●コード番号:211-8390アズワン品番65-7800-43
ロータリスイッチ KBD シュナイダーエレクトリックロータリスイッチ KBDシュナイダーエレクトリック
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
Schneider Electrics 動作ヘッドは金属製で、黒色ハンドルが付属しています。特別設計 小型サイズ 統合が容易
仕様●種類:カムスイッチの動作ヘッド●併用可能製品:動作ヘッド●シリーズ:KBD●コード番号:211-8392アズワン品番65-7800-40
ロータリスイッチ KAX シュナイダーエレクトリックロータリスイッチ KAXシュナイダーエレクトリック
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
Schneider Electrics 動作ヘッドには、金属製のベゼルが付いています。特別設計 小型サイズ 統合が容易
仕様●種類:カムスイッチの動作ヘッド●併用可能製品:動作ヘッド●シリーズ:KAX●コード番号:211-8391アズワン品番65-7800-82
ロータリスイッチ KDC シュナイダーエレクトリックロータリスイッチ KDCシュナイダーエレクトリック
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
サイズ 45 x 45 mm の Schneider Electrics 動作ヘッドとキーを備えています。特別設計 小型サイズ 統合が容易
仕様●種類:カムスイッチの動作ヘッド●併用可能製品:動作ヘッド●シリーズ:KDC●コード番号:211-8394アズワン品番65-7801-22
HS1L形ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気)HS1L形ソレノイド付安全スイッチIDEC(和泉電気)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
HS1E-K形ソレノイド付安全スイッチ3回路タイプ IDEC(和泉電気)HS1E-K形ソレノイド付安全スイッチ3回路タイプIDEC(和泉電気)
169税込186
1箱(2個)ほか
翌々日出荷から81日以内出荷
HE6B形イネーブルスイッチ IDEC(和泉電気)HE6B形イネーブルスイッチIDEC(和泉電気)
44,980税込49,478
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
HE5B形イネーブルスイッチ IDEC(和泉電気)HE5B形イネーブルスイッチIDEC(和泉電気)
5,298税込5,828
1箱(10個)
翌々日出荷
タイプゴムカバー材質(ケース)シリコンゴム
HE2B形イネーブルスイッチ IDEC(和泉電気)HE2B形イネーブルスイッチIDEC(和泉電気)
51,980税込57,178
1箱(10個)
翌々日出荷
ゴム座金 omron(オムロン)ゴム座金omron(オムロン)
699税込769
1個
31日以内出荷
A22NE-PD/A22NE-P/A22E共通アクセサリ
種類Φ25用リングアズワン品番64-9677-19
HE6B形イネーブルスイッチ IDEC(和泉電気)HE6B形イネーブルスイッチIDEC(和泉電気)
6,998税込7,698
1箱(10個)
翌々日出荷
材質シリコンゴム種類ゴムカバー端子形状はんだづけ端子
HE5B形イネーブルスイッチ IDEC(和泉電気)HE5B形イネーブルスイッチIDEC(和泉電気)
6,998税込7,698
1箱(10個)
81日以内出荷
種類ゴムカバー
HE3B形イネーブルスイッチ IDEC(和泉電気)HE3B形イネーブルスイッチIDEC(和泉電気)
6,998税込7,698
1箱(10個)
翌々日出荷から81日以内出荷
種類ゴムカバー
HE2B形イネーブルスイッチ IDEC(和泉電気)HE2B形イネーブルスイッチIDEC(和泉電気)
6,998税込7,698
1箱(10個)
翌々日出荷
種類ゴムカバー
光線式起動スイッチ取付ツール Panasonic(パナソニック)光線式起動スイッチ取付ツールPanasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1個
17日以内出荷
非常停止銘板 Panasonic(パナソニック)非常停止銘板Panasonic(パナソニック)
299税込329
1個
12日以内出荷
イネーブルグリップスイッチ Panasonic(パナソニック)イネーブルグリップスイッチPanasonic(パナソニック)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
様々な用途に合わせたコントロールユニット搭載機種をラインアップ 小型・軽量で人間工学に基づいたグリップ形状 長時間操作の負担を軽減 軽快で明確なクリック感
規格UL/C-UL、CE、TUV材質(カバー)シリコーンゴム配線方式はんだ付け端子
HS3A形非接触安全スイッチ Y分岐プラグ IDEC(和泉電気)HS3A形非接触安全スイッチ Y分岐プラグIDEC(和泉電気)
4,198税込4,618
1台
81日以内出荷
仕様直列接続時使用、両側コネクタ(本体側8ピン、ケーブル側5ピン)種類Y分岐コネクタ主な用途直列接続用
HS5シリーズ用 ドアハンドル形アクチュエータ 取付キット IDEC(和泉電気)HS5シリーズ用 ドアハンドル形アクチュエータ 取付キットIDEC(和泉電気)
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
質量(g)30品名HS5D取付キット
HE3B形 イネーブルスイッチ IDEC(和泉電気)HE3B形 イネーブルスイッチIDEC(和泉電気)
47,980税込52,778
1セット(10個)
翌々日出荷
接点構成3ポジションスイッチ:2仕様端子部はんだづけ条件:310~350℃、3秒以内、操作部強度:500N以上(ボタン全面押し)適合規格IEC/EN60947-5-8(TUV認証)、IEC/EN60947-5-1、JISC8201-5-1、UL508(ULレコグニション認証)、CSAC22.2No.14(c-ULレコグニション認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、用途規格:ISO12100-1、-2/EN12100-1、-2、IEC60204-1/EN60204-1、ISO11161/prEN11161、ISO10218/EN775、ANSI/RIAR15.06、ANSIB11.19、ISO13849-1/ENISO13849-1端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)125適合電線(mm2)0.5以下(1本)絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)16.7Hz、片振幅1.5mm保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):1・0.7(AC125V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):1・0.7A(DC30V)、0.2・0.1(DC125V)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm機械的耐久性ポジション1⇒2⇒1:100万回以上、ポジション1⇒2⇒3⇒1:10万回以上電気的耐久性10万回以上条件付短絡電流50A(125V)[短絡保護装置として250V/10A速断形ヒューズを使用]定格インパルス耐電圧(kV)1.5汚染度(使用環境)2(パネル内部/端子側)、3(パネル外部/操作部側)定格通電電流(A)3開閉頻度(回/時)1200推奨締付トルク範囲(N・m)0.68~0.88(ロックナット)推奨締付トルク(N・m)0.68~0.88(ロックナット)定格使用電圧(V)30/125端子強度(N)20以上耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)500

セーフティスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります

セーフティスイッチその他関連用品