64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インターロックプラグ 大和電業

    インターロックプラグ

    大和電業(2件のレビュー)
    5,398税込5,938特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • アクチュエータ IDEC(和泉電気)

    アクチュエータ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
  • HS5D形 安全スイッチ IDEC(和泉電気)

    HS5D形 安全スイッチ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から56日以内出荷
    操作ヘッド部外れ検出機能搭載で、より高い安全性を確保
    赤(操作ヘッド色)保護構造IP67(IEC60529)絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)定格インパルス耐電圧(kV)4耐振動誤動作:10~55Hz、片振幅:0.5mm/耐久:30Hz、片振幅:1.5mm色(本体)耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • HS7A-DMC形 非接触安全スイッチ IDEC(和泉電気)

    HS7A-DMC形 非接触安全スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様タイプおよびコード化レベル:Type4インターロック装置、Low level coded(EN ISO 14119)材質(本体)PBT保護構造IP67(IEC60529)適合規格IEC/EN60947-5-1、UL508(ULリスティング認証)、CSA C22.2 No. 14(CSA認証)定格使用電流100mA相対湿度30~85%RH(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~85(ただし、氷結しないこと)接続ケーブルAWG23(0.25mm2)×4本保存温度範囲(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)耐振動(誤動作)100(10-150Hz)(IEC 60068-2-6)感電保護クラスClass II(IEC60536)汚染度(使用環境)3色(本体)繰返し精度(%)10以下定格使用電圧(V)DC24最大動作周波数(Hz)150耐衝撃(誤動作)(m/s2)300(11ms)(IEC 60068-2-27)
  • HS5L形ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気)

    HS5L形ソレノイド付安全スイッチ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から22日以内出荷
    仕様対応可能カテゴリ4、タイプおよびコード化レベル:Type2 インターロック装置Low Level Coded(EN ISO 14119)、アクチュエータ操作速度:0.05~1m/s質量(g)約300保護構造IP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Only適合規格EN ISO14119、GS-ET-19(TUV認証)、EN60947-5-1(TUV認証)、UL508(UL Listing認証)、CSA C22.2 No. 14(c-UL Listing認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、KS C IEC60947-5-1/S1-G-1/S2-E-4(KOSHA(韓国Sマーク)認証)、用途規格:IEC60204-1/EN60204-1定格絶縁電圧(V)250(LED、ソレノイド-アース間:30)表示灯の有り無し有(緑)機能ソノレイド有、手動ロック解除KEY有動作力直接開路:120N以上絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)、異極端子間:100以上(DC500Vメガにて)相対湿度20~95%RH(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-20~55(ただし、氷結しないこと)ケーブル0.3mm2以上1.5mm2以下、またはAWG22以上AWG16以下のより線または単線が1本耐振動(耐久)30Hz、片振幅:1.5mm保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)引張強度(N)ロック時のアクチュエータ:Fzh=1400以上(GS-ET-19)ただし、HS9Z-A55形を使用時はFzh=500以上耐振動(誤動作)10~55Hz、片振幅:0.35mm電気的耐久性10万回以上(操作頻度900回/時)、200万回以上(AC/DC24V・100mA)感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)条件付短絡電流50A(250V)定格インパルス耐電圧(kV)2.5(LED、ソレノイド-アース間:0.5)汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)2.5最大操作頻度900回/時コンジット口サイズM20定格使用電圧(V)30/125/250動作ストローク(mm)直接開路:11以上(アクチュエータ:HS9Z-A51/A5P形)、12以上(アクチュエータ:HS9Z-A52/A51A/A52A/A53/A55/A55S/SH5/EH5L形)、24.5以上(アクチュエータ:HS9Z-BA5形)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3+N極 EATON(イートン)

    Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3+N極

    EATON(イートン)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    取付方式メインスイッチ用ボックス形極数3+N定格電圧(V)690ac補助接点なし構成3NOインパルス電圧(V)【定格雷】6000ac動作温度(℃)-25~50(開放)、-25~40(ケース入り)耐候性温度湿度一定、IEC 60068-2-78、温度湿度周期変化、IEC 60068-2-30RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65ターミナルタイプねじ
  • Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3極 EATON(イートン)

    Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3極

    EATON(イートン)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    極数3IP等級IP65
  • イネーブルグリップ・スイッチ omron(オムロン)

    イネーブルグリップ・スイッチ

    omron(オムロン)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    標準タイプに加え、非常停止用押ボタンスイッチ付きタイプ、モメンタリ押ボタンスイッチ付きタイプもラインアップ コンジットコネクタ付
    規格低電圧指令、GS-ET-22
  • 傾斜スイッチ DSシリーズ Aタイプ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    傾斜スイッチ DSシリーズ Aタイプ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    傾けてON-OFF切換え。広角度なON状態の範囲。微振動に対する高い接触安定度。密閉構造。高接触信頼性。単5乾電池と同一寸法。
    用途安全装置・FA機器・計測器・アミューズメント機器仕様傾斜・電池タイプ使用温度範囲(℃)-10~70耐電圧AC 250V (端子-端子間) 1分以上接触抵抗(mΩ)100以下 (DC 2~4V 100mAにて)機械的開閉耐久性100,000回以上電気的開閉耐久性100,000回以上機能動作単極単投保管温度範囲(℃)-25~85電流容量0.1A 12V DC絶縁抵抗DC 250V 50MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS1L形 ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気)

    HS1L形 ソレノイド付安全スイッチ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    質量(g)450保護構造IP67(IEC60529)定格絶縁電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)耐振動誤動作:10~55Hz、片振幅:0.35mm/耐久:30Hz、片振幅:1.5mm定格通電電流(A)10色(本体)黒/赤ロック機構スプリングロック手動ロック解除KEYKey有耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • Siemens セーフティ ディスコネクトスイッチ SIEMENS

    Siemens セーフティ ディスコネクトスイッチ

    SIEMENS(2件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    定格電圧(V)(surge)6000定格絶縁電圧(V)690保護等級IP65保存温度(℃)-25~55電気的耐久性(operating cycles)at AC-23A at 690V:6000ヒューズ(according to UL)RK5汚染度(使用環境)3動作温度(℃)-25~55機械的寿命(operating cycles)100000RoHS指令(10物質対応)対応デバイスタイプfixed mounting動作電圧(V)690ac動作周波数(Hz)50~60電気フェーズ3
  • HS5Dシリーズ IDEC(和泉電気)

    HS5Dシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から56日以内出荷
    黒/赤(操作ヘッド色)質量(g)110タイプ金属ヘッドタイプ保護構造IP67(IEC60529)定格絶縁電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)定格インパルス耐電圧(kV)4耐振動誤動作:10~55Hz、片振幅:0.5mm/耐久:30Hz、片振幅:1.5mm定格通電電流(A)10耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • HS7A-DMP形非接触安全スイッチ IDEC(和泉電気)

    HS7A-DMP形非接触安全スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    仕様タイプおよびコード化レベル:Type4 インターロック装置、Low level coded(EN ISO 14119)材質(本体)PBTタイプ3接点タイプ保護構造IP67(IEC 60529)適合規格IEC/EN 60947-5-1、UL 508(ULリスティング認証)、CSA C22.2 No.14(CSA認証)定格使用電流100mA相対湿度35~85%RH(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~85(ただし、氷結しないこと)接続ケーブルAWG23(0.25mm2)×6本保存温度範囲(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)耐振動(誤動作)100(10-150Hz)(IEC 60068-2-6)電気的耐久性120万回以上汚染度(使用環境)3色(本体)保護クラス絶縁:ClassⅡ(IEC 60536)繰返し精度(%)10以下電圧降下(V)Ⅰe=10mA:0.1(LED無し)/2.4(LED付き)、Ⅰe=100mA:1(LED無し)/4.2(LED付き)定格使用電圧(V)DC24最大動作周波数(Hz)150相対湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)300(11ms)(IEC 60068-2-27)
  • Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 6極 EATON(イートン)

    Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 6極

    EATON(イートン)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    極数6
  • RS PRO セーフティ ディスコネクトスイッチ RS PRO

    RS PRO セーフティ ディスコネクトスイッチ

    RS PRO
    10,980税込12,078特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    定格電圧(V)690acハンドル色最小動作温度(℃)-25
  • 安全プラグ 大和電業

    安全プラグ

    大和電業
    6,098税込6,708
    1個
    翌日出荷
    SPTシリーズのスタンダードです。Φ30シリーズの押しボタンスイッチなどと同様に、締付リングの採用により取り付けが容易です。把手に固定用ワイヤーを装備したSPT-11-Wもあります。(ワイヤー長さ280mm→P115参照)
    取付把手:ボルト、ナット質量(g)210定格250V, 15A (Min24V, 5mA)取付板厚(mm)最大6端子配線:2×M4
  • ポテンショメーター EATON(イートン)

    ポテンショメーター

    EATON(イートン)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    仕様●Eaton ポテンショメータ - M22 シリーズ. Eaton の M22 シリーズのロータリポテンショメータを使用すると、回路を流れる電流を調節及び変更できます。このロータリポテンショメータは、調整可能なスピンドル又はノブを回すことで簡単に制御できます。このポテンショメータは、ねじ端子でパネルに取り付け、制御盤やその他の電子機器の内部に簡単に取り付けられます。. 特長及び利点. この装置をと一緒に取り付けることができるねじ端子 ドライバだけです パネル取り付け 回転ノブで精密なツイストアクションを設質量(kg)0.034消費電力(W)0.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×29×29定格絶縁電圧(V)250抵抗(Ω)10000接続方式ネジ接続精度(%)±10(線形)、抵抗値保護等級IP66NEMAその他装備3つの個別のネジ留め式端子定格インパルス耐電圧(kV)AC4汚染度(使用環境)3定格電力(VA)0.5過電圧保護III機械的寿命25000回アズワン品番65-7841-76適合開口径(mm)1動作温度範囲(℃)-25~70併用可能製品DLETシリーズ、ETR4-70シリーズ
  • HS5L形ソレノイド付安全スイッチ(4接点タイプ) IDEC(和泉電気)

    HS5L形ソレノイド付安全スイッチ(4接点タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    小形の扉など取付けスペースが制限される用途に最適な4接点タイプのソレノイド付安全スイッチ。
    保護構造IP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Onlyコンジット口サイズM20定格絶縁電圧(V)250(LED、ソレノイド-アース間:30)定格インパルス耐電圧(kV)2.5(LED、ソレノイド-アース間:0.5)定格通電電流(A)2.5耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • HS3A形非接触安全スイッチ M12プラグコネクタケーブル IDEC(和泉電気)

    HS3A形非接触安全スイッチ M12プラグコネクタケーブル

    IDEC(和泉電気)
    8,998税込9,898
    1台
    3日以内出荷から76日以内出荷
  • HE1Gシリーズ IDEC(和泉電気)

    HE1Gシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
  • HS6B形安全スイッチ IDEC(和泉電気)

    HS6B形安全スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ソレノイド表示灯の有り無し保護構造IP67手動ロック解除KEY
  • 安全プラグ 大和電業

    安全プラグ

    大和電業
    8,198税込9,018
    1個
    翌日出荷
    2回路対応の製品です。Φ30シリーズの押しボタンスイッチなどと同様に、締め付けリングの採用により取り付けが容易です。把手に固定用ワイヤーを装備したSPT-22-Wもあります。(ワイヤー長さ280mm→P115参照)
    取付把手:ボルト、ナット質量(g)235定格250V, 15A (Min24V, 5mA)取付板厚(mm)最大6端子配線:2×M4
  • ディスコネクトスイッチ 3極 MAX:20A 5.5kW T0-2-1/I1/SVB メインスイッチ EATON(イートン)

    ディスコネクトスイッチ 3極 MAX:20A 5.5kW T0-2-1/I1/SVB メインスイッチ

    EATON(イートン)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    Eaton メインスイッチは、赤色のロータリハンドルと黄色のロックリングを備えた緊急スイッチオフ機能を備えています。3 極で、0 (オフ)位置でロックできます。スイッチング角度は 90 ° です。20 A 定格の連続電流を備えています。IP65 保護等級です 完全に絶縁されています
    仕様●極数:3●電流 Max:20A●実装タイプ:表面実装●IP保護等級:IP65●許容入力:5.5kW●モデル番号:T0-2-1/I1/SVB●コード番号:220-7522アズワン品番65-7830-31
  • サーモスタット ハネウェル

    サーモスタット

    ハネウェル
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    UL/CSA 準拠。手動リセットバイメタル式サーモスタット。過熱の状態表示を必要とする用途向けに スイッチから熱的、電気的に絶縁されているスナップアクションのバイメタルディスクにより、通常時は閉のコンタクトを作動させます 開温度の約70 %で手動リセット可能 感熱ディスク付きの防塵フェノール樹脂ハウジングは、伝熱性ステンレスエンドキャップで保持されます 1/4 インチタブ端子 コンタクトの定格は 250 V ac / 10 A、最大接触抵抗は50 mΩ 絶縁耐力: 2000 V ac
    仕様●動作温度 Min:52℃●動作温度 Max:150℃●オープニング温度:70℃●サーモスタットタイプ:バイメタル●スイッチ設定:オープンオンライジング●コンタクトの定格:10A●コンタクトの定格電圧:240V ac●末端様式:クイックコネクト●スイッチの機能:NC●コード番号:228-2513アズワン品番65-7809-88
  • コンタクトブロック EATON(イートン)

    コンタクトブロック

    EATON(イートン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    Eaton 前面固定コンタクトブロック - M22 シリーズ。Eaton の M22 シリーズのコンタクトブロックについて紹介します。M22 シリーズの製品は、高品質で高性能、Durable なコンタクトブロックで構成されており、あらゆるオートメーション環境や制御環境における日常的な操作に必要な役割を担っています。コンタクトブロックにより、操作、機械、及び全体的な性能の一貫性が確保されます。Eaton のコンタクトブロックは、押ボタン、パイロットライト、信号コントローラなど、さまざまな用途に使用する
    仕様●種類:コンタクトブロック●コード番号:399-3551アズワン品番65-7832-83
  • HS5L形ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気)

    HS5L形ソレノイド付安全スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    -規格-スイッチ-定格入力電圧(V)-安全規格-EMC規格-耐衝撃(m/s2)-USBポート-回転角度(°)-対応サイズ(Φmm)-使用周囲湿度(%RH)-保存湿度(%RH)-耐振動(Hz)-接点定格-
  • HS1T形ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気)

    HS1T形ソレノイド付安全スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    899税込989
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
  • Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3 + N極   安全スイッチ EATON(イートン)

    Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3 + N極 安全スイッチ

    EATON(イートン)(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様●【南京錠受け】あり●過電圧区分(材質グループ)/汚損度:III/3取付方式ボックス形極数3+N定格電圧(V)690acノッチ角度(°)90補助接点なし構成3NOハンドル色インパルス電圧(V)【定格雷】6000ac動作温度(℃)-25~50(開放)、-25~40(ケース入り)耐候性温度湿度一定、IEC 60068-2-78、温度湿度周期変化、IEC 60068-2-30最大開閉頻度(回/分)50IP等級IP65
  • Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 1極 EATON(イートン)

    Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 1極

    EATON(イートン)
    7,198税込7,918特価
    1個
    当日出荷
    仕様●【南京錠受け】あり●過電圧区分(材質グループ)/汚損度:III/3●接点チェンバー:最大11●ダブルブレイク接点:最大22長さ(mm)90幅(mm)75取付方式メインスイッチ用ボックス形極数1定格電圧(V)690ac補助接点なし構成NOハンドル色インパルス電圧(V)【定格雷】6000ac動作温度(℃)-25~50(開放)、-25~40(ケース入り)耐候性温度湿度一定、IEC 60068-2-78、温度湿度周期変化、IEC 60068-2-30最大開閉頻度(回/分)3000機械的寿命0.5×106RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65電気フェーズ1
  • Kraus & Naimer セーフティ ディスコネクトスイッチ Kraus & Naimer

    Kraus & Naimer セーフティ ディスコネクトスイッチ

    Kraus & Naimer
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • HS5L形ソレノイド付安全スイッチ(2接点タイプ) IDEC(和泉電気)

    HS5L形ソレノイド付安全スイッチ(2接点タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    食品機械、射出成型機などカテゴリ2の用途に最適な2接点タイプ、ソレノイド付安全スイッチ。
    タイプ水平/垂直可動タイプ(プレート付)種類アクチュエータ
  • HS6E形 ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気)

    HS6E形 ソレノイド付安全スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷から56日以内出荷
    タイプ標準タイプ保護構造IP67(IEC60529)適合規格ISO14119、IEC60947-5-1、EN60947-5-1(TUV認証)、GS-ET-19(TUV認証)、UL508(ULリスティング認証)、CSAC22.2No.14(c-ULリスティング認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、KSCIEC60947-5-1/S1-G-1/S2-E-4(KOSHA認証)、用途規格:IEC60204-1/EN60204-1定格電圧(V)表示灯:DC24定格絶縁電圧(V)300(ドアモニタ回路)、150(ロックモニタ回路)、30(LED、ソレノイド-アース間)表示灯の有り無し有(緑)動作力直接開路:60N以上絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電部:100以上(DC500Vメガにて)、異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)ケーブルUL2464 No.22AWG(12芯、0.3mm2相当/芯)耐振動(耐久)30Hz、片振幅:1.5mm保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)引張強度(N)ロック時のアクチュエータ:500以上(GS-ET-19)定格使用電流(A)[メイン、ロックモニタ回路]抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):2・1(AC125V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):2・1(DC30V)、0.4・0.22(DC125V)、[ドアモニタ回路]抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):2.5・1.5(AC125V)、1.5・0.75(AC250V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):2.5・2.3(DC30V)、1.1・0.55(DC125V)、0.55・0.27(DC250V)耐振動(誤動作)10~55Hz、片振幅:0.35mm機械的耐久性100万回以上(GS-ET-19)電気的耐久性10万回以上(AC-12250V・6A)、100万回以上(AC/DC24V・100mA)(操作頻度900回/時)感電保護クラスClass II(IEC61140)条件付短絡電流50A(250V)[短絡保護装置として250V・10A速断形ヒューズを使用]定格インパルス耐電圧(kV)メイン、ロックモニタ回路:1.5/ドアモニタ回路:2.5/LED、ソレノイド-アース間:0.5ケーブル外径(Φmm)7.6汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)[使用周囲温度-25℃以上35℃未満]2.5(2回路まで)・1.0(3回路以上)、[使用周囲温度35℃以上50℃以下]1.0(1回路)・0.5(2回路以上)色(本体)最大操作頻度900回/時定格使用電圧(V)30/125/250動作ストローク(mm)直接開路:8以上ソレノイド手動ロック解除KEY耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • エア圧スイッチ RS PRO 6871 RS PRO

    エア圧スイッチ RS PRO 6871

    RS PRO
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 空気作動スイッチ、 1 極エレメント、表面実装 / スルーパネル. RS Pro の高品質エアスイッチシリーズをご紹介します。エアスイッチは、押ボタンスイッチの一種で、電気の代わりに空気圧を使用して接続されている装置を作動させます。この一連の単極モーメンタリスイッチまたはラッチ式空気作動スイッチは、すべてのエアアクチュエータおよびアクセサリでの使用に適しています。 エアスイッチには、次の 2 つの取り付けオプションがあります。 空気チューブの側面接続部付き表面実装: ; 319-714 319-714 および ; 319-708 319-708 ベースを介したエアチューブ接続によるパネル固定: ; 319-720 319-720 および ; 319-736 319-736 表面実装タイプは、エンクロージャ内の環境からのすべての電気接続をシールする必要がある場合に最適です。スルーパネルでは、 9/16 UNF ナット ( 付属 ) を使用して固定します。又は、追加の 3.2 mm 径固定穴を使用して表面に取り付けることもできます。この穴は M3 又は No.6 セルフタッピングねじに適しています。SPDT マイクロスイッチコンタクトの定格は 16 A 250 Vac/30 VDC で、接続端子は 250 (1/4 インチ ) です。動作温度範囲 :-10 ° C → +60 ° C ( チューブ長の制限に応じて以下 の追加データ表を参照 ). 特長と利点:. 単極切換スイッチ 定格電流 16 A 250 V AC バックエントリ 4mm 注ぎ口 3 mm の I/D チューブとともに使用します 約 運転圧力 1 psi. 代表的な用途:. エアスイッチは電気スイッチと同様に機能しますが、電気ではなく空気圧を使用します。エアスイッチボタンを押すと、電源制御ユニットに向かって空気のパルスがトリガされます。空気は、ボタンと制御ユニットの間に接続された配管を流れます。制御ユニットが「空気信号」を受信すると、電力がオンになります。オフにするには、ボタンをもう一度押す必要があります。 通常、次の目的で使用されます。 危険な環境や、水に近い場所で電気機器を安全に操作できます 精密な電気回路の制御
    仕様タイプ = モメンタリ取り付けタイプ = パネル使用 = SPCOリード線長さ = 250mmメーカーシリーズ = 6871RoHS指令(10物質対応)対応
  • エア圧スイッチ RS PRO 686 RS PRO

    エア圧スイッチ RS PRO 686

    RS PRO
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    取り付けねじには、必ず長さ6 mm以下のものを使用してください。6 mmより長いものを使用するとベローズに穴が開く可能性があります。空気作動スイッチ、2極素子、表面実装. モメンタリスイッチユニットは、一方のスイッチが作動した後にもう一方のスイッチが作動する2つのSPDTマイクロスイッチコンタクトを搭載。2番目のスイッチを作動させるためにはアクチュエータにさらに圧力を加える必要あり オルタネートスイッチユニットは、同時に作動する2つのSPDTマイクロスイッチコンタクトを搭載 各スイッチの定格は15 A、250 V ac。 4個のNo.4セルフタッピングねじで取り付け 作動圧力: 1.2 psi 最大圧力: 15 psi
    仕様取り付けタイプ = 表面使用 = NO / NCメーカーシリーズ = 686
  • スライドハンドル形アクチュエータ IDEC(和泉電気)

    スライドハンドル形アクチュエータ

    IDEC(和泉電気)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    適合機種HS5D形安全スイッチ、HS5L形安全スイッチ裏面手動ロック解除ボタンタイプ、HS5L-K形鍵付安全スイッチ裏面手動ロック解除ボタンタイプ品名HS5シリーズ用プラスチックタイプ、スライドハンドル形アクチュエータ径(Φmm)(適合する南京錠のシャックル径)6~9使用周囲温度(℃)-30~70(ただし、氷結しないこと)機械的耐久性10万回以上(鍵の挿抜:1万回以上)耐荷重N(kgf)(パドロック部)50以上標準鍵ナンバー(500)取付厚(mm)30~65(HS5L形/HS5L-K形)、70以下(HS5D形)動作ストローク(mm)80(引抜状態~挿入状態)
  • HS1T 形 ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気)

    HS1T 形 ソレノイド付安全スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    仕様本製品使用時のアクチュエータ引張強度は、Fzh=5000Nです。タイプ水平/垂直可動タイプ品名アクチュエータ
  • イネーブルスイッチ IDEC(和泉電気)

    イネーブルスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    48,980税込53,878
    1パック(10個)
    3日以内出荷から22日以内出荷
  • サーモスタット ハネウェル

    サーモスタット

    ハネウェル
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    UL準拠 / CSA準拠。高温バイメタルサーモスタット。過酷な高温環境に向けて特別に設計されています スナップ式のバイメタルディスクは、スイッチから電気的及び熱的に絶縁されており、常閉接点を作動させます 熱に敏感なディスクを備えたセラミックハウジングは、熱伝導性ステンレススチール製エンドキャップで保持されます 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac・10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩです 絶縁耐圧: 2000 V ac
    仕様●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:260℃●オープニング温度:200℃●サーモスタットタイプ:バイメタル●スイッチ設定:オープンオンライジング●コンタクトの定格:10A●コンタクトの定格電圧:250V ac●末端様式:Solder Tab●実装タイプ:ブラケット取り付け●コード番号:228-2541タイプサーモスタット:バイメタルスイッチオープンオンライジング温度(℃)オープニング:200リセット方式自動端末仕様Solder Tabコード228-2541材質(ハウジング)セラミック接点材質銀/ニッケル合金環境温度範囲(℃)-20~287動作温度(℃)0~260アズワン品番65-7807-95各種認証UL、CSA、VD実装タイプブラケット取り付けコンタクト定格電流(A)10コンタクト定格電圧(V)250ac
  • コンタクトブロック 3SE5 SIEMENS

    コンタクトブロック 3SE5

    SIEMENS
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ポジションスイッチ 3SE51 / 52 1 NO / 1 NC クイックアクションコンタクト用のコンタクトブロック。
    幅(mm)25種類コンタクトブロックシリーズ3SE5定格電圧(V)(surge)6000定格絶縁電圧(V)400繰返し精度(mm)0.1保存温度(℃)-40~90コード190-9729正味質量(g)22回路方式contact締付方式snap-on mounting耐衝撃性30g/11ms電気的耐久性(operating cycles)at AC-15 at 230V:100000汚染度(使用環境)3動作温度(℃)-25~85開放熱電流(A)10機械的寿命(operating cycles)15000000アズワン品番65-7836-64耐振性0.35mm/5g併用可能製品ポジションスイッチ 3SE51/52電気的接続ネジターミナル動作周波数(Hz)50~60認証マークCCC、CE、UKCA、UR、EAC、TUV
  • サーモスタット ハネウェル

    サーモスタット

    ハネウェル
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    コンタクトは銀めっきされていないため、低電流DC用途での使用には適していません。ベーシック バイメタルサーモスタット。PPS Rytonボディ、スチール製エンドキャップ付き 電気端子は取り付け面に平行。フローティング型スチールブラケットは取り付けが簡単で温度許容差を向上させます。 N/Cタイプは温度上昇時に開き、N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩ 絶縁耐性:2000 V ac
    仕様●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:186℃●オープニング温度:60℃●サーモスタットタイプ:バイメタル●スイッチ設定:オープンオンライジング●コンタクトの定格:10A●コンタクトの定格電圧:250V ac●末端様式:Solder Tab●コード番号:229-5890アズワン品番65-7810-52

セーフティスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります

セーフティスイッチその他関連用品