2ページ目: 保護継電器


FA現場のお役立ち情報
48件中 4148
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数から絞り込む
分散型電源対応系統連系用地絡過電圧継電器 K2ZC-Nシリーズ omron(オムロン)分散型電源対応系統連系用地絡過電圧継電器 K2ZC-Nシリーズomron(オムロン)
109,800税込120,780
1個
30日以内出荷
高圧リレー用オプション 三菱電機高圧リレー用オプション三菱電機
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
高圧リレー 三菱電機高圧リレー三菱電機
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
分散型電源対応系統連系用地絡過電圧継電器 K2ZC-K2GV-N□C omron(オムロン)分散型電源対応系統連系用地絡過電圧継電器 K2ZC-K2GV-N□Comron(オムロン)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
規格JEC 2500定格電圧(V)3810(6600電路完全地絡電圧)耐電圧1.2/50μs波 正負極性別に各3回定格周波数(Hz)50/60(共用)目的系統地絡事故(ZPD)絶縁抵抗(MΩ)電気回路と外箱間 100MΩ以上、電気回路相互間 100MΩ以上使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、結露・氷結しないこと)周波数変動範囲(Hz)定格周波数(50/60Hz)の±5%以内耐衝撃(耐久)加速度 300m/s2 3軸6方向 各3回動作時間整定範囲:0.1~9.9秒(0.1秒ステップ)誤差:整定値±5%(最小誤差±50ms)温度の影響零相電圧:±10%耐振動(誤動作)110Hz 前後/左右5mm 上下2.5mm 加振時間30s加速度 前後/左右 10m/s2 上下 5m/s2216.7Hz 前後/上下/左右 0.4mm 加振時間 600s 加速度 2m/s2標高(m)2000以下接点容量地絡過電圧出力 自動復帰 閉路容量:DC220V 10A、DC110V15A 1000回、通電時間0.5s 開路容量:DC30W(最大電圧110V、最大電流1A)10000回(L/R25ms)AC80VA(最大電圧220V、最大電流1A)10000回(cosΦ=0.1)地絡過電圧出力 手動復帰 開閉容量:AC125V 0.5A、DC30V 2A系統遮断/復電検出出力 開閉容量:AC125V 0.2A、DC30V 2A自己診断出力 開閉容量:AC125V 0.2A DC30V 2A耐電圧(V/min)電気回路と外箱間 2000、電気回路相互間 2000周波数の影響零相電圧:±10%雷インパルス耐電圧電気回路と外箱間 4500V、制御回路相互間 3000V制御電源の影響零相電圧:±5%動作時間:±5%(最小誤差±50ms)動作値整定範囲2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-6-7.5-10-12.5-15-20-25-30%-ロック(16タップ)使用周囲湿度(%RH)30~80
デジタル型電圧継電器 K2OV omron(オムロン)デジタル型電圧継電器 K2OVomron(オムロン)
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷
電源電圧入力共用引きはずし方式電圧・無電圧・直流引きはずし
デジタル型地絡継電器 K2GR omron(オムロン)デジタル型地絡継電器 K2GRomron(オムロン)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
電源電圧(V)AC110
デジタル型地絡方向継電器 K2DG omron(オムロン)デジタル型地絡方向継電器 K2DGomron(オムロン)
84,980税込93,478
1個
翌々日出荷
電源電圧(V)AC110引きはずし方式電圧・無電圧直流引きはずし
零相電圧検出器 三菱電機零相電圧検出器三菱電機
95,980税込105,578特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
使用場所屋内質量(kg)MPD-3C形高圧コンデンサ/約2.5、MPD-3T形トランス箱/約0.8、MPD-3W形専用シールド線/約0.1耐電圧(商用周波数)高圧端子一括~取付け金具(アース端子)間 AC22kV 1min間、低圧端子一括~取付け金具(アース端子)間 AC2kV 1min間定格周波数(Hz)50/60切替え(出力端子にて切替え)定格出力電圧(V)7(3.3kV時:3.5V)1相完全地絡時 但し進み90°定格入力電圧(V)3相6.6k(3.3kV)雷インパルス耐電圧高圧端子一括~取付け金具(アース端子)間 AC60kV 1.2/50μs、低圧端子一括~取付け金具(アース端子)間 AC4.5kV 1.2/50μs
保護継電器