特価
本日2月1日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260220
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SIMATIC ET 200SP シリーズに属する Siemens デジタル入力モジュール 8 x 24 V dc 基本は、 BU タイプ A0 ( DI 動作モード)に適しています。CC01 カラーコードがあります。
寸法(mm)73×15×58 質量(g)28 シリーズSIMATIC ET 200SP 定格電圧(V)24 定格電圧 DC V24 入力方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-30~60 入力数8
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Siemens SIMATIC ET 200SP は、アナログ入力モジュールの AI 4 x RTD / TC 高機能で、 BU タイプ A0 、 A1 、カラーコード CC00 、チャンネル診断、 16 ビットに適しています。
寸法(mm)73×15×58 シリーズ1766 定格電圧 DC V24 入力方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応 入力数4
1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷

Siemens SIMATIC DP Electronics モジュールです。このモジュールは安全機能に適しています。
寸法(mm)73×15×58 シリーズSIMATIC ET 200SP 定格電圧 DC V24 入力方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応 入力数2
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷

Siemens SIMATIC ET 200SP は、 BU タイプ A0 、 A1 、カラーコード CC00 、チャンネル診断に適したアナログ入力モジュール、 AI 8xRTD / TC 2 線式高機能です。
寸法(mm)73×15×58 シリーズET 200 定格電圧 DC V24 入力方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応 入力数8
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

Siemens のこのアナログ入力ユニットは、 PLC (プログラマブルロジックコントローラ)用の追加モジュールです。CPU (中央処理装置)とプロセス制御装置の間でのデータ転送に役立ちます。4 つの入力があるため、 PLC 、電源装置、及びセカンダリデバイスに接続できます。アナログ機能とは、デジタルタイマーの静的値ではなく、可変値の信号をモジュールが受信することを意味します。定常状態で 0.05 % の繰り返し精度により、ユニットが正確なデータ転送を保証します。
寸法(mm)73×15×58 シリーズ1762 定格電圧 DC V24 入力方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応 入力数4
1個
63,980 税込70,378
7日以内出荷

Siemens SIMATIC ET 電子モジュールです。このモジュールは、デジタル入力の制御に使用されます。
寸法(mm)73×15×58 シリーズ1762 定格電圧 DC V24 入力方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応 入力数2
1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷

Siemens SIMATIC ET 電子モジュールです。このモジュールは、デジタル入力の制御に使用されます。
寸法(mm)73×15×58 シリーズSIMATIC ET 200SP 定格電圧 DC V24 入力方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応 入力数8
1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷

Siemens SIMATIC ET 電子モジュールです。このモジュールは、デジタル入力の制御に使用されます。
寸法(mm)73×15×58 シリーズMicroLogix 1500 定格電圧 DC V24 入力方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応 入力数2
1個
63,980 税込70,378
7日以内出荷

Siemens SIMATIC DP Electronics モジュールです。このモジュールは安全機能に適しています。
寸法(mm)73×15×58 シリーズPSI-MODEM-SHDSL/ETH 定格電圧 DC V24 入力方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応 入力数8
1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷

Siemens SIMATIC ET 200SP は、 BU タイプ A0 、 A1 、カラーコード CC00 、モジュール診断に適した、アナログ出力モジュール AQ 2xI 規格です。
寸法(mm)73×15×58 シリーズET 200 定格電圧 DC V24 入力方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応 入力数2
1個
55,980 税込61,578
7日以内出荷

Siemens SIMATIC ET 200SP は、リレーモジュール、 RQ NO 4x 120 V dc 230 V ac / 5 A ST です。 常時開コンタクト x 4 、絶縁コンタクト、梱包ユニット: 1 個、 BU タイプ B0 / B1 に適合、カラーコード CC40 、代替値出力、電源電圧のモジュール診断。
寸法(mm)73×20×58 シリーズ1766 定格電圧 DC V24 RoHS指令(10物質対応)対応 出力数4 出力タイプデジタル
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

Siemens SIMATIC ET 200SP は、信号リレーモジュール、 RQ CO 4 x 24 V dc / 2 A ST 、 4 つの切り替えコンタクト、絶縁コンタクト、梱包ユニット: 1 個、 BU タイプ A0 に適合、カラーコード CC00 、代替値出力、供給電圧用モジュール診断です。
寸法(mm)73×15×58 シリーズET 200 定格電圧 DC V24 RoHS指令(10物質対応)対応 出力数4 出力タイプデジタル
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

Siemens SIMATIC ET 電子モジュールです。このモジュールは、デジタル入力の制御に使用されます。
寸法(mm)73×15×58 シリーズET 200 定格電圧 DC V24 入力方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 出力数16 出力タイプトランジスタ
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

Siemens SIMATIC ET 200SP は、 BU タイプ A0 、 A1 、カラーコード CC00 、モジュール診断に適した、アナログ出力モジュール AQ 2xI 規格です。
寸法(mm)73×15×58 シリーズ1766 定格電圧 DC V24 RoHS指令(10物質対応)対応 出力数8 出力タイプデジタル
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

Siemens SIMATIC ET 200SP は、 BU タイプ A0 、 A1 、カラーコード CC00 、モジュール診断に適した、アナログ出力モジュール AQ 2xI 規格です。
寸法(mm)73×15×58 シリーズFL COMSERVER UNI 232/422/485 定格電圧 DC V24 入力方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 出力数8 出力タイプトランジスタ
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

Siemens AS-i は、コンパクトモジュール K45 、 A/B スレーブ、 IP67 、デジタル、 4 x 1 入力、最大 200 mA 、 PNP
シリーズAS-i compact module K45 定格電圧(V)26.5~31.6 RoHS指令(10物質対応)対応 入力数4
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル 4 DI/4 DQ 、最大 200 mA 4 x 出力、全出力で最大 4 A、M12 ソケット取り付けプレート 3RK1901-0CA00 は別売りです
シリーズAS-i compact module K60 定格電圧(V)26.5~31.6 RoHS指令(10物質対応)対応 出力数4 入力数4 出力タイプデジタル
1個
73,980 税込81,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ASiネットワーク上の機械式及び高感度保護機器の安全性を検出します。 EN 954-1カテゴリ2の安全装置2台又はカテゴリ4の安全装置1台に対応します。 カテゴリ4が必要な場合、モジュールの2チャンネル入力を利用できます。 緊急停止プッシュボタン、安全扉スイッチ、安全エリアスイッチ、及び出力設定に最適
寸法(mm)80×45×34 シリーズAS-INTERFACE COMPACT 入力方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 入力数4
1個
47,980 税込52,778
当日出荷

Siemens PLCデジタルI/Oモジュールには、1 x 16アナログ入力が付属しています。このエネルギーメータは、24 V dcの電源を備えています。
シリーズLOGO! CIM 定格電圧(VDC)24、(VDC)12、(VDC/DC) 12/24 入力方式スイッチ ネットワークタイプModBus RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品LOGO! 8 ModbusRTU 入力数4 プログラミングインターフェイスRS232、RS485
1個
60,930 税込67,023
5日以内出荷

『PLC(プログラマブルコントローラ)』には他にこんなカテゴリがあります