絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • 三菱電機(216)
  • omron(オムロン)(139)
  • Panasonic(パナソニック)(61)
  • 三菱電機エンジニアリング(51)
  • SIEMENS(16)
  • シュナイダーエレクトリック(12)
  • 富士電機(8)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(5)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(4)
  • 発紘電機/富士電機(2)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(2)
  • カナレ電気(1)
  • Anywire(エニイワイヤ)(1)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1)
  • CONTEC(コンテック)(1)
  • Adafruit(1)
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(1)
  • クレイン電子(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オプション品 拡張通信カートリッジ IDEC(和泉電気)オプション品 拡張通信カートリッジIDEC(和泉電気)
3,988税込4,387
1台
3日以内出荷
適合機種Pro、Lite
オプション品 メモリカートリッジ IDEC(和泉電気)オプション品 メモリカートリッジIDEC(和泉電気)
3,798税込4,178
1台
3日以内出荷
ユーザープログラム保存専用メモリ。
適合機種Pro、Lite容量1MB
プログラマブルコントローラ デジタル出力モジュール IDEC(和泉電気)プログラマブルコントローラ デジタル出力モジュールIDEC(和泉電気)
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷から81日以内出荷
挿抜回数100回(コネクタ)
プログラマブルコントローラ アナログカートリッジ IDEC(和泉電気)プログラマブルコントローラ アナログカートリッジIDEC(和泉電気)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から3日以内出荷
仕様●接続可能CPUモジュール:Plus/All-in-One/CANJ1939All-in-One質量(g)約15定格電圧(V)5.0、3.3(本体より供給)点数2
プログラマブルコントローラ HMIモジュール IDEC(和泉電気)プログラマブルコントローラ HMIモジュールIDEC(和泉電気)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
仕様●最大通信速度(bps):10BASE-T、100BASE-TX●複数押し:可●接続可能CPUモジュール:Plus/All-in-One/CANJ1939All-in-One●通信タイプ:IEEE802.3規格準拠●モジュール内部消費電力:100mA(5V)15mA(24V)【カートリッジ接続無し】●内部回路との絶縁:パルストランス絶縁●通信プロトコル:データリンク層:IP、ARP/ネットワーク層:TCP、UDP、ICMP/アプリケーション層:DHCP、DNS、HTTP、SMTP質量(g)約170種類HMIモジュール保護構造IP20(IEC 60529)ケーブル長(m)100表示分解能192(W)×64(H)ドット視野角左右各30°、上20°、下40°ケーブルCAT 5.STP操作力(N)2.0以上コネクタRJ45カートリッジ1個増設可能(アナログカートリッジのみ)Plus CPUモジュールで使用する場合はすべてのカートリッジが増設可能【オプション】表示素子STN方式モノクロLCD表示色・階調モノクロ操作方式ラバースイッチ有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)47.98×18.22機械的寿命(万回)1
プログラマブルコントローラ デジタル入力モジュール IDEC(和泉電気)プログラマブルコントローラ デジタル入力モジュールIDEC(和泉電気)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
挿抜回数100回(コネクタ)
プログラマブルコントローラ デジタル入出力混合モジュール IDEC(和泉電気)プログラマブルコントローラ デジタル入出力混合モジュールIDEC(和泉電気)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
ケーブル長(m)耐電磁環境性に対応したケーブル長3定格入力電圧(V)DC12/24シンク・ソース共用(V400未満の製品はDC24V)入力電流(mA)7/1点(DC24V時)、3.5/1点(DC12V時)負荷電流(A)2以下(1点)/7以下(1コモン)入力電圧範囲(V)DC0~28.8入力遅延時間4.1ms(オフ→オン)(DC24V)/4.1ms(オン→オフ)(DC24V)出力形式1a接点耐電圧(V/min)出力端子-FG:AC2300/出力端子-内部回路:AC2300/出力端子間(COM間):AC2300挿抜回数100回(コネクタ)機械的寿命(万回)2000以上(無負荷18000回/時)電気的寿命(万回)10以上(定格抵抗負荷 1800回/時)入力インピーダンス(kΩ)3.4
プログラマブルコントローラ 増設拡張モジュール IDEC(和泉電気)プログラマブルコントローラ 増設拡張モジュールIDEC(和泉電気)
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
仕様●端子仕様:着脱式5.08mmピッチねじ締めコネクタ●定格動作電圧(V):DC24●接続可能CPUモジュール:Plus/All-in-One/CANJ1939All-in-One●内部回路との絶縁:非絶縁●I/O増設:基本増設側:最大7台(最大I/O224点)/拡張増設側最大8台(最大I/O256点)●許容瞬断時間(ms):10以上(DC24V)質量(g)約150種類一体形消費電力内部電源:CPUモジュール側供給、20mA(DC5V)、0mA(DC24V)/外部電源:最大接続時0.75A(DC26.4V)最大消費電力(W)0.5(DC24V)(外部電源)定格電圧変動範囲DC20.4~28.8V最大接続台数Plus:11台、All-in-One:1台挿抜回数100回(コネクタ)
プログラマブルコントローラ CPUモジュールオールインワンタイプ IDEC(和泉電気)プログラマブルコントローラ CPUモジュールオールインワンタイプIDEC(和泉電気)
66,980税込73,678
1台
翌々日出荷から81日以内出荷
保護構造IP20
プログラマブルコントローラ 温調モジュール IDEC(和泉電気)プログラマブルコントローラ 温調モジュールIDEC(和泉電気)
75,980税込83,578
1台
3日以内出荷
種類温調
プログラマブルコントローラ アナログモジュール IDEC(和泉電気)プログラマブルコントローラ アナログモジュールIDEC(和泉電気)
42,980税込47,278
1台
3日以内出荷

PLC(プログラマブルコントローラ)』には他にこんなカテゴリがあります

PLC拡張ユニット