カテゴリ: PLC拡張ユニットブランド: omron(オムロン)すべて解除
プログラマブルコントローラ 電源ユニット omron(オムロン) 翌々日出荷
質量(kg) (各装置共)6以下 適合規格 cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令 保存温度(℃) -20~+75(バッテリを除く) 使用周囲温度(℃) 0~55 使用周囲湿度 10~90%RH(結露しないこと) 耐ノイズ IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 耐衝撃性 JIS C 60068-2-6に準拠 10~57Hz 振幅0.075mm、57~150Hz加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向80min(掃引時間8min×掃引回数10回=合計80min) 耐衝撃(m/s2 ) JIS C 60068-2-27に準拠 147 X、Y、Z各方向3回 雰囲気 腐食性ガスのないこと 接地 D種接地(第3種接地)
SYSMAC CJシリーズ FL-netユニット omron(オムロン) 翌々日出荷
マルチベンダのコントローラ間通信用ネットワーク。
EthernetベースのオープンネットワークであるFL-netに接続するためのユニットです。
CJシリーズPLCとCNC、ロボット、他社製PLCとのマルチベンダネットワークを構築できます。
広く普及した標準規格であるFL-netに準拠しています。
Ethernetベース(UDP/IP使用)のコントローラ/マシンレベルのマルチベンダFAネットワークです。
サイクリック伝送とメッセージ伝送をサポートしています。(メッセージ伝送はFINS通信も可能です。)
CJシリーズPLCを中継局として、情報系Ethernet、オムロン製FAネットワークController Link、フィールドバスDeviceNet間のインタフェースを実現可能です。
質量(g) 100以下 適合規格 cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、EC指令 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 31×90×65 保存温度(℃) -20~+75 消費電流(mA) 370以下(DC5V) 使用周囲温度(℃) 0~+55 使用周囲湿度 10~90%(結露なきこと) 雰囲気 腐食性ガスのないこと 耐振動 JIS 0040に準拠、10~57Hz 振幅0.075mm、57~150Hz 加速度 9.8m/s2 X/Y/Z 各方向80分(掃引時間8分×掃引回数10回=合計80分) 実装可能位置 CPU装置または増設装置(最大4台/増設装置も含む) アクセス方式 (媒体)CSMA/CD 耐衝撃 JIS 0041に準拠、147m/s2 X/Y/Z各方向3回 変調方式 ベースバンド カスケード接続数 2段/100Mビット/s(100BASE-TX)、4段/10Mビット/s(10BASE-T)
プログラマブル コントローラ SYSMAC CSシリーズ FL-netユニット omron(オムロン) 翌々日出荷
マルチベンダのコントローラ間通信用ネットワーク。
EthernetベースのオープンネットワークであるFL-netに接続するためのユニットです。CSシリーズPLCとCNC、ロボット、他社製PLCとのマルチベンダネットワークを構築できます。
仕様 リピータハブのカスケード接続数:100Mビット/s(100BASE-TX)/2段、100Mビット/s(100BASE-T)/4段 質量(g) 200以下 適合規格 cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、EC指令 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 35×130×101 保存温度(℃) -20~+75 消費電流(mA) 380以下(DC5V) インターフェース 100BASE-TXタイプ(10BASE-Tとして使用可能) 使用周囲温度(℃) 0~+55 使用周囲湿度 10~90%(結露のないこと) 通信機能 FL-net(OPCN-2)Ver.2仕様、データリンク機能、メッセージ通信機能 雰囲気 腐食性ガスのないこと 実装可能位置 CPU装置または増設装置 アクセス方式 (媒体)CSMA/CD 耐衝撃 JIS 0041に準拠147m/s2 X/Y/Z各方向3回 占有号機数 1号機分 耐振動(Hz) JIS 0040に準拠10~57/振幅0.075mm、57~150/加速度 9.8m/s2 X/Y/Z 各方向80分(掃引時間8分×掃引回数10回=合計80分)
プログラマルコントローラCPM2Cシリーズ CPUユニット omron(オムロン) 5日以内出荷 から 12日以内出荷
制御方式 ストアードプログラム方式 耐電圧 AC2300V 1min(絶縁されている回路間) 保存温度(℃) 周囲/-20~+75(バッテリ除く) 応答時間 入力定時数(ON応答時間=OFF応答時間):全入力接点に対して設定可能(1ms/2ms/3ms/5ms/10ms/20ms/40ms/80ms) 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vメガによる、絶縁されている回路間) データメモリ READ/WRITE可:2048ワード(DM0000~2047)、DM2000~20221は異常履歴エリアREAD専用:456ワード(DM6144~6599)PCシステム設定:56ワード(DM6600~6655) 使用周囲温度(℃) 0~55 使用周囲湿度 10~90%RH(結露のないこと) 耐ノイズ IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 通信機能 ペリフェラルポート:上位リンク、ツールバス、無手順、プロコン接続のいずれかRS-232Cポート:上位リンク、無手順、1:1リンク子局、NTリンク(1:1)のいずれか(※専用の接続ケーブルまたはインターフェースユニットが必要です) 突入電流(A) 25以下 演算処理速度(μs/命令) 基本命令(LD命令)/0.64、応用命令(MOV命令)/7.8 命令 語長:1ステップ/1命令、1~5ワード/1命令種類:基本命令(14種類)、応用命令(105種類 185個) 雰囲気 使用周囲/腐食性ガスのないこと 電圧許容範囲(V) DC20.4~26.4 耐振動 JIS C0041に準拠 10~57Hz 振幅0.075mm 57~150Hz 加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向80分間(掃引時8分×掃引回数10回=合計80分) 保持時間(ms) (電源)2以上 プログラム機能 運転開始時に、END命令なしや命令異常などのチェックを常に行います プログラミング言語 ラダーチャート方式 入出力制御方式 サイクリックスキャン方式(IORF命令による都度リフレッシュ可) プログラムメモリ容量 ユーザープログラム/4096ワード 最小パルス幅(μs) 入力/50以下(入力割り込み、入力割り込みのカウンタモードと共用) 耐衝撃 JIS C0041に準拠 147m/s2 X、Y、Z方向に各3回 停電保持機能 保持リレー(HR)、補助記憶リレー(AR)、カウンタ(CNT)、データメモリ(DM)、ユーザープログラムの内容を保持 自己診断機能 CPU異常(WDT)、メモリ異常、I/Oバス異常、電池異常 保持リレー 320点:HR0000~1915(HR00~19CH) 一時記憶リレー 8点(TR0~7) 特殊補助リレー 448点:22800~25515(228~255CH) 補助記憶リレー 384点:AR0000~2315(AR00~23CH)
『PLC(プログラマブルコントローラ)』には他にこんなカテゴリがあります CPUユニット omron(オムロン) 税込 ¥ 373,780 ¥ 339,800 バスケットへ
開閉器盤 テンパール工業 税込 ¥ 47,278 ~ ¥ 42,980 ~