マルチファンクション。内蔵タイマや外部クロックに同期したアナログ入出力が可能。外部信号のチャタリングによる誤認識を防止するデジタルフィルタ機能搭載。バッファメモリを搭載。USB 2.0/USB 1.1規格準拠。Windows/Linuxに対応したデバイスドライバを用意
仕様双方向点数:16点
サイズNタイプ
シリーズPC-HELPER USB type N
対応OSWindows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows 10 (64-bit); Windows 10 (32-bit); Windows 8.1 (64-bit); Windows 8.1 (32-bit); Windows 7 (64-bit); Windows 7 (32-bit); Windows Vista (64-bit); Windows Vista (32-bit); Windows XP (64-bit); Windows XP (32-bit); Windows 2000 (32-bit); Windows Server 2008 (64-bit); Windows Server 2008 (32-bit); Windows Server 2003 (64-bit); Windows Server 2003 (32-bit); Linux
出力点数8点/16点
入力点数8点/16点
分解能ADC:12-bit、DAC:12-bit
バッファメモリ入力:1k Word、出力:1k Word
応答速度5MHz、(入力)200nsec (max.)、(出力)200nsec (max.)
使用コネクタ5x 3.5mmピッチ 10-pin 2ピース端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
サンプリング速度5μsec/ch (max.)
入力レンジ±10V; ±5V; ±2.5V; 0 ~ 10V
グリーン購入法適合
チャネル数1-ch
出力レンジ±10V; ±5V; 0 ~ 10V; 0 ~ 5V
動作電圧(V)(入力)5DC-TTL、(出力)5DC-TTL
バス仕様USB
アップデートレート12μsec (max.)
カウント方式32-bit アップ
回路(入力)非絶縁TTLレベル入力 (正論理)
回路(出力)非絶縁TTLレベル出力 (正論理)
入力チャネル数シングルエンド 8-ch (差動 4-ch)
出力チャネル数2-ch
グリーンマーク認定
1個
¥68,980
税込¥75,878
欠品中
『PLC(プログラマブルコントローラ)』には他にこんなカテゴリがあります
- PLCその他関連用品
- PLC本体ユニット
- PLC拡張ユニット
- PLCバッテリー
- PLCケーブル・アダプター
制御機器・PLC・リレー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。