電力監視用センサ :「力計」の検索結果
関連キーワード
質量(g)基本ユニット:180、増設ユニット(電力計測):80、増設ユニット(電力計測+パルス出力、パルス入力、アナログ入力):85
電源(V)100-240 AC、50/60Hz
規格CE 、Korean S Mark 、Korean KC
定格周波数(Hz)50/60共用
表示方式バックライト付きLCD(バックライト色:緑) 上段:5桁(7セグメント1桁+16セグメント4桁)、下段:6桁(7セグメント)
記憶方式EEPROM(書換え回数100万回以上)、記憶内容:各種設定値、各種積算計測値
定格消費電力基本ユニット:6VA、増設ユニット(電力計測、電力計測+パルス出力、アナログ入力):0.5VA/台、増設ユニット(パルス入力):1.0VA/台(AC240V 25℃にて)
使用周囲温度(℃)-10~+50(保存温度は、-25~+70)
相線式単相2線式、単相3線式、三相3線式
許容電圧範囲(V)85 ~ 264 AC(定格操作電圧の85~110%)
使用周囲湿度30~85%RH(20℃にて) 結露なきこと
操作電圧(V)100~240 AC(基本ユニットに印加)
1台
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。