電力監視用センサ :「電力量表示」の検索結果

特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量(g)約170 外形寸法(mm)75×90×50 電圧(V)入力計測:100/200V AC系、400V AC系 耐電圧絶縁されている回路間:2000V/1min 定格周波数(Hz)50/60共用 表示方式バックライト付きLCD 上段:緑 4桁16セグメント 文字高さ:6.5mm 下段:アンバー 6桁7セグメント 文字高さ:7.5mm 記憶方式EEPROM(書き換え回数10万回以上) 定格消費電力6VA(AKW1110(B))(AC240V 25℃にて)/8VA(AKW1111(B)) (AC240V 25℃にて) 使用周囲温度(℃)-10~+50(保存温度は、-25~+70) 許容電圧範囲(V)85~264 AC(定格操作電圧の85% ~ 110%) 使用周囲湿度30 ~ 85%RH(20℃ 結露なきこと) 耐振動10 ~ 55Hz(周期1分間)片振幅:0.375mm(上下、左右、前後各方向: 1時間) 耐衝撃294m/s2以上(上下、左右、前後各方向5回) 操作電圧(V)100-240 AC
1台
34,980 税込38,478
当日出荷