FA現場のお役立ち情報
68件中 4168
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
eマルチ中継端子用ケーブル 河村電器産業eマルチ中継端子用ケーブル河村電器産業
2,998税込3,298
1個
13日以内出荷
アズワン品番65-2935-39
eマルチパルス用ケーブル 河村電器産業eマルチパルス用ケーブル河村電器産業
2,598税込2,858
1個
13日以内出荷
アズワン品番65-2935-38
eマルチCT用ケーブル 河村電器産業eマルチCT用ケーブル河村電器産業
2,598税込2,858
1個
13日以内出荷
アズワン品番65-2935-36
eマルチ EMシリーズ 河村電器産業eマルチ EMシリーズ河村電器産業
39,980税込43,978
1個
13日以内出荷
ムジュール単位で組み替えが自在
アズワン品番65-2935-31
遠隔監視対応eモニター2 EWMシリーズ 河村電器産業遠隔監視対応eモニター2 EWMシリーズ河村電器産業
169,800税込186,780
1個
13日以内出荷
パソコン接続タイプ・低圧側でのデマンド監視に最適(セット)
eモニター EWMシリーズ 河村電器産業eモニター EWMシリーズ河村電器産業
119,800税込131,780
1個
13日以内出荷
LAN対応タイプ・LANで自動データ収集(セット)
アズワン品番65-2935-42
eモニター EWMUシリーズ 河村電器産業eモニター EWMUシリーズ河村電器産業
119,800税込131,780
1個
13日以内出荷
USBメモリタイプUSBメモリでデータ収集(セット)
eマルチCT延長用ケーブル 河村電器産業eマルチCT延長用ケーブル河村電器産業
1,998税込2,198
1個
13日以内出荷
アズワン品番65-2935-34
eモニター2 EWMシリーズ 河村電器産業eモニター2 EWMシリーズ河村電器産業
169,800税込186,780
1個
13日以内出荷
パソコン接続タイプ・低圧側でのデマンド監視に最適(セット)
電流検出器 ECTシリーズ 河村電器産業電流検出器 ECTシリーズ河村電器産業
10,980税込12,078
1個
13日以内出荷
KW1M エコパワーメータスタンダードタイ Panasonic(パナソニック)KW1M エコパワーメータスタンダードタイPanasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1台
当日出荷
質量(g)約170外形寸法(mm)75×90×50電圧(V)入力計測:100/200V AC系、400V AC系耐電圧絶縁されている回路間:2000V/1min定格周波数(Hz)50/60共用表示方式バックライト付きLCD 上段:緑 4桁16セグメント 文字高さ:6.5mm 下段:アンバー 6桁7セグメント 文字高さ:7.5mm記憶方式EEPROM(書き換え回数10万回以上)定格消費電力6VA(AKW1110(B))(AC240V 25℃にて)/8VA(AKW1111(B)) (AC240V 25℃にて)使用周囲温度(℃)-10~+50(保存温度は、-25~+70)許容電圧範囲(V)85~264 AC(定格操作電圧の85% ~ 110%)使用周囲湿度30 ~ 85%RH(20℃ 結露なきこと)耐振動10 ~ 55Hz(周期1分間)片振幅:0.375mm(上下、左右、前後各方向: 1時間)耐衝撃294m/s2以上(上下、左右、前後各方向5回)操作電圧(V)100-240 AC
出力付きアナログれんら君 NKE出力付きアナログれんら君NKE
69,980税込76,978
1個(90g)
6日以内出荷
設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。温度や湿度等のアナログセンサーをつなぐことができ、設定超えでのメール通報やPCでのグラフ化表示が可能です。手のひらサイズで省スペース設計です。出力端子が付いているため、様々な外部機器との連動や遠隔操作が可能です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。
用途庫内の温度や湿度監視に。電力監視や漏電通知に。水質監視や水位管理に。質量(g)約90出力点数(I/O)1点(50mA以下 50V以下、オープンコレクタ、短絡保護無し)入力点数(I/O)2ch(アナログ入力)最大消費電力(W)2(負荷消費電流を含まず)使用周囲温度(℃)0~+55RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
カウンターれんら君 NKEカウンターれんら君NKE
66,980税込73,678
1個(90g)
6日以内出荷
設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。入力情報をカウントし、設定値超えでのメール通報や、PCへの現状値表示が可能です。手のひらサイズで省スペース設計です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。
用途生産数の監視に。簡易的な生産管理表示盤として。入力点数(I/O)2点出力点数(I/O)1点データ転送速度10Mbps/100Mbps自動認識質量(g)約90使用周囲温度(℃)0~+55消費電力(W)2.2RoHS指令(10物質対応)対応
enサーバー・関連機器 河村電器産業enサーバー・関連機器河村電器産業
2,398税込2,638
1個
21日以内出荷
エネルギー監視システム
遠隔監視対応eモニター2本体 EWM-F 河村電器産業遠隔監視対応eモニター2本体 EWM-F河村電器産業
129,800税込142,780
1個
21日以内出荷
パソコン接続タイプ
質量(kg)0.74タイプ遠隔監視対応タイプ回路計測:2回路
遠隔監視対応 eモニター2 EWMF 河村電器産業遠隔監視対応 eモニター2 EWMF河村電器産業
159,800税込175,780
1個
21日以内出荷
パソコン接続タイプ・低圧側でのデマンド監視に最適(セット)
寸法(mm)170×150×54.5質量(kg)2タイプ遠隔監視対応タイプ
eモニター EWM 河村電器産業eモニター EWM河村電器産業
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
eマルチCT中継用ケーブル 河村電器産業eマルチCT中継用ケーブル河村電器産業
3,998税込4,398
1個
13日以内出荷
アズワン品番65-2935-35
eマルチ EMシリーズ 河村電器産業eマルチ EMシリーズ河村電器産業
129,800税込142,780
1個
13日以内出荷
アズワン品番65-2935-37
パワーメータPM3250本体 シュナイダーエレクトリックパワーメータPM3250本体シュナイダーエレクトリック
29,980税込32,978
1台
86日以内出荷
ホテル向け省エネコントローラGR-C1 Panasonic(パナソニック)ホテル向け省エネコントローラGR-C1Panasonic(パナソニック)
68,980税込75,878
1台
32日以内出荷
PVストリング計測ユニット 子機 Panasonic(パナソニック)PVストリング計測ユニット 子機Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
52日以内出荷
KW2M-A 増設ユニット Panasonic(パナソニック)KW2M-A 増設ユニットPanasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1台
52日以内出荷
KW2M-A 基本ユニット Panasonic(パナソニック)KW2M-A 基本ユニットPanasonic(パナソニック)
78,980税込86,878
1台
52日以内出荷
KW2Gエコパワーメータ電力計測+パルス Panasonic(パナソニック)KW2Gエコパワーメータ電力計測+パルスPanasonic(パナソニック)
8,998税込9,898
1台
6日以内出荷
質量(g)基本ユニット:180、増設ユニット(電力計測):80、増設ユニット(電力計測+パルス出力、パルス入力、アナログ入力):85電源(V)100-240 AC、50/60Hz規格CE 、Korean S Mark 、Korean KC定格周波数(Hz)50/60共用表示方式バックライト付きLCD(バックライト色:緑) 上段:5桁(7セグメント1桁+16セグメント4桁)、下段:6桁(7セグメント)記憶方式EEPROM(書換え回数100万回以上)、記憶内容:各種設定値、各種積算計測値定格消費電力基本ユニット:6VA、増設ユニット(電力計測、電力計測+パルス出力、アナログ入力):0.5VA/台、増設ユニット(パルス入力):1.0VA/台(AC240V 25℃にて)使用周囲温度(℃)-10~+50(保存温度は、-25~+70)相線式単相2線式、単相3線式、三相3線式許容電圧範囲(V)85 ~ 264 AC(定格操作電圧の85~110%)使用周囲湿度30~85%RH(20℃にて) 結露なきこと操作電圧(V)100~240 AC(基本ユニットに印加)
エコパワーメータKW8M 補修用電池 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)エコパワーメータKW8M 補修用電池パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
エコパワーメータ KW8M-端子カバー パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)エコパワーメータ KW8M-端子カバーパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
359税込395
1個
121日以内出荷
エコパワーメータ FP0-熱電対ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)エコパワーメータ FP0-熱電対ユニットパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
46,980税込51,678
1個
8日以内出荷
電力監視用センサ