FA現場のお役立ち情報
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 新世代環境センサ 簡易電力ロガー ZN-CTX用CT omron(オムロン)

    新世代環境センサ 簡易電力ロガー ZN-CTX用CT

    omron(オムロン)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 新世代環境センサ 簡易電力ロガー ロガー部 omron(オムロン)

    新世代環境センサ 簡易電力ロガー ロガー部

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ABS質量(g)約500(梱包状態)保護構造IP30外部出力アラーム出力(フォトカプラ出力)絶縁抵抗(MΩ)20(DC500Vメガにて)適合回路単相2線式、単相3線式、三相3線式、三相4線式記録間隔1s/2s/5s/10s/20s/30s/1min記録値電流値・瞬時電力・積算電力量
  • スマート電力量モニタ KM50-C omron(オムロン)

    スマート電力量モニタ KM50-C

    omron(オムロン)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    オンパネル取付/表示可能でローコストな電力量計。省エネ分析支援。電力と流量を同時計測可能。流量計測などのパルス換算機能。簡易温度計測機能(本体に温度センサを搭載)。高精度計測。消費電力量に加え、発電電力量(回生電力量)や無効電力量(進み、遅れ)の計測。省エネ対策の主流であるインバータの一次側電力計測対応。待機・停止電力の正確な計測のためのオートレンジ切替機能。省エネ実行支援。金額換算機能。警報出力機能(有効電力/無効電力/回生電力/電流/電圧/力率から選択可能)。・本体での計測データをロギング可能、ならびにModbus通信に対応。設置・設定支援。電圧配線不要の簡易計測機能。電圧線の誤配線検出機能。
    質量(g)約150(本体のみ)保護構造前面:IP66(パネル取付時)、リアケース:IP20、端子部:IP00適合規格EN61010-1(IEC61010-1)、EN61326-1(IEC61326-1)、UL61010-1、CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1耐電圧電流、電圧入力一括とRS-485、OUT1、イベント入力、入出力コモン一括間:AC2800V 1分間電気回路一括とフロントケース間:AC2800V 1分間定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100~240(単相2線式):線間電圧AC100/200(単相3線式):相電圧/線間電圧AC100~240(三相3線式):線間電圧寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×84×48保存温度(℃)-25~+65(ただし結露または氷結しないこと)通信方式RS-485メモリーEEPROM(不揮発性メモリ)、書込回数:100万回高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)電流、電圧入力一括とRS-485、OUT1、イベント入力、入出力コモン一括間:20以上(DC500Vメガ)電気回路一括とフロントケース間:20以上(DC500Vメガ)使用環境異常な振動、衝撃のないところ。揮発性、可燃性、腐食性、およびその他の有毒ガスのないところ。電界または磁界の影響のないところ。粉塵のないところ。塩水の飛沫、または水滴にさらされないところ。使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし結露または氷結しないこと)周波数変動範囲(Hz)45~65消費電力(VA)7以下相線式単相2線:AC100~240V単相3線:AC100/200V三相3線:AC100~240V使用周囲湿度相対湿度 25~85%RH確度有効電力・無効電力:±2.0%F.S.±1digit(周囲温度23℃、定格入力、定格周波数、力率1)、無効電力算出式:無効電力=v×i×sinθ(vは電圧の瞬時値、iは電流の瞬時値を示す。θは電圧と電流の位相差)通信機能【伝送コード】CompoWay/F:ASCII、Modbus:バイナリ温度の影響±1.0%F.S.±1digit(使用温度範囲内における、周囲温度23℃、定格入力、定格周波数、力率1の時の電力の割合)同期方式調歩同期式耐振動片振幅:0.35mm、加速度:50m/s2、振動数:10~150Hz 3軸方向各 8min×10回 掃引電圧許容範囲定格電源電圧の85~110%保存湿度(%)相対湿度 25~85環境過電圧カテゴリ、測定カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2プロトコルCompoWay/F:通信ノード数31台、Modbus:通信ノード数99台通信速度1.2、2.4、4.8、9.6、19.2、38.4kbps最大接続台数CompoWay/F:31台、Modbus:99台伝送距離(m)最大500トランジスタ出力出力点数:オープンコレクタ1点、積算電力量パルス出力または警報出力:1点、イベント入力と共通のコモン端子イベント入力【入力点数】イベント入力2点/OUT1と共通のコモン端子【有電圧入力】Hレベル:DC4.75~30V/Lレベル:DC0~2V/入力インピーダンス:約2kΩ【無電圧入力】ON抵抗:1kΩ以下/OFF抵抗:100kΩ以上/ON時残留電圧:8V以下/ON時電流(0Ω時):10mA以下【最小入力時間】5ms周波数の影響±1.0%F.S.±1digi(t 定格周波数の±5Hzの範囲における、周囲温度23℃、定格入力、力率1の時の電力の割合)耐衝撃150m/s2 上下、左右、前後6方向、各3回イベント入力(最小入力時間)5msイベント入力(無電圧入力)ON抵抗:1kΩ以下OFF抵抗:100kΩ以上ON時残留電圧:8V以下ON時電流(0Ω時):10mA以下イベント入力(有電圧入力)Hレベル:DC4.75~30VLレベル:DC0~2V入力インピーダンス:約2kΩサンプリング周期(ms)100(計測電圧50Hz時)、83.3(計測電圧60Hz時)ストップビット長1、2ビットデータビット長7、8ビットトランジスタ出力(出力容量)DC30V、30mAON時残留電圧:1.2V以下OFF時漏れ電流:100μA以下ローカット電流設定定格入力の0.1~19.9%(0.1%刻み)確度(電圧)±1.0%F.S.±1digit(周囲温度23℃、定格入力、定格周波数)ただし三相3線式のVtr間電圧と単相3線式のVrs間電圧は同条件にて±2.0%F.S.±1digit確度(電流)±1.0%F.S.±1digit(周囲温度23℃、定格入力、定格周波数)ただし三相3線式のS相電流と単相3線式のN相電流は同条件にて±2.0%F.S.±1digit高調波の影響±0.5%F.S.±1digit(周囲温度23℃、基本波に対し電流30%、電圧5%の含有率で第2、3、5、7、9、11、13次高調波を重畳させたときの誤差)時刻バックアップ保持期間(日)3(電断時)(23℃のとき)垂直パリティ偶数、奇数、なし時刻2010~2099年まで(閏年にも対応)、精度:±1.5分/月(23℃のとき)
  • データロガーDLG03-060 SIRC(サーク)

    データロガーDLG03-060

    SIRC(サーク)
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    センサで測定したデータをBluetooth(R)通信及びRS-232Cによ。るシリアル通信で受信して、内部メモリあるいは外付けUSBメ。モリへ出力します。 。LANケーブル接続によりパソコンと直接接続、社内ネットワー。クと接続、Modbus TCPサーバ(スレーブ)でPLCなどの上位。機への接続、HTTPやFTPやMQTTなど複数のネットワークプロ。トコルでのDX化など、お使いの環境に合わせて測定データを集。約できます。 。複数(最大6台まで)のセンサで測定したデータを簡単にまとめ。てCSVデータに出力できます。 。Webブラウザで本製品の設定、測定や出力方式の設定などの操。作が行えます。 。内蔵時計はNTPサーバーに接続し、定期的に自動補正すること。ができます。
    仕様RTC:RTC内蔵(電池搭載) ※設計電池寿命約10年質量(g)120消費電力(W)5電源付属の専用ACアダプター温度(℃)用周囲:0~40出力方式センサデータ:CSV出力(内部メモリ/USBメモリ) Modbus/TCP MQTT / HTTP / FTPセンサー【SIRC】・電力センサ (DDSシリーズ )・角度センサ (PAKシリーズ )・電流センサ (PCJシリーズ )・デジタル入力センサ (DCUシリーズ)【EnOcean】・マルチセンサ (STM550B/EMSIB)エレックス工業 ・μPRISM (EDAP-2BA101/EDAMP-4NA101 ティアンドデイ ・おんどとり (TR41A/TR42A )・おんどり(TR43A )・おんどり(TR41/TR42/TR45 )【INGICS】 ・温湿度センサ (iBS03T )【リコー】・環境センサ(D201/D202)・CO2センサ(D101 )※SIRC以外のメーカーのセンサはメーカーでは販売しておりません。お客様自身でご購入ください。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82mm×57mm×24mm(突起部除く)サンプリング間隔:0.2秒、1秒、10秒、60秒、600秒、900秒、1800秒から選択します。使用周囲湿度20~80%RH(結露なきこと)受信方式Bluetooth(R) USBポートの1つを使用 RS-232C RS-232Cポートを使用接続台数センサ:最大6台(Bluetooth(R)通信 5台、RS232C通信 1台)
  • 汎用れんら君 NKE

    汎用れんら君

    NKE(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1個(90g)
    当日出荷
    設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。手のひらサイズで省スペース設計です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。
    用途センサのON/OFF情報の通知に。設備の品質管理に。質量(g)約90出力点数無し入力点数(I/O)2点最大消費電力(W)1.6(負荷消費電流を含まず)使用周囲温度(℃)0~+55RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
  • 簡易電力ロガー ZN-CTX / CTS / CTM CT部 omron(オムロン)

    簡易電力ロガー ZN-CTX / CTS / CTM CT部

    omron(オムロン)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
  • スマート電力量モニタ取付金具 omron(オムロン)

    スマート電力量モニタ取付金具

    omron(オムロン)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    適合機種KM50-C取付DINレール取付
  • 電力量モニタ KM-N3-FLK omron(オムロン)

    電力量モニタ KM-N3-FLK

    omron(オムロン)
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    電源電圧(V)AC100~240計測電圧と別外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×96×64(突起物除く)
  • IoT電力センサユニット Bシリーズ SIRC(サーク)

    IoT電力センサユニット Bシリーズ

    SIRC(サーク)
    93,980税込103,378
    1台
    6日以内出荷
    任意の2本にセンサヘッドを取り付けることで、「積算電力量」「有効電力」「皮相電力」の値を計測します。取り付けは、電気工事不要・わずか15秒で完了。ラインごと、装置ごとのより正確な消費電力量を把握することで、省エネポイントを洗い出します。
    用途装置ごとの電力見える化、カーボンフットプリントの把握、品質不良の未然防止、異常の検出など質量(g)センサヘッド部:約75×2、制御通信ユニット:約150(電池含む)電流(A)レンジ:0~30、ゼロカット:0.45電源リチウム電池CR123A 2個許容電流(A)84peak精度電力精度:±3% of F.S.保存温度(℃)-10~60計測対象三相3線/単相3線/単相2線 50Hz/60Hz通信方法Bluetooth使用周囲温度(℃)-10~50計測内容積算電力量、有効電力、皮相電力適合ケーブル対象IVケーブル(JIS C3307):5.5~22sq電池寿命約3年(20℃)計測間隔10秒の時電圧レンジ(V)単相設定:100/200、三相設定:200/400計測頻度0.2秒/1秒/10秒/30秒電力レンジ電圧レンジ×電流レンジによる使用周囲湿度(%RH)20~80
  • 電力量モニタ omron(オムロン)

    電力量モニタ

    omron(オムロン)
    44,980税込49,478
    1個
    6日以内出荷
    幅38mmでグローバルの制御盤内向け Ethernet通信対応電力量モニタ
    定格入力電圧(V)(電源電圧共用)/三相3線式 1相接地)AC100~480(L-L)、(電源電圧共用)/三相3線式 非接地)AC173~480(L-L)、(電源電圧共用)/三相4線式)AC100~277(L-N)、AC173~480(L-L)、(電源電圧共用)/単相2線式)AC100~277、(電源電圧共用)/単相3線式)AC100~240(L-N)、AC200~480(L-L)
  • IoT電力センサユニット TypeR SIRC(サーク)

    IoT電力センサユニット TypeR

    SIRC(サーク)
    99,980税込109,978
    1台
    6日以内出荷
    「IoT電力センサユニット TypeR/TypeC」は、高電圧配線工事が不要で簡単に設置でき、0.2秒ごとに詳細な電力データを高速測定します。 異常値の検出や設備劣化の予知保全、製品ごとの電力消費管理が可能で、生産現場の省エネや品質向上に貢献します。
    用途装置ごとの電力見える化、カーボンフットプリントの把握、品質不良の未然防止、異常の検出など長さ(mm)センサヘッド:37電圧(V)DC 12~24 ±10%(50mA以下)電源リチウム電池 CR-123Aメモリ用:精度電力(目安):±3% of FS (25℃、50Hz / 60Hz・AC100V/AC200V / 400Vの正弦波、力率=1)通信方式Bluetooth・RS-232Cシリアル通信計測対象三相3線 ・単相3線 ・ 単相2線 (50Hz / 60Hz)測定間隔測定/通信:0.2秒電圧レンジ(V)単相設定:100/200 三相設定:200/400電力レンジ電圧レンジ×電流レンジによる
  • SSL/TLS対応れんら君 NKE

    SSL/TLS対応れんら君

    NKE
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。手のひらサイズで省スペース設計です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。出力端子付きで、様々な出力機器と連動させることが可能です。
    用途センサのON/OFF情報の通知に。設備の品質管理に。消費電力(W)1.3max.(負荷消費電流を含まず)本体質量(g)約80出力点数出力1点入力点数入力2点電源電圧(V)DC24 / AC100使用周囲温度(℃)0~+55開閉容量(A)100mA -DC30V/AC30Vセキュリティメールセキュリティ:STARTTLS、SMTPSRoHS指令(10物質対応)対応各種認証FCC/ISED/CE/MIC メール認証:SMTP認証使用湿度範囲(%RH)35~85(結露なきこと)
  • UNCM-RP11用端子台オプション NKE

    UNCM-RP11用端子台オプション

    NKE
    7,998税込8,798
    1個(210g)
    当日出荷
    用途UNCM-RP11の入出力コネクタケーブルにつなげる端子台オプションです。質量(g)175定格電圧(V)125コネクタ形状MILコネクタ端子ねじM3X6(セルフアップねじ)適合電線(mm2)1.25(max.)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)相対湿度45~85%締付トルク(N・m)0.6~0.9定格通電電流(A)1周囲温度(℃)-20~+80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
  • れんら君多点タイプ NKE

    れんら君多点タイプ

    NKE(1件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1個(110g)
    当日出荷
    設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。手のひらサイズで省スペース設計です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。入出力機器をそれぞれ8点ずつ接続できるため、れんら君1台で多数の管理が可能です。
    用途センサのON/OFF情報の通知に。設備の品質管理に。質量(g)約110出力点数(I/O)8点入力点数(I/O)8点電源電圧(V)DC24最大消費電力(W)3.7(負荷消費電流を含まず)使用周囲温度(℃)0~+55開閉容量(A)2-DC30V/0.5-DC110V/0.5-AC125V/0.3-AC220VRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
  • 小型電力量モニタ omron(オムロン)

    小型電力量モニタ

    omron(オムロン)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    【省スペース】電灯分電盤や狭いスペースにも設置可能な最小 【省コスト】CT4点入力の多回路計測 【省施工】ラクラク配線で施工の手間やミスを低減 計測値や設定値が一目で分かる 上位監視に合わせて 選べる接続方法
  • Web機能付電力モニタ パワーみえーるシリーズ MG(旧エム・システム技研)

    Web機能付電力モニタ パワーみえーるシリーズ

    MG(旧エム・システム技研)
    53,980税込59,378
    1個
    当日出荷
    Webブラウザでデマンド監視。Eメール通報で注意警報メール受信。
    電源電圧(V)100~240 AC
  • IoT電力センサユニット Bシリーズ SIRC(サーク)

    IoT電力センサユニット Bシリーズ

    SIRC(サーク)
    119,800税込131,780
    1台
    6日以内出荷
    任意の2本にセンサヘッドを取り付けることで、「積算電力量」「有効電力」「皮相電力」の値を計測します。取り付けは、電気工事不要・わずか15秒で完了。ラインごと、装置ごとのより正確な消費電力量を把握することで、省エネポイントを洗い出します。
    用途装置ごとの電力見える化、カーボンフットプリントの把握、品質不良の未然防止、異常の検出など質量(g)センサヘッド部:約130×2、制御通信ユニット:約150(電池含む)電流(A)レンジ:0~300、ゼロカット:4電源リチウム電池CR123A 2個精度(%)電力精度:±3 of F.S.保存温度(℃)-10~60計測対象三相3線/単相3線/単相2線 50Hz/60Hz通信方法Bluetooth使用周囲温度(℃)-10~50計測内容積算電力量、有効電力、皮相電力電池寿命約3年(20℃)計測間隔10秒の時対象IVケーブル(JIS C3307):250~325sq電圧レンジ(V)単相設定:100/200、三相設定:200/400許容電流840Apeak計測頻度0.2秒/1秒/10秒/30秒電力レンジ電圧レンジ×電流レンジによる使用周囲湿度(%RH)20~80
  • SSL/TLS対応無線れんら君 NKE

    SSL/TLS対応無線れんら君

    NKE
    54,980税込60,478
    1個
    7日以内出荷
    設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。手のひらサイズで省スペース設計です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。出力端子付きで、様々な出力機器と連動させることが可能です。無線LANにも対応しており、無線と有線の切り替えが可能です。
    用途センサのON/OFF情報の通知に。設備の品質管理に。消費電力(W)1.3max.(負荷消費電流を含まず)本体質量(g)約90出力点数出力1点入力点数入力2点周波数2.4GHz帯電源電圧(V)DC24 / AC100使用周囲温度(℃)0~+55開閉容量(A)100mA -DC30V/AC30Vセキュリティメールセキュリティ:STARTTLS、SMTPSプロトコルIEEE802.11 b/g/nRoHS指令(10物質対応)対応各種認証FCC/ISED/CE/MIC メール認証:SMTP認証使用湿度範囲(%RH)35~85(結露なきこと)
  • 電力量モニタ KM-N2-FLK omron(オムロン)

    電力量モニタ KM-N2-FLK

    omron(オムロン)
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    電源電圧(V)計測電圧と共用AC100~277(L-N)、AC173~480(L-L)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×90×65
  • 電力量モニタ omron(オムロン)

    電力量モニタ

    omron(オムロン)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    電力量モニタ KM-N2 / KM-N3 登場 豊富な上位通信方式 マルチアドレスシステム プッシュインPlus端子台 初期設定が設定ツールで効率アップ
    適合規格EN61010-1、EN61010-2-030、EN61326-1耐電圧AC2300V 1minコアと出力端子一括間定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)コアと出力端子一括間定格二次電流(A)1定格負担(VA)1
  • 出力付きれんら君 NKE

    出力付きれんら君

    NKE
    39,980税込43,978
    1個(90g)
    当日出荷から6日以内出荷
    設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。手のひらサイズで省スペース設計です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。出力端子付きで、様々な出力機器と連動させることが可能です。
    用途センサのON/OFF情報の通知に。設備の品質管理に。入力点数(I/O)2点出力点数(I/O)1点(リレー接点)開閉容量(A)2-DC30V/0.5-DC110V/0.5-AC125V/0.3-AC220V質量(g)約90使用周囲温度(℃)0~+55使用湿度(%RH)35~85(結露なきこと)最大消費電力(W)3(負荷消費電流を含まず)RoHS指令(10物質対応)対応
  • eモニター EWM 河村電器産業

    eモニター EWM

    河村電器産業
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
  • 簡易電力ロガー omron(オムロン)

    簡易電力ロガー

    omron(オムロン)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    生産現場の電力チェックの悩み、この1台ですべて解決!
    仕様分割型CTケーブル長(m)1.5コネクタロガー部接続用
  • IoT電力センサユニット TypeC SIRC(サーク)

    IoT電力センサユニット TypeC

    SIRC(サーク)
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    「IoT電力センサユニット TypeR/TypeC」は、高電圧配線工事が不要で簡単に設置でき、0.2秒ごとに詳細な電力データを高速測定します。 異常値の検出や設備劣化の予知保全、製品ごとの電力消費管理が可能で、生産現場の省エネや品質向上に貢献します。
    用途装置ごとの電力見える化、カーボンフットプリントの把握、品質不良の未然防止、異常の検出など長さ(mm)センサヘッド:37電圧(V)DC 12~24 ±10%(50mA以下)電源リチウム電池 CR-123Aメモリ用:精度電力(目安):±3% of FS (25℃、50Hz / 60Hz・AC100V/AC200V / 400Vの正弦波、力率=1)通信方式Bluetooth・パルス出力×1、リセット入力×1計測対象三相3線 ・単相3線 ・ 単相2線 (50Hz / 60Hz)測定間隔測定/通信:0.2秒電圧レンジ(V)単相設定:100/200 三相設定:200/400電力レンジ電圧レンジ×電流レンジによる
  • 出力付きアナログれんら君 NKE

    出力付きアナログれんら君

    NKE
    69,980税込76,978
    1個(90g)
    6日以内出荷
    設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。温度や湿度等のアナログセンサーをつなぐことができ、設定超えでのメール通報やPCでのグラフ化表示が可能です。手のひらサイズで省スペース設計です。出力端子が付いているため、様々な外部機器との連動や遠隔操作が可能です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。
    用途庫内の温度や湿度監視に。電力監視や漏電通知に。水質監視や水位管理に。質量(g)約90出力点数(I/O)1点(50mA以下 50V以下、オープンコレクタ、短絡保護無し)入力点数(I/O)2ch(アナログ入力)最大消費電力(W)2(負荷消費電流を含まず)使用周囲温度(℃)0~+55RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
  • カウンターれんら君 NKE

    カウンターれんら君

    NKE
    66,980税込73,678
    1個(90g)
    6日以内出荷
    設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。入力情報をカウントし、設定値超えでのメール通報や、PCへの現状値表示が可能です。手のひらサイズで省スペース設計です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。
    用途生産数の監視に。簡易的な生産管理表示盤として。入力点数(I/O)2点出力点数(I/O)1点データ転送速度10Mbps/100Mbps自動認識質量(g)約90使用周囲温度(℃)0~+55消費電力(W)2.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • アナログれんら君 NKE

    アナログれんら君

    NKE
    73,980税込81,378
    1個(90g)
    6日以内出荷
    設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。温度や湿度等のアナログセンサーをつなぐことができ、設定超えでのメール通報やPCでのグラフ化表示が可能です。手のひらサイズで省スペース設計です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。
    用途庫内の温度や湿度監視に。電力監視や漏電通知に。水質監視や水位管理に。質量(g)約90出力点数無し入力点数(I/O)2ch(アナログ入力)最大消費電力(W)2.4(負荷消費電流を含まず)使用周囲温度(℃)0~+55RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
  • enサーバー・関連機器 河村電器産業

    enサーバー・関連機器

    河村電器産業
    2,398税込2,638
    1個
    46日以内出荷
    エネルギー監視システム
  • 遠隔監視対応eモニター2本体 EWM-F 河村電器産業

    遠隔監視対応eモニター2本体 EWM-F

    河村電器産業
    129,800税込142,780
    1個
    21日以内出荷
    パソコン接続タイプ
    質量(kg)0.74タイプ遠隔監視対応タイプ回路計測:2回路
  • 遠隔監視対応 eモニター2 EWMF 河村電器産業

    遠隔監視対応 eモニター2 EWMF

    河村電器産業
    159,800税込175,780
    1個
    21日以内出荷
    パソコン接続タイプ・低圧側でのデマンド監視に最適(セット)
    寸法(mm)170×150×54.5質量(kg)2タイプ遠隔監視対応タイプ
  • 2CMA100178R1000 ABB

    2CMA100178R1000

    ABB
    45,980税込50,578
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型電力量センサ 分割型変流器(CT) ケーブル omron(オムロン)

    小型電力量センサ 分割型変流器(CT) ケーブル

    omron(オムロン)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-10~+55(ただし、氷結なきこと)耐電圧AC2000V 1min(貫通穴と出力リード線間)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)(貫通穴と出力リード線間)
  • ホテル向け省エネコントローラGR-C1 Panasonic(パナソニック)

    ホテル向け省エネコントローラGR-C1

    Panasonic(パナソニック)
    68,980税込75,878
    1台
    17日以内出荷
  • PVストリング計測ユニット 子機 Panasonic(パナソニック)

    PVストリング計測ユニット 子機

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1台
    33日以内出荷
  • KW2M-A 増設ユニット Panasonic(パナソニック)

    KW2M-A 増設ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1台
    33日以内出荷
  • KW2M-A 基本ユニット Panasonic(パナソニック)

    KW2M-A 基本ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    78,980税込86,878
    1台
    33日以内出荷
  • エコパワーメータKW8M 補修用電池 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    エコパワーメータKW8M 補修用電池

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    1,498税込1,648
    1個
    9日以内出荷
  • エコパワーメータ KW8M-端子カバー パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    エコパワーメータ KW8M-端子カバー

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    1個
    欠品中
  • エコパワーメータ FP0-熱電対ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    エコパワーメータ FP0-熱電対ユニット

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    49,980税込54,978
    1個
    9日以内出荷
電力監視用センサ