フェライトコア :「袋 長」の検索結果
関連キーワード
SMD 0603フェライトフィルタ - BLM18Kシリーズ。このフィルタは、干渉周波数範囲内の抵抗器として機能するように設計されています GHzまでの周波数範囲での干渉の除去 用途: 携帯電話向けの干渉の除去
仕様●パッケージタイプ:0603 (1608M)●インピーダンス @ 100 MHz:600Ω●定格電流:1.3A●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●材料:フェライト
アズワン品番65-7186-64
1袋(100個)
¥769
税込¥846
7日以内出荷
SMD 0603フェライトフィルタ - BLM18Kシリーズ。このフィルタは、干渉周波数範囲内の抵抗器として機能するように設計されています GHzまでの周波数範囲での干渉の除去 用途: 携帯電話向けの干渉の除去
仕様●パッケージタイプ:0603 (1608M)●インピーダンス @ 100 MHz:70Ω●定格電流:3.5A●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.6mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.6mm●材料:フェライト
アズワン品番65-7185-48
1袋(100個)
¥819
税込¥901
7日以内出荷
チップフェライトビーズ BLM18(PG)シリーズ。低直流抵抗のため、小型ながら大電流に対応 最大6AまでのDC電源ラインのノイズ対策が可能
仕様●パッケージタイプ:0603 (1608M)●インピーダンス @ 100 MHz:33Ω●定格電流:3A●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●材料:フェライト
アズワン品番65-7207-30
1袋(25個)
¥279
税込¥307
欠品中
SMD 0603フェライトフィルタ - BLM18PGシリーズ。村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは、アース接続が不要なため、アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 ニッケルバリア構造の外部電極により、優れたはんだ耐熱性を発揮します。 このフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能し、信号波形の歪みを防止すると同時に共振の
仕様●パッケージタイプ:0603 (1608M)●インピーダンス @ 100 MHz:220Ω●定格電流:1.4A●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●最大直流抵抗:100mΩ●材料:フェライト
アズワン品番65-7209-85
1袋(25個)
¥269
税込¥296
欠品中
『電磁波対策』には他にこんなカテゴリがあります
- ノイズフィルタ
- フェライトコア
- 電磁波対策その他関連用品
電源(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。