絞り込み
極数
- 9(1)
- 15(1)
- 25(1)
- 37(1)
- 40(1)
ブランド
- HIROSE(ヒロセ電機)
- ハーティング(121)
- AMPHENOL(97)
- RS PRO(84)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(50)
- JAE(日本航空電子工業)(39)
- omron(オムロン)(34)
- 三桂製作所(33)
- 3M(スリーエム)(26)
- 廣杉計器(21)
- ASSMANN WSW(20)
- GB[制御機器](20)
- LINKMAN(19)
- ワイドミュラー(16)
- CVILUX(16)
- サンキューテクノス(15)
- Aratas(旧:omron)(15)
- フエニックス・コンタクト(13)
- NORCOMP(13)
- 3M(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

DF13シリーズ
HIROSE(ヒロセ電機)¥20税込¥221個当日出荷仕様●ロック方式:簡易ロック●列数(嵌合部):2●実装ピッチ:1.25 mm●接触抵抗:30.0 mΩ Max.●適合電線タイプ:ディスクリートワイヤー●適合電線被覆外径(Max.):1.0 mm●適合電線被覆外径(Min.):0.52 mm●開口部ピッチ:1.25 mm極数40使用温度範囲(℃)Max85 、Min85定格電流(A)1コネクタ形状ソケット定格電圧 DC V150本体高さ(mm)4定格電圧 AC V150本体長さ(mm)(ピッチ方向)29.15適合電線サイズ(AWG) Max.26、(AWG) Min.32RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)5.2耐電圧(V)500 Max.結線方法圧着挿抜回数30ハウジング色ベージュ