絞り込み
極数
- 8(1)
- 9(3)
- 15(3)
- 25(3)
- 37(2)
- 40(1)
区分
- ソケット(1)
- ピン(1)
ブランド
- HIROSE(ヒロセ電機)
- 3M(スリーエム)(27)
- AMPHENOL(118)
- Aratas(旧:omron)(15)
- ASSMANN WSW(21)
- CVILUX(16)
- FCT - A MOLEX COMPANY(111)
- GB[制御機器](21)
- JAE(日本航空電子工業)(39)
- LINKMAN(19)
- MH CONNECTORS(49)
- NORCOMP(67)
- omron(オムロン)(34)
- RS PRO(176)
- SAMTEC(81)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(94)
- ハーティング(255)
- ワイドミュラー(16)
- 三桂製作所(44)
- 廣杉計器(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)

Hirose D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, HDBB-25P(05)
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷長さ(mm)53.04幅(mm)12.55極数25シリーズHD定格電圧(V)400→0定格電流(A)3深さ(mm)14.82材質(ハウジング)鋼RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプケーブルマウント最大動作温度(℃)85接続方向ストレート
Hirose D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント, HDAB-15S(05)
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷長さ(mm)39.14幅(mm)12.55極数15シリーズHD定格電圧(V)400→0定格電流(A)3深さ(mm)14.92材質(ハウジング)鋼動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
Hirose D-subコネクタ, 25極, メス, パネルマウント, HDBB-25S(05)
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,798税込¥3,0781個欠品中長さ(mm)53.04幅(mm)12.55極数25定格電圧(V)400→0定格電流(A)3深さ(mm)14.92材質(ハウジング)鋼材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
Hirose D-subコネクタ, 9極, オス, ケーブルマウント, HDEB-9P(05)
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷長さ(mm)30.81幅(mm)12.55極数9シリーズHD定格電圧(V)400→0定格電流(A)3深さ(mm)14.74材質(ハウジング)鋼RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプケーブルマウント最大動作温度(℃)85接続方向ストレート
DF13シリーズ
HIROSE(ヒロセ電機)¥20税込¥221個当日出荷仕様●ロック方式:簡易ロック●列数(嵌合部):2●実装ピッチ:1.25 mm●接触抵抗:30.0 mΩ Max.●適合電線タイプ:ディスクリートワイヤー●適合電線被覆外径(Max.):1.0 mm●適合電線被覆外径(Min.):0.52 mm●開口部ピッチ:1.25 mm極数40使用温度範囲(℃)Max85 、Min85定格電流(A)1コネクタ形状ソケット定格電圧 DC V150本体高さ(mm)4定格電圧 AC V150本体長さ(mm)(ピッチ方向)29.15適合電線サイズ(AWG) Max.26、(AWG) Min.32RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)5.2耐電圧(V)500 Max.結線方法圧着挿抜回数30ハウジング色ベージュ
Hirose D-subコネクタ, 15極, オス, ケーブルマウント, HDAB-15P(05)
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷長さ(mm)39.14幅(mm)12.55ピッチ(mm)2.74極数15シリーズHD定格電圧(V)400→0定格電流(A)3深さ(mm)14.74材質(ハウジング)鋼RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプケーブルマウント最大動作温度(℃)85接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 スルーホール実装
HIROSE(ヒロセ電機)¥889税込¥9781袋(5個)7日以内出荷区分ソケットピッチ(mm)2極数8シリーズDF11定格電圧(V)250定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタシステム電線対基板実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
Hirose D-subコネクタ, 37極, オス, スルーホール実装, HDCB-37P(05)
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷長さ(mm)69.32幅(mm)14.82寸法(mm)69.32×14.82×12.55ピッチ(mm)2.76極数37定格電圧(V)400→0、56→0.0深さ(mm)12.55材質(ハウジング)PBT動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
ヒロセ電機 アクセサリ RDBD シリーズ RDBD シリーズコネクタ用
HIROSE(ヒロセ電機)¥959税込¥1,0551箱(20個)翌々日出荷区分ピンシリーズRDBDRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品RDBD シリーズコネクタ
Hirose D-subコネクタ, 9極, オス, スルーホール実装, RDED-9P-LNA(55)
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷長さ(mm)30.81幅(mm)19.37ピッチ(mm)2.74極数9シリーズRD D定格電圧(V)350.0、490.0定格電流(A)3深さ(mm)12.55材質(ハウジング)PBTRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル