絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • AMPHENOL(2,825)
  • 七星科学研究所(331)
  • フエニックス・コンタクト(325)
  • BULGIN(257)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(204)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(201)
  • LEMO(175)
  • RADIALL(150)
  • SOURIAU(120)
  • マル信無線電機(117)
  • LINKMAN(87)
  • SWITCHCRAFT(78)
  • GB[制御機器](58)
  • JAE(日本航空電子工業)(48)
  • ITT CANNON(47)
  • 多治見無線電機(45)
  • LUMBERG(29)
  • RS PRO(28)
  • Lumberg Automation(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDMIコネクタ メス スタンダード 接続方向:ストレート 1セット 275個入 SAMTECHDMIコネクタ メス スタンダード 接続方向:ストレート 1セット 275個入SAMTEC
219,800税込241,780
1セット(275個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(275個入り)●オス/メス:メス●極数:19●サイズ:スタンダード●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●接続方向:ストレート●定格電圧:40 V●コード番号:227-1326アズワン品番65-7570-24
HDMIコネクタ メス スタンダード 接続方向:ストレート SAMTECHDMIコネクタ メス スタンダード 接続方向:ストレートSAMTEC
999税込1,099
1個
7日以内出荷
Samtec HDMR シリーズ高速 I/O レセプタクルは、1 列あたり 19 ポジション、2 リードスタイルになっています。接合部に 0.000762 mm 金、テールにスズを施しています。表面実装テール テープ及びリールのパッケージング
仕様●オス/メス:メス●極数:19●サイズ:スタンダード●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●接続方向:ストレート●定格電圧:40 V●コード番号:227-1327アズワン品番65-7636-76
圧着ピン端子 オス サイズ:4.2mm 圧着端子TC114-2830-L-S 1セット 15個入 SAMTEC圧着ピン端子 オス サイズ:4.2mm 圧着端子TC114-2830-L-S 1セット 15個入SAMTEC
309税込340
1セット(15個)
7日以内出荷
Samtec TC114 シリーズは、MCKP シリーズフィールド終端キットに使用する丸型コネクタコンタクトです。コンタクトに 0.25 μ m 金めっき
仕様●入数:1チューブ(15個入り)●オス/メス:オス●端子サイズ:4.2mm●適合電線サイズ:28 30 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:TC114●併用可能製品:MCPK です●コード番号:198-2620アズワン品番65-7676-56
AccliMate IP68 Sealed Circular Plug Cabl SAMTECAccliMate IP68 Sealed Circular Plug CablSAMTEC
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
仕様●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだカップ●シリーズ:ACPK●コード番号:229-5033アズワン品番65-7570-22
HDMIコネクタ レセプタクル スタンダード 接続方向:ライトアングル 1セット 2個入 SAMTECHDMIコネクタ レセプタクル スタンダード 接続方向:ライトアングル 1セット 2個入SAMTEC
1,998税込2,198
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●オス/メス:レセプタクル●極数:19●サイズ:スタンダード●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●接続方向:ライトアングル●定格電圧:40 V ac●コード番号:208-8634アズワン品番65-7686-46
CONTACT CIRCULAR PIN 28-30AWG CRIMP GOLD 1袋 50個入 SAMTECCONTACT CIRCULAR PIN 28-30AWG CRIMP GOLD 1袋 50個入SAMTEC
969税込1,066
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●ピン ・ ソケットコンタクト●コード番号:198-2621アズワン品番65-7672-05
丸型コネクタ