丸形コネクタストレートプラグ
MIL規格品のMSコネクタと互換性のある嵌合防水型の丸形コネクタです。
MIL規格品のMSコネクタ(MIL-C-5015準拠品)ネジ結合タイプと互換性が有ります。
圧着結線方式のコンタクトを採用しているため、結線技術の差がなく均一な結線が可能です。
コンタクトは結線後コネクタ後面から挿入します。誤配線時には引抜工具により容易に引き抜くことが可能です。
プラグとレセプタクルとの嵌合時は保護等級IP67の防水防塵性能となっています。
プラグとレセプタクルの嵌合は金属シェルがはじめに嵌合し、次にコンタクトが接続されるため、コンタクトに無理な荷重が加わらずに嵌合されます。また金属シェルにはオスメスキーがあるため常に正常な位置での嵌合が可能になります。
- W
- 8.8
- L
- 37.5
- 質量(g)
- 66
- 極数
- ♯16×19
- ΦD
- 24.6
- ねじ
- A:1-3/8-18UNEF-2B、V:1-1/4-18UNEF-2A
- 記号
- 配列:22-14
- 寸法B(Φmm)
- 405
- シェルサイズ
- 22
- コンタクト形状
- ソケット
- 内容量
- 1個
丸型コネクタ本体 の新着商品
カテゴリ




























