丸型コネクタ :「円形」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
仕様製品群:- 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:9 円形 コンタクト タイプ:- カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(07-Jul-2017) コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ シェルサイズ:17 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン 種別:プラグ インサート アレンジメント:17-9 ポジション数:9
アズワン品番65-1491-61
1個
¥3,098
税込¥3,408
欠品中
仕様製品群:2.5mm System シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:4 円形 コンタクト タイプ:- カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット 種別:レセプタクル ポジション数:4
アズワン品番65-1391-89
1個
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
仕様製品群:CPC シリーズ 1 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:19 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ソケット カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1350-39
1個
¥3,598
税込¥3,958
8日以内出荷
仕様製品群:PowerBand シリーズ コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:8AWG 最小ワイヤサイズAWG:10AWG 適合製品:AMP POWERBAND シリーズ ハウジング コネクタ
アズワン品番65-1388-79
1個
¥779
税込¥857
10日以内出荷
仕様製品群:CPC シリーズ 1 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント レセプタクル コンタクト数:4 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していません カップリング スタイル:ネジ コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:ブラック コネクタ マウント:フリーハンギング コネクタ シェルサイズ:11 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット 可燃性評価:UL94V-0 種別:レセプタクル インサート アレンジメント:11-4 ポジション数:4
アズワン品番65-1408-94
1個
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
仕様製品群:CPC シリーズ 1 円形 コネクタ シェル スタイル:フランジマウント レセプタクル コンタクト数:4 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していません カップリング スタイル:ネジ コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) 色:ブラック コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ シェルサイズ:11 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン 定格電流:13A 可燃性評価:UL94V-0 種別:レセプタクル インサート アレンジメント:11-4 絶縁抵抗:5000MΩ ポジション数:4 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC パネルカットアウト直径:21.3mm 動作電圧:250V
アズワン品番65-1408-91
1個
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
仕様製品群:CPC シリーズ 1 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:14 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していません カップリング スタイル:ネジ コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:ブラック コネクタ マウント:フリーハンギング コネクタ シェルサイズ:17 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン 定格電流:13A 可燃性評価:UL94V-0 種別:プラグ インサート アレンジメント:17-14 絶縁抵抗:5000MΩ ポジション数:14 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC 定格電圧 V DC:250V 定格電圧 VAC:250V 動作電圧:250V
アズワン品番65-1408-84
1個
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
仕様製品群:Multimate Type III+ シリーズ コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 最小ワイヤサイズAWG:18AWG コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト
アズワン品番65-1388-91
1個
¥499
税込¥549
10日以内出荷
仕様製品群:MIL-DTL-39029 シリーズ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:22AWG 最小ワイヤサイズAWG:28AWG 適合製品:Deutsh MIL-DTL-38999 シリーズ I III IV & EN3645 コネクタ コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1659-93
1個
¥439
税込¥483
8日以内出荷
仕様製品群:CPC シリーズ 1 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント レセプタクル コンタクト数:9 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していません カップリング スタイル:ネジ コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:ブラック コネクタ マウント:フリーハンギング コネクタ シェルサイズ:13 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン 可燃性評価:UL94V-0 種別:レセプタクル インサート アレンジメント:13-9 ポジション数:9 最大動作温度:125ーC
アズワン品番65-1408-89
1個
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
仕様製品群:Multimate Type III+ シリーズ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:18AWG コンタクト メッキ:スズ鉛メッキコンタクト
アズワン品番65-1390-06
1個
¥409
税込¥450
10日以内出荷
仕様製品群:CPC シリーズ 1 円形 コネクタ シェル スタイル:フランジマウント レセプタクル コンタクト数:24 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していません カップリング スタイル:ネジ コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:ブラック コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ シェルサイズ:23 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン 可燃性評価:UL94V-0 種別:レセプタクル インサート アレンジメント:23-24 ポジション数:24
アズワン品番65-1408-93
1個
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
仕様製品群:CPC シリーズ 1 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:4 円形 コンタクト タイプ:- カップリング スタイル:ネジ コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) コネクタ マウント:フリーハンギング コネクタ シェルサイズ:11 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット 種別:プラグ インサート アレンジメント:11-4 ポジション数:4
アズワン品番65-1393-43
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
仕様製品群:CPC シリーズ 1 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:9 円形 コンタクト タイプ:- カップリング スタイル:- コンタクト 材質:-
アズワン品番65-1668-05
1個
¥6,498
税込¥7,148
10日以内出荷
仕様製品群:CPC シリーズ 1 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:24 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していません カップリング スタイル:ネジ コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:ブラック コネクタ マウント:フリーハンギング コネクタ シェルサイズ:23 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット 可燃性評価:UL94V-0 種別:プラグ インサート アレンジメント:23-24 ポジション数:24
アズワン品番65-1408-88
1個
¥3,098
税込¥3,408
8日以内出荷
仕様製品群:CPC シリーズ 1 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:37 円形 コンタクト タイプ:- カップリング スタイル:- コンタクト 材質:-
アズワン品番65-1626-94
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
仕様製品群:CPC シリーズ 2 円形 コネクタ シェル スタイル:フランジマウント レセプタクル コンタクト数:9 円形 コンタクト タイプ:- カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 色:ブラック コネクタ マウント:フランジマウント コネクタ シェルサイズ:11 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン 可燃性評価:UL94V-0 種別:レセプタクル インサート アレンジメント:11-9 ポジション数:9
アズワン品番65-1409-01
1個
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
仕様製品群:CPC シリーズ 1 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント レセプタクル コンタクト数:16 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していません カップリング スタイル:ネジ コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:ブラック コネクタ マウント:フリーハンギング コネクタ シェルサイズ:17 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン 可燃性評価:UL94V-0 種別:レセプタクル インサート アレンジメント:17-16 ポジション数:16
アズワン品番65-1408-90
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
仕様製品群:CPC シリーズ 2 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:8 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していません カップリング スタイル:ネジ コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) 色:ブラック コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ シェルサイズ:11 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット 種別:プラグ インサート アレンジメント:11-8 ポジション数:8 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC
アズワン品番65-1408-96
1個
¥2,698
税込¥2,968
8日以内出荷
仕様製品群:Multimate Type III+ シリーズ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:20AWG 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 適合製品:M シリーズ CPC コネクタ
アズワン品番65-1436-65
1個
¥379
税込¥417
10日以内出荷
仕様製品群:Multimate Type III+ シリーズ コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:20AWG 最小ワイヤサイズAWG:24AWG コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト
アズワン品番65-1388-90
1個
¥189
税込¥208
10日以内出荷
仕様製品群:CPC シリーズ 1 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:9 円形 コンタクト タイプ:- カップリング スタイル:ネジ コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ マウント:フリーハンギング コネクタ シェルサイズ:13 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット 種別:プラグ インサート アレンジメント:13-9 ポジション数:9 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:50ーC
アズワン品番65-1393-44
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
仕様製品群:CPC シリーズ 1 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:4 円形 コンタクト タイプ:- カップリング スタイル:- コンタクト 材質:-
仕様コネクタ タイプ:産業用丸型 シリーズ:CPC シリーズ 1 コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 種別:レセプタクル コンタクト 種別:ソケット コネクタ マウント:フリーハンギング
アズワン品番65-1400-13
1個
¥2,398
税込¥2,638
10日以内出荷
仕様製品群:CPC/CMC シリーズ 適合製品:CMC / CPC シリーズ 円形 コネクタ 最大ケーブル径:22.22mm シール 材質:PO(ポリオレフィン)ナイロン(ポリアミド) アクセサリー タイプ:ケーブル Entry シール
アズワン品番65-1419-21
1個
¥5,298
税込¥5,828
10日以内出荷
仕様製品群:CPC シリーズ 1 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:14 円形 コンタクト タイプ:- カップリング スタイル:- コンタクト 材質:-
アズワン品番65-1419-22
1個
¥8,398
税込¥9,238
10日以内出荷
仕様製品群:CPC シリーズ 1 円形 コネクタ シェル スタイル:フランジマウント レセプタクル コンタクト数:16 円形 コンタクト タイプ:- カップリング スタイル:- コンタクト 材質:-
アズワン品番65-1419-24
1個
¥8,298
税込¥9,128
10日以内出荷
仕様レセプタクル ピン コンタクト 9WAY 製品群:CPC シリーズ 2 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント レセプタクル コンタクト数:9 円形 コンタクト タイプ:- カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 色:ブラック コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ シェルサイズ:11 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン 定格電流:7.5A 可燃性評価:UL94V-0 種別:レセプタクル インサート アレンジメント:11-9 絶縁抵抗:5000MΩ ポジション数:9 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC パネルカットアウト直径:21.5mm 定格電圧 V DC:250V 定格電圧 VAC:250V 動作電圧:250V
アズワン品番65-1408-98
1個
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
仕様製品群:CPC シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント レセプタクル コンタクト数:14 円形 コンタクト タイプ:- カップリング スタイル:- コンタクト メッキ:-
アズワン品番65-1401-28
1個
¥5,798
税込¥6,378
欠品中
仕様製品群:CPC シリーズ 1 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:16 円形 コンタクト タイプ:- カップリング スタイル:- コンタクト 材質:-
アズワン品番65-1419-23
1個
¥8,098
税込¥8,908
10日以内出荷
仕様製品群:CPC シリーズ 1 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント レセプタクル コンタクト数:9 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していません カップリング スタイル:ネジ コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ マウント:フリーハンギング コネクタ シェルサイズ:17 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット 種別:レセプタクル インサート アレンジメント:17-9 ポジション数:9
アズワン品番65-1400-82
1個
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
仕様製品群:CPC シリーズ 1 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:16 円形 コンタクト タイプ:- カップリング スタイル:ネジ コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) コネクタ マウント:フリーハンギング コネクタ シェルサイズ:17 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット 種別:プラグ インサート アレンジメント:17-16 ポジション数:16 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-40ーC
アズワン品番65-1393-45
1個
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
仕様コネクタ シェルサイズ:11 最大ケーブル径:11.51mm ストレインリリーフ 材質:サーモプラスチック 製品群:CPC シリーズ 適合製品:AMP CPC シリーズ 円形 コネクタ
アズワン品番65-1388-83
1個
¥2,598
税込¥2,858
10日以内出荷
仕様製品群:CPC シリーズ 適合製品:CPC 円形 コネクタ コネクタ シェルサイズ:17 ストレインリリーフ 材質:サーモプラスチック 最大ケーブル径:11.51mm 最大ケーブル束直径:11.51mm
アズワン品番65-1486-17
1個
¥2,998
税込¥3,298
10日以内出荷
仕様製品群:- 円形 コネクタ シェル スタイル:フランジマウント レセプタクル コンタクト数:9 円形 コンタクト タイプ:- カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(15-Jun-2015) 認証/認定/規格:ASAE NEMA SAE UL 色:ブラック コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ シェルサイズ:13 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン 可燃性評価:UL94V-0 種別:プラグ IP / NEMA評価:IP65 インサート アレンジメント:13-9 ポジション数:19 動作電圧:250V
アズワン品番65-1581-43
1個
¥1,998
税込¥2,198
10日以内出荷
仕様製品群:CPC シリーズ 5 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:3 円形 コンタクト タイプ:- カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) 色:ブラック コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ シェルサイズ:17 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン 種別:プラグ IP / NEMA評価:IP65 インサート アレンジメント:17-3 ポジション数:3 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-50ーC 定格電圧 V DC:600V 定格電圧 VAC:600V 動作電圧:250V
アズワン品番65-1351-94
1個
¥4,698
税込¥5,168
8日以内出荷
仕様コネクタ シェルサイズ:17 最大ケーブル径:11.51mm ストレインリリーフ 材質:ナイロン(ポリアミド) 製品群:CPC シリーズ 適合製品:AMP 円形 プラスチック コネクタ SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1348-86
1個
¥3,898
税込¥4,288
8日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:バンド ストラップ バックシェル 適合製品:MIL-DTL-38999 シリーズ III & IV 円形 コネクタ コネクタ シェルサイズ:17 ケーブル出口角度:90ー コネクタ 本体 材質:アルミニウム 合金 本体
アズワン品番65-1664-92
1個
¥63,980
税込¥70,378
10日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:バンド ストラップ バックシェル 適合製品:MIL-DTL-38999 シリーズ III & IV 円形 コネクタ コネクタ シェルサイズ:9 ケーブル出口角度:90ー コネクタ 本体 材質:アルミニウム 合金 本体
アズワン品番65-1664-88
1個
¥54,980
税込¥60,478
欠品中
仕様製品群:CPC シリーズ 2 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:8 円形 コンタクト タイプ:- カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) 色:ブラック コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ シェルサイズ:11 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット 定格電流:7.5A 可燃性評価:UL94V-0 種別:レセプタクル インサート アレンジメント:11-8 絶縁抵抗:5000MΩ ポジション数:8 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC パネルカットアウト直径:21.5mm 定格電圧 VAC:250V 動作電圧:250V
アズワン品番65-1409-02
1個
¥2,698
税込¥2,968
8日以内出荷
1
2
次へ
『コネクタ・コネクタ付ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。