丸型コネクタ :「m10 1.0」の検索結果
特価
本日7月31日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
。TE ConnectivityTE Connectivity 1 mm コンタクトソケットは、黄銅製の金めっき仕上げです。接触抵抗は 5 m Ω 未満です。定格最大電流は 10 A です必要なストリッピング長は 6 mm です 挿抜回数500回 寸法: o 2.1 x 14.2 mm
仕様●オス/メス:ソケット●端子サイズ:1 mm●適合電線サイズ:0.06-1.0 mm 2 、0.14 → 1.0 mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:Hyperboloid●併用可能製品:623 、917-7 ピン、923-8 、9 ピン●定格電流:10A●コード番号:205-0066
アズワン品番65-7579-88
1個
¥399
税込¥439
7日以内出荷
M12現場設置可能Aコードコネクタ。TE Connectivity社の、ケーブルマウント用に設計されたセンサ方式プラグとソケット製品。T411シリーズの配線脱着可能コネクタは、業界標準Aコードを備え、DeviceNet、I/Oリンク、Profibusに対応します。組み立てが容易な丸形コネクタは、
仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP67, IP68●定格電流:4.0A●定格電圧:125 V●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:T411●ポール形式:5P●コード番号:190-3999
アズワン品番65-7770-64
1袋(100個)
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
仕様●極数:8●実装タイプ:フリーハンギング●コネクタサイズ:M12●結線方法:スクリュー●コーディング:A●コード番号:219-7396
アズワン品番65-7709-08
1箱(100個)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
『コネクタ・コネクタ付ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。