絞り込み
ブランド
  • DEUTSCH
  • AMPHENOL(2,830)
  • 七星科学研究所(348)
  • フエニックス・コンタクト(334)
  • BULGIN(253)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(204)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(198)
  • LEMO(170)
  • RADIALL(155)
  • SOURIAU(125)
  • マル信無線電機(116)
  • LINKMAN(87)
  • SWITCHCRAFT(76)
  • GB[制御機器](58)
  • JAE(日本航空電子工業)(49)
  • ITT CANNON(48)
  • 多治見無線電機(45)
  • LUMBERG(30)
  • RS PRO(30)
  • Lumberg Automation(27)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Deutsch 丸型コネクタ, 47極, ケーブルマウント, HDP26-24-47SE-L017 DEUTSCHDeutsch 丸型コネクタ, 47極, ケーブルマウント, HDP26-24-47SE-L017DEUTSCH
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
極数 = 47実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = メス結線方法 = 圧着IP保護等級 = IP67シリーズ = HD20シェルサイズ = 24ハウジング材質 = サーモプラスチックストレインリリーフ = ありコンタクト材質 = 銅℃HDP20プラグ. サイズ12コンタクト25 A サイズ16コンタクト13 A サイズ20コンタクト7.5 A
RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 丸型コネクタ, 31極, ケーブルマウント, HD36-24-31SE-059 DEUTSCHDeutsch 丸型コネクタ, 31極, ケーブルマウント, HD36-24-31SE-059DEUTSCH
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
極数 = 31実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = メス結線方法 = 圧着IP保護等級 = IP67シリーズ = HD30シェルサイズ = 24ハウジング材質 = アルミニウムストレインリリーフ = あり動作温度 Min = -55℃HD30金属製プラグ. サイズ12コンタクト25 A サイズ16コンタクト13 A サイズ20コンタクト7.5 A
RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 丸型コネクタ, 19極, ケーブルマウント, HD36-24-19SE-059 DEUTSCHDeutsch 丸型コネクタ, 19極, ケーブルマウント, HD36-24-19SE-059DEUTSCH
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
極数 = 19実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = メス結線方法 = 圧着IP保護等級 = IP67シリーズ = HD30接合型 = バヨネットハウジング材質 = アルミニウムストレインリリーフ = ありコンタクト材質 = 銅℃HD30金属製プラグ. サイズ12コンタクト25 A サイズ16コンタクト13 A サイズ20コンタクト7.5 A
RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 丸型コネクタ, 31極, ケーブルマウント, HDP26-24-31SE-L017 DEUTSCHDeutsch 丸型コネクタ, 31極, ケーブルマウント, HDP26-24-31SE-L017DEUTSCH
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
極数 = 31実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = メス結線方法 = 圧着IP保護等級 = IP67接続方向 = ストレート接合型 = バヨネットハウジング材質 = サーモプラスチック表面処理:コンタクト = ニッケル動作温度 Min = -55℃HDP20プラグ. サイズ12コンタクト25 A サイズ16コンタクト13 A サイズ20コンタクト7.5 A
RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 丸型コネクタ, 14極, ケーブルマウント, HDP24-18-14PE DEUTSCHDeutsch 丸型コネクタ, 14極, ケーブルマウント, HDP24-18-14PEDEUTSCH
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
極数 = 14実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = オス結線方法 = 圧着IP保護等級 = IP67シリーズ = HD20シェルサイズ = 18ハウジング材質 = サーモプラスチックストレインリリーフ = ありコンタクト材質 = 銅℃IP67. HDP20レセプタクル. サイズ12コンタクト25 A サイズ16コンタクト13 A サイズ20コンタクト7.5 A
RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 丸型コネクタ, 47極, ケーブルマウント, HDP24-24-47SE-L017 DEUTSCHDeutsch 丸型コネクタ, 47極, ケーブルマウント, HDP24-24-47SE-L017DEUTSCH
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
極数 = 47実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = 圧着IP保護等級 = IP67シリーズ = HD20接合型 = バヨネットハウジング材質 = サーモプラスチックストレインリリーフ = ありコンタクト材質 = 銅℃IP67. HDP20レセプタクル. サイズ12コンタクト25 A サイズ16コンタクト13 A サイズ20コンタクト7.5 A
RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 丸型コネクタ, 31極, ケーブルマウント, HDP24-24-31PE-L017 DEUTSCHDeutsch 丸型コネクタ, 31極, ケーブルマウント, HDP24-24-31PE-L017DEUTSCH
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
極数 = 31実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = オス結線方法 = 圧着IP保護等級 = IP67接続方向 = ストレート接合型 = バヨネットハウジング材質 = サーモプラスチック表面処理:コンタクト = ニッケル動作温度 Min = -55℃IP67. HDP20レセプタクル. サイズ12コンタクト25 A サイズ16コンタクト13 A サイズ20コンタクト7.5 A
RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 丸型コネクタ, 9極, ケーブルマウント, HD10-9-96P DEUTSCHDeutsch 丸型コネクタ, 9極, ケーブルマウント, HD10-9-96PDEUTSCH
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
極数 = 9実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = オス結線方法 = 圧着IP保護等級 = IP67定格電流 = 13.0Aシリーズ = HD10シェルサイズ = 9ハウジング材質 = サーモプラスチックストレインリリーフ = あり動作温度 Min = -55℃IP67. HD10レセプタクル. このDeutsch製のHD 10シリーズパネル取り付けコネクタは、対応するHD 10プラグとのヘビーデューティ接続用の頑丈で多目的のレセプタクルになります。 3、6、9極のコンタクト配列が用意された、このHD 10シリーズレセプタクルは産業用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 丸型コネクタ, 3極, ケーブルマウント, HD10-3-96P DEUTSCHDeutsch 丸型コネクタ, 3極, ケーブルマウント, HD10-3-96PDEUTSCH
859税込945
1個
7日以内出荷
極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = オス結線方法 = 圧着IP保護等級 = IP67定格電流 = 13.0Aシリーズ = HD10接合型 = プッシュプルハウジング材質 = サーモプラスチックストレインリリーフ = ありコンタクト材質 = 銅℃IP67. HD10レセプタクル. このDeutsch製のHD 10シリーズパネル取り付けコネクタは、対応するHD 10プラグとのヘビーデューティ接続用の頑丈で多目的のレセプタクルになります。 3、6、9極のコンタクト配列が用意された、このHD 10シリーズレセプタクルは産業用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 丸型コネクタ, 6極, ケーブルマウント, HD10-6-96P DEUTSCHDeutsch 丸型コネクタ, 6極, ケーブルマウント, HD10-6-96PDEUTSCH
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
極数 = 6実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = オス結線方法 = 圧着IP保護等級 = IP67定格電流 = 13.0Aシリーズ = HD10シェルサイズ = 6ハウジング材質 = サーモプラスチックストレインリリーフ = ありコンタクト材質 = 銅℃IP67. HD10レセプタクル. このDeutsch製のHD 10シリーズパネル取り付けコネクタは、対応するHD 10プラグとのヘビーデューティ接続用の頑丈で多目的のレセプタクルになります。 3、6、9極のコンタクト配列が用意された、このHD 10シリーズレセプタクルは産業用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 丸型コネクタ, 6極, ケーブルマウント, HD16-6-96S DEUTSCHDeutsch 丸型コネクタ, 6極, ケーブルマウント, HD16-6-96SDEUTSCH
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
極数 = 6実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = メス結線方法 = 圧着IP保護等級 = IP68定格電流 = 13.0Aシリーズ = HD10シェルサイズ = 6ハウジング材質 = サーモプラスチックストレインリリーフ = あり動作温度 Min = -55℃IP67. HD10プラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 丸型コネクタ, 31極, ケーブルマウント, HDP26-24-31PE-L017 DEUTSCHDeutsch 丸型コネクタ, 31極, ケーブルマウント, HDP26-24-31PE-L017DEUTSCH
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
極数 = 31実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = 圧着IP保護等級 = IP67接続方向 = ストレートシェルサイズ = 24ハウジング材質 = サーモプラスチック表面処理:コンタクト = ニッケルコンタクト材質 = 銅℃HDP20プラグ. サイズ12コンタクト25 A サイズ16コンタクト13 A サイズ20コンタクト7.5 A
RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 丸型コネクタ, 31極, ケーブルマウント, HD34-24-31PE-059 DEUTSCHDeutsch 丸型コネクタ, 31極, ケーブルマウント, HD34-24-31PE-059DEUTSCH
5,398税込5,938
1個
欠品中
極数 = 31実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = オス結線方法 = 圧着IP保護等級 = IP67シリーズ = HD30接合型 = バヨネットハウジング材質 = アルミニウムストレインリリーフ = ありコンタクト材質 = 銅℃HD30金属レセプタクル. サイズ12コンタクト25 A サイズ16コンタクト13 A サイズ20コンタクト7.5 A
RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 丸型コネクタ, 31極, ケーブルマウント, HDP24-24-31SE-L017 DEUTSCHDeutsch 丸型コネクタ, 31極, ケーブルマウント, HDP24-24-31SE-L017DEUTSCH
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
極数 = 31実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = 圧着IP保護等級 = IP67シリーズ = HD20シェルサイズ = 24ハウジング材質 = サーモプラスチックストレインリリーフ = あり動作温度 Min = -55℃IP67. HDP20レセプタクル. サイズ12コンタクト25 A サイズ16コンタクト13 A サイズ20コンタクト7.5 A
RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 丸型コネクタ, 3極, ケーブルマウント, HD16-3-96S DEUTSCHDeutsch 丸型コネクタ, 3極, ケーブルマウント, HD16-3-96SDEUTSCH
229,800税込252,780
1袋(250個)
7日以内出荷
極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = メス結線方法 = 圧着IP保護等級 = IP67定格電流 = 13.0Aシリーズ = HD10シェルサイズ = 3ハウジング材質 = サーモプラスチックIP67. HD10プラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
丸型コネクタ