丸型コネクタ :「結線 コネクタ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
極数2
使用温度範囲(℃)Min:-25
定格電圧(V)AC 600.0、DC 840.0
定格電流(A)5
コネクタ形状プラグ
材料外装:金属
シールドシールド機能なし
シェルサイズ12mm
コンタクト形状オス
メッキ接点部:銀
キー無
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)奥行:41
耐電圧(V)1800 Max.
結線方法半田付け
挿抜回数2000
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
仕様JIS C 5432. ヒロセ JR13シリーズ コネクタ
極数3
定格電圧(V)250.0、350.0
定格電流(A)10
材質(ハウジング)真鍮
シェルサイズ13
コンタクト形状メス(ソケット)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)銀
最大動作温度(℃)85
接続方向ストレート
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
『コネクタ・コネクタ付ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。