Lemo 丸形Lemo 1S シリーズ 4 コンタクトメス丸形コネクタは、アースタグソケット接続を備えています。このパネル取り付けコネクタの定格電流は最大 10 A です。このコネクタは、高密度のパネル間隔及びすばやいかん合 / 取り外しが可能な、高精度のプッシュプルラッチングシステムを備えています。屋内外の用途でのあらゆる環境及び機械的要件に対応する頑丈で堅牢な設計です。クロムめっき黄銅製で、オス / メス両用のキーイング(半月型のインサート)、コレットナット、ニッケルめっき黄銅ラッチスリーブを備えています。 S シリーズ円筒型コネクタです 非常にコンパクトな寸法の金属製マルチピンコネクタシリーズ。 高速使用に対応するプッシュプルロックシステムを備えています。ケーブルの振動、衝撃、偶発的な引っ張りに対する絶対的な保護 コンタクトレイアウトが異なる 3 種類のサイズ( 0S、1S、2S )を用意しています。 絶縁ユニット(オス / メス)により、正しいキー溝が確保されます。 すべての製品に基板の設置と穴開け計画が付属しています。特長と利点ボディはストレートです はんだ端子 対応ケーブル範囲: 1.30 → 8.70 mm 360 ° の EMC シールド 耐久性は 5000 回のかん合サイクルです 高い耐振性及び耐衝撃性 動作温度範囲: -55 → 250 ℃ シェルサイズ: 1 mm 防水性及び耐紫外線性を備えています用途オーディオ / ビデオアプリケーション 医療機器 研究 計測器認定IP50定格 UL認定
仕様●極数:4●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP50●定格電流:10.0A●シェルサイズ:1●接続方向:ストレート●シリーズ:1S●ハウジング材質:真鍮●動作温度 Max:+250℃●コード番号:173-2269
アズワン品番65-7790-46
1個
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
『コネクタ・コネクタ付ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。