絞り込み
ブランド
  • SANWA(三和電気工業)
  • AMPHENOL(2,830)
  • 七星科学研究所(348)
  • フエニックス・コンタクト(334)
  • BULGIN(253)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(204)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(198)
  • LEMO(171)
  • RADIALL(155)
  • SOURIAU(126)
  • マル信無線電機(116)
  • LINKMAN(87)
  • SWITCHCRAFT(76)
  • GB[制御機器](58)
  • JAE(日本航空電子工業)(49)
  • ITT CANNON(48)
  • 多治見無線電機(45)
  • LUMBERG(30)
  • RS PRO(30)
  • Lumberg Automation(27)
極数
  • 2(2)
  • 3(2)
コンタクト形状
  • オス(ピン)(4)
  • メス(ソケット)(4)
定格電流(A)
  • 10(2)
  • 15(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SANWA 丸型コネクタ SNS-16シリーズ 3極 SANWA(三和電気工業)SANWA 丸型コネクタ SNS-16シリーズ 3極SANWA(三和電気工業)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
極数3材質シェル:亜鉛合金形状ストレート種類丸型径(Φmm)(コンタクト)1.6穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7定格電圧(V)AC250定格電流(A)10導体断面積(mm2)1.25結合方式ねじ耐電圧(V/min)1000結線方法はんだ
SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ 2極 SANWA(三和電気工業)SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ 2極SANWA(三和電気工業)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
極数2材質シェル:亜鉛合金形状ストレート種類丸型径(Φmm)(コンタクト)2.5穴径(Φmm)(はんだ付け)2.2定格電圧(V)AC250定格電流(A)15導体断面積(mm2)2結合方式ねじ耐電圧(V/min)1500結線方法はんだ
SANWA 丸型コネクタ SNS-16シリーズ 2極 SANWA(三和電気工業)SANWA 丸型コネクタ SNS-16シリーズ 2極SANWA(三和電気工業)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
極数2材質シェル:亜鉛合金形状ストレート種類丸型径(Φmm)(コンタクト)1.6穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7定格電圧(V)AC250定格電流(A)10導体断面積(mm2)1.25結合方式ねじ耐電圧(V/min)1000結線方法はんだ
SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ 3極 SANWA(三和電気工業)SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ 3極SANWA(三和電気工業)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
極数3材質シェル:亜鉛合金形状ストレート種類丸型径(Φmm)(コンタクト)2.5穴径(Φmm)(はんだ付け)2.2定格電圧(V)AC250定格電流(A)15導体断面積(mm2)2結合方式ねじ耐電圧(V/min)1500結線方法はんだ
SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ レセプタクル用キャップ SANWA(三和電気工業)SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ レセプタクル用キャップSANWA(三和電気工業)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
仕様SNS-20用キャップ、レセプタクル用トラスコ品番818-9176材質鉛合金質量(g)7.37
SANWA 丸型コネクタ SNS-16シリーズ レセプタクル用キャップ SANWA(三和電気工業)SANWA 丸型コネクタ SNS-16シリーズ レセプタクル用キャップSANWA(三和電気工業)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
仕様SNS-16用キャップ、レセプタクル用トラスコ品番818-9166材質亜鉛合金質量(g)4.62
SANWA 丸型コネクタ SNS-16シリーズ PCプラグ用キャップ SANWA(三和電気工業)SANWA 丸型コネクタ SNS-16シリーズ PCプラグ用キャップSANWA(三和電気工業)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
仕様SNS-16用キャップ、PCプラグ用トラスコ品番818-9165材質亜鉛合金質量(g)17.5
SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ PCプラグ用キャップ SANWA(三和電気工業)SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ PCプラグ用キャップSANWA(三和電気工業)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
仕様SNS-20用キャップ、PCプラグ用トラスコ品番818-9175材質亜鉛合金質量(g)9.49
丸型コネクタ