絞り込み
極数
  • 2(8)
  • 3(11)
定格電流(A)
  • 2(7)
  • 5(1)
ブランド
  • LINKMAN
  • AMPHENOL(2,772)
  • 七星科学研究所(341)
  • フエニックス・コンタクト(320)
  • BULGIN(255)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(199)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(186)
  • LEMO(172)
  • RADIALL(137)
  • マル信無線電機(114)
  • SOURIAU(114)
  • SWITCHCRAFT(74)
  • GB[制御機器](56)
  • JAE(日本航空電子工業)(48)
  • ITT CANNON(46)
  • 多治見無線電機(43)
  • RS PRO(29)
  • LUMBERG(27)
  • Lumberg Automation(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(63)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブル付きDCプラグ 2.1mm(1.8m) LINKMAN

    ケーブル付きDCプラグ 2.1mm(1.8m)

    LINKMAN
    389税込428
    1個
    当日出荷
    DC2.1規格のDCプラグのついた1.8mのDCケーブルです。
    仕様センター電極側コードに白線の表示あり規格【コネクタ】DC2.1(外径Φ5.5mm 内径Φ2.1mm)定格電圧(V)12ケーブル長(m)1.8端子形状プラグ(オス)、ストレート定格電流(A)2電線仕様AWG22RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3.5mmモノラルプラグ LINKMAN

    3.5mmモノラルプラグ

    LINKMAN
    179税込197
    1個
    当日出荷
    ポータブルオーディオなどに使われることの多い3.5mm径のモノラルプラグです。
    仕様●プラグ/ジャック:3.5mmプラグ●ステレオ/モノラル:モノラル●極数:2極●形式:ストレート●ケーブル引出部:Φ4.5●キャップ部:8角、コードブッシュ付アズワン品番67-0404-91
  • ケーブル付きDCプラグ 2.1mm(L型 1.8m) LINKMAN

    ケーブル付きDCプラグ 2.1mm(L型 1.8m)

    LINKMAN
    389税込428
    1個
    当日出荷
    DC2.1規格のL字型DCプラグのついた1.8mのDCケーブルです。
    仕様センター電極側コードに白線の表示あり規格【コネクタ】DC2.1(外径Φ5.5mm 内径Φ2.1mm)定格電圧(V)12ケーブル長(m)1.8端子形状プラグ(オス)、L型定格電流(A)2電線仕様AWG22RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチターミナル 4極 LINKMAN

    ワンタッチターミナル 4極

    LINKMAN
    328税込361
    1個
    当日出荷
    。レバー操作のワンタッチターミナル。スピーカー端子などに使用できる、ドライバーなどを使用せずにレバー操作だけで接続ができる4極のワンタッチターミナルです。
    仕様●ピン数:4ピン●コネクタの形態:ワンタッチターミナル●パネル取付方式:ねじ止め●ラグ:無●差込孔:〇●ツマミ取り外し:×●本体色:黒●外形:70mm×25mm×33mm●取付ねじピッチ:58.5mmアズワン品番67-0398-97
  • ケーブル付きDCプラグ EIAJ3(1.8m) LINKMAN

    ケーブル付きDCプラグ EIAJ3(1.8m)

    LINKMAN
    369税込406
    1個
    3日以内出荷
    EIAJ3規格のDCプラグのついた1.8mのDCケーブルです。
    規格【コネクタ】EIAJ3(外径Φ4.75mm 内径Φ1.7mm)定格電圧(V)6.3~10.5ケーブル長(m)1.8端子形状プラグ(オス)、ストレート定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチターミナル 2極 LINKMAN

    ワンタッチターミナル 2極

    LINKMAN
    258税込284
    1個
    当日出荷
    レバー操作のワンタッチターミナル。スピーカー端子などに使用できる、ドライバーなどを使用せずにレバー操作だけで接続ができる2極のワンタッチターミナルです。
    仕様●コネクタ形態:ワンタッチターミナル●極数:2極●パネル取付方式:ねじ止め●外形:55mm×24mm×33mm●本体色:黒●取付ねじピッチ:45mmアズワン品番67-0398-96
  • ケーブル付きDCプラグ EIAJ2(1.8m) LINKMAN

    ケーブル付きDCプラグ EIAJ2(1.8m)

    LINKMAN
    389税込428
    1個
    当日出荷
    EIAJ2規格のDCプラグのついた1.8mのDCケーブルです。
    規格【コネクタ】EIAJ2(外径Φ4mm 内径Φ1.7mm)定格電圧(V)3.15~6.3ケーブル長(m)1.8端子形状プラグ(オス)、ストレート定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • RCAジャック(赤 パネル用 金メッキ 非絶縁型) LINKMAN

    RCAジャック(赤 パネル用 金メッキ 非絶縁型)

    LINKMAN
    94税込103
    1個
    3日以内出荷
    形式ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 6.3mmモノラルジャック LINKMAN

    6.3mmモノラルジャック

    LINKMAN
    179税込197
    1個
    3日以内出荷
    電線中継型の6.3mmモノラルジャックです。黒い部分は外れますので外してはんだづけしてください。
    材質ベークライト形式ストレートコネクタ形状6.3mmジャックRoHS指令(10物質対応)対応音声モノラル
  • 6.3mmステレオプラグ LINKMAN

    6.3mmステレオプラグ

    LINKMAN
    239税込263
    1個
    当日出荷
    6.3mm径のステレオプラグです。黒い部分は外れますので外してはんだづけしてください。
    材質プラスチック形式ストレートコネクタ形状6.3mmプラグRoHS指令(10物質対応)対応音声ステレオ
  • 2.5mmモノラルプラグ ケーブルガード付き LINKMAN

    2.5mmモノラルプラグ ケーブルガード付き

    LINKMAN
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
    2.5mm径のモノラルプラグです。プラスチック部は外れますので、外してはんだづけしてお使い下さい。
    材質プラスチック形式ストレートコネクタ形状2.5mmプラグRoHS指令(10物質対応)対応音声モノラル
  • ケーブル付きDCプラグ 2.5mm(L型 1.8m) LINKMAN

    ケーブル付きDCプラグ 2.5mm(L型 1.8m)

    LINKMAN
    389税込428
    1個
    3日以内出荷
    DC2.5規格のL字型DCプラグのついた1.8mのDCケーブルです。
    規格【コネクタ】DC2.5(外径Φ5.5mm 内径Φ2.5mm)定格電圧(V)12ケーブル長(m)1.8端子形状プラグ(オス)、L型定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • RCAジャック(白 パネル用 金メッキ 非絶縁型) LINKMAN

    RCAジャック(白 パネル用 金メッキ 非絶縁型)

    LINKMAN
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
    形式ストレートコネクタ形状ジャックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 6.3mmステレオジャック LINKMAN

    6.3mmステレオジャック

    LINKMAN
    179税込197
    1個
    3日以内出荷
    電線中継型の6.3mmステレオジャックです。黒い部分は外れますので外してはんだづけしてください。
    材質ベークライト形式ストレートコネクタ形状6.3mmジャックRoHS指令(10物質対応)対応音声ステレオ
  • RCAジャック 赤白(2連)基板取付型 LINKMAN

    RCAジャック 赤白(2連)基板取付型

    LINKMAN
    109税込120
    1個
    3日以内出荷
    スピーカ端子などにお使いいただける赤白ペアのRCAジャックです。
    材質プラスチック赤・白コネクタ形状ジャック加工【端子部】錫メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • RCAプラグ 赤 金メッキ LINKMAN

    RCAプラグ 赤 金メッキ

    LINKMAN
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
    映像・音声端子に使われることが多いRCAプラグ(ピンプラグ)です。樹脂部は回すと外れますので外してからはんだづけしてお使いください。
    材質プラスチック形式ストレート内径(Φ)【ケーブル引出部】5コネクタ形状プラグ加工【端子部】金メッキキャップ6角RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6.3mmモノラルプラグ ケーブルガード付き LINKMAN

    6.3mmモノラルプラグ ケーブルガード付き

    LINKMAN
    189税込208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ギターやオーディオに使われる6.3mm径のモノラルプラグです。
    形式ストレートコネクタ形状6.3mmプラグRoHS指令(10物質対応)対応音声モノラル
  • 3.5mmステレオプラグ LINKMAN

    3.5mmステレオプラグ

    LINKMAN
    259税込285
    1個
    当日出荷
    ポータブルオーディオ機器などに使われることが多い3.5mm径のステレオミニプラグです。プラスチック部を回すと外れるので、外してはんだづけしてください。
    仕様●プラグ/ジャック:3.5mmプラグ●ステレオ/モノラル:ステレオ●極数:3極●形式:ストレート●キャップ部:円筒●材質:プラスチックアズワン品番67-0404-92
  • ケーブル付きDCプラグ 2.5mm(1.8m) LINKMAN

    ケーブル付きDCプラグ 2.5mm(1.8m)

    LINKMAN
    389税込428
    1個
    3日以内出荷
    DC2.5規格のDCプラグのついた1.8mのDCケーブルです。
    規格【コネクタ】DC2.5(外径Φ5.5mm 内径Φ2.5mm)ケーブル長(m)1.8端子形状プラグ(オス)、ストレート定格電流(A)2(最大)RoHS指令(10物質対応)対応最大定格電圧(V)12
  • ケーブル付きDCジャック 2.5mm(1.8m) LINKMAN

    ケーブル付きDCジャック 2.5mm(1.8m)

    LINKMAN
    369税込406
    1個
    3日以内出荷
    DC2.5規格のDCジャックのついた1.8mのDCケーブルです。
    規格【コネクタ】DC2.5(外径Φ5.5mm 内径Φ2.5mm)定格電圧(V)12ケーブル長(m)1.8端子形状ジャック(メス)、ストレート定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCプラグ(5.5mm/2.1mm フォークタイプ) LINKMAN

    DCプラグ(5.5mm/2.1mm フォークタイプ)

    LINKMAN
    259税込285
    1個
    3日以内出荷
    内径(Φmm)2.1耐電圧AC500V at 1minute外径(Φmm)5.5定格電流(A)5定格電圧 DC V24絶縁抵抗DC500V/100MΩ min
  • DCプラグ 2.1mm LINKMAN

    DCプラグ 2.1mm

    LINKMAN
    179税込197
    1個
    3日以内出荷
    外径5.5mm 内径2.1mmのDCプラグです。 プラスチック部は外れるので、外してからはんだづけしてください。
    材質プラスチック形式ストレート定格12V3A DCコネクタ形状2.1mmプラグRoHS指令(10物質対応)対応
  • RCAプラグ 黒 LINKMAN

    RCAプラグ 黒

    LINKMAN
    109税込120
    1個
    当日出荷
    ピンプラグとも呼ばれるケーブルRCAプラグです。
    材質プラスチック形式ストレート内径(Φ)【ケーブル引出部】5コネクタ形状プラグキャップ6角RoHS指令(10物質対応)対応
  • RCAプラグ 白 金メッキ LINKMAN

    RCAプラグ 白 金メッキ

    LINKMAN
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
    ピンプラグと呼ばれるRCAプラグで、金メッキ仕様です。 プラスチック部分は外れますので、外してからはんだづけしてください。
    材質プラスチック形式ストレート内径(Φ)【ケーブル引出部】5コネクタ形状プラグ加工【端子部】金メッキキャップ6角RoHS指令(10物質対応)対応
  • RCAジャック 黄 LINKMAN

    RCAジャック 黄

    LINKMAN
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
    ピンジャックとも呼ばれる、ケーブル中継型RCAジャックです。
    材質プラスチック形式ストレート内径(Φ)【ケーブル引出部】5コネクタ形状ジャックキャップ8角RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3.5Φヘッドホンジャック 基板・パネル両用 スイッチ付き LINKMAN

    3.5Φヘッドホンジャック 基板・パネル両用 スイッチ付き

    LINKMAN
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
    材質プラスチック備考パネル取り付け形、非絶縁、スイッチ付極数3極コネクタ形状3.5mmジャック加工【端子部】錫メッキRoHS指令(10物質対応)対応音声ステレオ
  • DCプラグ 2.5mm LINKMAN

    DCプラグ 2.5mm

    LINKMAN
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    外径5.5mm内径2.5mm径のDCプラグです。プラスチック部は外れるので外してからはんだづけしてください。
    材質プラスチック形式ストレートコネクタ形状2.5mmプラグRoHS指令(10物質対応)対応
  • RCAプラグ 黄 LINKMAN

    RCAプラグ 黄

    LINKMAN
    109税込120
    1個
    3日以内出荷
    ピンプラグとも呼ばれるケーブルRCAプラグです。
    材質プラスチック形式ストレート内径(Φ)【ケーブル引出部】5コネクタ形状プラグキャップ六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • RCAプラグ 赤 LINKMAN

    RCAプラグ 赤

    LINKMAN
    109税込120
    1個
    3日以内出荷
    ケーブル取り付け型のRCAプラグ(ピンプラグ)です。プラスチック部を回して外して使用してください。
    材質プラスチック形式ストレート内径(Φ)【ケーブル引出部】5コネクタ形状プラグキャップ6角RoHS指令(10物質対応)対応
  • RCAプラグ(赤 8Φ線 金メッキ) LINKMAN

    RCAプラグ(赤 8Φ線 金メッキ)

    LINKMAN
    959税込1,055
    1個
    3日以内出荷
    ラインカラー:赤(Rch用)備考外形:Φ12.9mm(max)、適合ケーブル:~Φ8.3mm形式ストレートコネクタ形状プラグ加工【端子部】金メッキ
  • RCAプラグ 黒 金メッキ LINKMAN

    RCAプラグ 黒 金メッキ

    LINKMAN
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
    ピンプラグとも呼ばれるケーブルRCAプラグです。金メッキ仕様です。
    材質プラスチック形式ストレート内径(Φ)【ケーブル引出部】5コネクタ形状プラグ加工【端子部】金メッキキャップ6角RoHS指令(10物質対応)対応
  • RCAプラグ(白 8Φ線 金メッキ) LINKMAN

    RCAプラグ(白 8Φ線 金メッキ)

    LINKMAN
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    ラインカラー:白(Lch用)備考外形:Φ12.9mm(max)、適合ケーブル:~Φ8.5mm形式ストレートコネクタ形状プラグ加工【端子部】金メッキ
  • 2.5mmステレオプラグ LINKMAN

    2.5mmステレオプラグ

    LINKMAN
    269税込296
    1個
    3日以内出荷
    2.5mm径のステレオプラグです。黒い部分は取り外せますので外してからはんだづけして下さい。
    材質プラスチック形式ストレートコネクタ形状2.5mmプラグRoHS指令(10物質対応)対応音声ステレオ
  • 3.5mmステレオジャック ケーブルガード付き LINKMAN

    3.5mmステレオジャック ケーブルガード付き

    LINKMAN
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    ポータブルオーディオ等に使われることの多い3.5mm径のステレオジャックです。プラスチック部分は回すと外れるので外してから電線とはんだづけしてお使いください。
    用途中継用材質プラスチック極数3極形式ストレート内径(Φ)ケーブル引出部:4.2キャップ8角、コードブッシュ付RoHS指令(10物質対応)対応音声ステレオパッケージPJ11ジャック径(Φmm)3.5
  • 6.3mmステレオジャック ケーブルガード付き LINKMAN

    6.3mmステレオジャック ケーブルガード付き

    LINKMAN
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    サイズ6、3MMジャック取付方式はんだ付け材質(ハンドル)メタル極性ステレオRoHS指令(10物質対応)対応
  • 3.5mmステレオプラグ LINKMAN

    3.5mmステレオプラグ

    LINKMAN
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
  • 3.5mmモノラルジャック(メタル) LINKMAN

    3.5mmモノラルジャック(メタル)

    LINKMAN
    239税込263
    1個
    3日以内出荷
    仕様3.5mmジャック材質メタル備考コードブッシュ付(スプリング)形式ストレートRoHS指令(10物質対応)対応音声モノラル
  • 3.5mmステレオジャック LINKMAN

    3.5mmステレオジャック

    LINKMAN
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
    電線取り付け用3.5mm径ステレオジャックです。
    極数3極形式ストレートRoHS指令(10物質対応)対応音声ステレオジャック径(Φmm)3.5
  • 6.3mmモノラルジャック ケーブルガード付き LINKMAN

    6.3mmモノラルジャック ケーブルガード付き

    LINKMAN
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    電線中継型の6.3mmモノラルジャックです。本体は外れますので外してからはんだづけしてください。
    材質ベークライト形式ストレートコネクタ形状6.3mmジャックRoHS指令(10物質対応)対応音声モノラル
  • 3.5Φステレオプラグ(黒 3.5Φ線 ニッケルメッキ) LINKMAN

    3.5Φステレオプラグ(黒 3.5Φ線 ニッケルメッキ)

    LINKMAN
    869税込956
    1個
    3日以内出荷
    直径3.5mmのステレオプラグです。 本体部分は取り外せますので、外してはんだづけしてください。
    材質カーボンファイバー(シェル部)備考はんだ結線極数3極コネクタ形状3.5mmプラグ加工【端子部】ニッケルメッキ音声ステレオ
丸型コネクタ