丸型コネクタ :「黒体」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハウジング内に予めソケットコンタクトが組込まれていて、基板上のスルーホールに半田付けにて固定します。
定格電流(A)3 コンタクトピッチ(mm)2.54 適合プリント基板厚さ(mm)1.6 材質(絶縁体)ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色) 材質(コンタクト)/処理銅合金/(接触部)ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、(その他)ニッケル上金フラッシュ 形状ストレート 種類角型 使用温度範囲(℃)-55~+85 コネクタ形状プラグ:ストレート、レセプタクル:ストレート 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)10以下 コンタクト形状メス 耐電圧(V/min)AC1000 結線方法基板実装 基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
1個
279 税込307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング