13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法A(Φmm)3.7 寸法B(mm)11.4 寸法C(mm)4.0 寸法D(mm)6.0 形状ストレート 種類丸型 特性インピーダンス(Ω)50 結線方法基板実装
1個
599 税込659
5日以内出荷

コネクタ形状SFレセプタクル 形状ストレート タイププッシュプル丸形コネクタ 種類丸型 使用温度範囲(℃)-25~+85 材質(コンタクト)/処理銅合金/金(ニッケル下地) 材質(絶縁体)合成樹脂 絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)5以下 結合方式ワンタッチ 材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地ニッケル 結線方法はんだ
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

極数7 仕様ピンコンタクト 材質内外殻金属部分:黄銅、コンタクト:銅合金、絶縁物:合成樹脂 形状ストレート 種類丸型 定格電圧(V)AC300 寸法A(mm)18.0 寸法F(mm)26.0 寸法D(mm)3.0 定格電流(A)5 寸法E(mm)12.5 表面処理内外殻金属部分:ニッケルメッキ、コンタクト:金メッキ(ニッケル下地) コネクタ形状SFレセプタクル 寸法B(mm)25.0 寸法C(Φmm)M18 結合方式ねじ 寸法G(Φmm)15.0 コンタクト形状オス 結線方法はんだ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
199 税込219
欠品中

寸法E(mm)14.5 寸法F(mm)18.6 仕様ピンコンタクト 形状ストレート 種類丸型 定格電流(A)2 結合方式ねじ コンタクト形状オス 結線方法はんだ
1個
6,998 税込7,698
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コネクタ形状BHレセプタクル 形状ストレート タイププッシュプル丸形コネクタ 種類丸型 使用温度範囲(℃)-25~+85 材質(コンタクト)/処理銅合金/金(ニッケル下地) 材質(絶縁体)合成樹脂 絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)5以下 結合方式ワンタッチ 材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地ニッケル 結線方法はんだ
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状ストレート 種類丸型 使用温度範囲(℃)-25~+85 絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)5以下 結合方式ワンタッチ 結線方法はんだ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コネクタ形状BHレセプタクル 形状ストレート 種類丸型 使用温度範囲(℃)-25~+85 絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)5以下 結合方式ワンタッチ 結線方法はんだ
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

インシュレーター(樹脂)に耐熱性の優れたPPS樹脂を採用。はんだ付け作業性が向上しました。 RoHS2指令に対応(規制10物質)。 従来のワンタッチロックPRC05/PRC07シリーズと完全互換です。混在使用ができます。
仕様繰返し動作/1000回 材質内外殻金属部品/銅合金、表面処理/ニッケルメッキ タイププッシュプル丸形コネクタ 使用温度範囲(℃)-25~+85 定格電流(A)2 適合電線(mm2)AWG#24(0.2)以下 材質(コンタクト)/処理銅合金/ニッケル下地・金メッキ 材質(絶縁体)PPS樹脂(黒色) 使用湿度範囲85以下 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)8以下 材質(ガスケット)シリコンゴム(赤色) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

小形、軽量の高耐圧コネクタ 外観、形状はBNCコネクタと類似していますが互換性はありません。
定格電圧(V)AC1600 接続方法バヨネット 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ)3以下 耐電圧(V/min)AC5000(結合時)
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インシュレ ー タ ー (樹脂)に耐熱性に優れた PPS 樹脂採用 RoHS2 指令対応(規制 10 物質) 従来の R03 シリーズ 及び R05 シリーズ と完全互換
接続方式ネジ結合 結線方法ハンダ付け 絶縁抵抗(MΩ)DC500V/1000 Min. 接触抵抗(mΩ)8 Max. 動作繰返し動作:1000回 耐振性10 to 55Hz/サイクル、片振幅 0.75mm 耐衝撃(m/s2)加速度:490 使用温度範囲(℃)-25 to +85 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料商品カタログ(1.16MB)
1個
469 税込516
欠品中
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

多治見無線電機丸形コネクタ
エコ商品
インシュレータ(樹脂)に耐熱性の優れた PPS 樹脂を採用。はんだ付け作業性が向上しました。 RoHS2 指令に対応(規制10物質)。 従来のワンタッチロック PRC05/PRC07 シリーズと完全互換です。混在使用ができます。
極数5 コンタクト形状ピンコンタクト 材質内外殻金属部品:銅合金、コンタクト:銅合金、絶縁物:PPS樹脂(黒色)、ガスケット:シリコンゴム(赤色) シリーズEPRC05 定格電圧(V)150 定格電流(A)2 表面処理内外殻金属部品:ニッケルメッキ、コンタクト:ニッケル下地・金メッキ コネクタ形状SF形レセプタクル 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 使用温湿度範囲-25℃~+85℃ 85%以下 接触抵抗(mΩ)8以下 結合方式ワンタッチ 適合電線サイズAWG#24(0.2mm2)以下 RoHS指令(10物質対応)対応 最大くり返し頻度(回/min)1000 耐電圧(V)500
1個
839 税込923
41日以内出荷

インシュレ ー タ ー (樹脂)に耐熱性に優れた PPS 樹脂採用 RoHS2 指令対応(規制 10 物質) 従来の R03 シリーズ 及び R05 シリーズ と完全互換
接続方式バヨネット結合 結線方法ハンダ付け 絶縁抵抗(MΩ)DC500V/1000 Min. 接触抵抗(mΩ)8 Max. 動作繰返し動作:1000回 耐振性10 to 55Hz/サイクル、片振幅 0.75mm 耐衝撃(m/s2)加速度:490 使用温度範囲(℃)-25 to +85 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料商品カタログ(1.16MB)
1個
439 税込483
欠品中
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)