丸型コネクタ :「ふくろ」の検索結果
関連キーワード
Phoenix Contact 1014455 は、PRC 丸形コネクタ用のコーディングエレメントです。重量: 3.6g 青色
仕様●併用可能製品:中国●色:青●コード番号:200-7265
アズワン品番65-7552-16
1袋(10個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
Phoenix Contact 1014496 は、PRC 丸形コネクタ用のコーディングエレメントです。重量: 3.6g 黒色
仕様●併用可能製品:中国●色:黒●コード番号:200-7268
アズワン品番65-7543-67
1袋(10個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
Phoenix Contact 1014456 は PRC 丸形コネクタ用のコーディング素子です。重量: 3.6g 緑色
仕様●併用可能製品:中国●色:緑●コード番号:200-7266
アズワン品番65-7561-80
1袋(10個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
Phoenix Contact 1014457 は、PRC 丸形コネクタ用のコーディング素子です。重量: 3.6g 色: グレー
仕様●併用可能製品:中国●色:グレー●コード番号:200-7267
アズワン品番65-7554-09
1袋(10個)
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
仕様●シールタイプ:シール●併用可能製品:M12 プラグ●長さ:12.3mm●直径:16mm●コード番号:240-7306
アズワン品番65-7501-55
1袋(5個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
Phoenix Contact センサ又はアクチュエータ埋込型コネクタは、M8 接続方式で、背面又はねじ取り付けは M8 ねじです。ストレートはんだ接続が付属します。IP67保護等級 -40℃ → 85℃動作周囲温度
仕様●極数:3●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コーディング:A●シリーズ:DSI●コード番号:213-0187
アズワン品番65-7524-73
1袋(20個)
¥61,980
税込¥68,178
7日以内出荷
。Phoenix Contact T 型分配器(片側にプラグストレート M12 接続、反対側にソケットストレート M12、3 番目の接続にソケットストレート M12 接続)。定格電圧 48 → 60 V dc で動作します。IP65 保護等級 IP67保護等級 IP68 等級の保護 動作温度: -25 → 90 ℃
仕様●極数:4●実装タイプ:フリーハンギング●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:プラグイン●シリーズ:SAC●コード番号:213-0172
アズワン品番65-7517-48
1袋(5個)
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
Phoenix Contact 終端抵抗器には、48 V dc の定格電圧があります。ポジション数 5 コーディング A - 標準 ステータスは No と表示されます 過電圧カテゴリ II 汚染度 3
仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●シリーズ:RIF-LV-48-60 UC●コード番号:212-7275
アズワン品番65-7514-76
1袋(5個)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
仕様●種類:ねじ接続●材質:真鍮●コード番号:240-3208
アズワン品番65-7492-14
1袋(10個)
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
仕様●種類:ねじ接続●材質:亜鉛ダイキャスト●コード番号:240-3210
アズワン品番65-7497-65
1袋(20個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
。圧着コンタクト、ターンド、コンタクト径: 2 mm、圧着範囲: 0.25 mm 2 .。1 mm 2
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:2mm●適合電線サイズ:0.25→ mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:SF-20KP011●コンタクトタイプ:回転●コード番号:188-6801
アズワン品番65-7776-98
1袋(50個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
圧着コンタクト、回転、コンタクト径: 1 mm、圧着範囲: 0.5 mm 2 .。1 mm 2
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1mm●適合電線サイズ:0.5→ mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-15P2030●コンタクトタイプ:回転●長さ:21.9mm●コード番号:188-6823
アズワン品番65-7552-08
1袋(100個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
圧着コンタクト、ターンド、シングルコンタクト、コンタクト径: 1 mm、圧着範囲: 0.14 mm 2 .。0.56 mm 2
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:1mm●適合電線サイズ:0.14→ 0.56 mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-12S2000●コンタクトタイプ:回転●長さ:14.3mm●表面処理:コンタクト:金, ニッケル●コンタクト材質:CuZn●コード番号:188-6808
アズワン品番65-7777-35
1袋(100個)
¥9,698
税込¥10,668
7日以内出荷
圧着コンタクト、ターンド、シングルコンタクト、コンタクト径: 1 mm、圧着範囲: 0.08 mm 2 .。0.22 mm 2
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1mm●適合電線サイズ:0.08→ mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-11P2000●コンタクトタイプ:回転●長さ:14.8mm●コード番号:188-6804
アズワン品番65-7555-18
1袋(100個)
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
圧着コンタクト、ターンド、コンタクト径: 1 mm、圧着範囲: 0.14 mm 2 .。0.56 mm 2
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1mm●適合電線サイズ:0.14→ 0.56 mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-15P2020●コンタクトタイプ:回転●長さ:21.85mm●コード番号:188-6822
アズワン品番65-7778-39
1袋(100個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
。圧着コンタクト、回転、コンタクト径: 1 mm、圧着範囲: 0.08 mm 2 .。0.22 mm 2
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1mm●適合電線サイズ:0.08→ mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-15P2010●コンタクトタイプ:回転●長さ:21.85mm●コード番号:188-6821
アズワン品番65-7784-55
1袋(100個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
圧着コンタクト、ターンド、コンタクト径: 1 mm、圧着範囲: 0.25 mm 2 .。1 mm 2
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1mm●適合電線サイズ:0.25→ mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:ST-10KP035●コンタクトタイプ:回転●長さ:19.4mm●コード番号:188-6815
アズワン品番65-7778-44
1袋(100個)
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
圧着コンタクト、ターンド、シングルコンタクト、コンタクト径: 1 mm、圧着範囲: 0.14 mm 2 .。0.56 mm 2
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1mm●適合電線サイズ:0.14→ 0.56 mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-12P2000●コンタクトタイプ:回転●長さ:14.8mm●表面処理:コンタクト:金, ニッケル●コンタクト材質:CuZn●コード番号:188-6807
アズワン品番65-7552-07
1袋(100個)
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
圧着コンタクト、ターンド、シングルコンタクト、コンタクト径: 1 mm、圧着範囲: 0.08 mm 2 .。0.22 mm 2
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:1mm●適合電線サイズ:0.08→ mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-11S2000●コンタクトタイプ:回転●長さ:14.3mm●表面処理:コンタクト:金, ニッケル●コンタクト材質:CuZn●コード番号:188-6806
アズワン品番65-7551-90
1袋(100個)
¥9,598
税込¥10,558
7日以内出荷
圧着コンタクト、回転、コンタクト径: 1.5 mm、圧着範囲: 0.5 mm 2 .。1 mm 2
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:1.5mm●適合電線サイズ:0.5→ mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-15S2000●コンタクトタイプ:回転●長さ:13.6mm●コンタクト材質:CuZn●コード番号:188-6820
アズワン品番65-7784-85
1袋(100個)
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
。圧着コンタクト、回転、コンタクト径: 1.5 mm、圧着範囲: 0.08 mm 2 .。0.22 mm 2
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:1.5mm●適合電線サイズ:0.08→ mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-15S2200●コンタクトタイプ:回転●長さ:13.6mm●コード番号:188-6826
アズワン品番65-7777-08
1袋(100個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
。圧着コンタクト、回転、コンタクト径: 1.5 mm、圧着範囲: 0.08 mm 2 .。0.22 mm 2
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1.5mm●適合電線サイズ:0.08→ mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-15P2200●コンタクトタイプ:回転●長さ:21.2mm●コード番号:188-6829
アズワン品番65-7784-56
1袋(100個)
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
。圧着コンタクト、回転、コンタクト径: 1.5 mm、圧着範囲: 0.5 mm 2 .。1 mm 2
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1.5mm●適合電線サイズ:0.5→ mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-15P2000●コンタクトタイプ:回転●長さ:21.15mm●コンタクト材質:CuZn●コード番号:188-6824
アズワン品番65-7776-96
1袋(100個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
圧着コンタクト、ターンド、コンタクト径: 1.5 mm、圧着範囲: 0.14 mm 2 .。0.56 mm 2
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1.5mm●適合電線サイズ:0.14→ 0.56 mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-15P2300●コンタクトタイプ:回転●長さ:21.2mm●コード番号:188-6828
アズワン品番65-7568-06
1袋(100個)
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
端子、リーディング( PE )、ターンド、コンタクト径: 1.5 mm、圧着範囲: 0.5 mm 2 .。1 mm 2
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1.5mm●適合電線サイズ:0.5→ mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-15P2100●コンタクトタイプ:回転●長さ:22.65mm●コンタクト材質:CuZn●コード番号:188-6825
アズワン品番65-7784-82
1袋(100個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
『コネクタ・コネクタ付ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。