93件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フエニックス・コンタクトカラーコードリング 緑 1袋 10個入
Phoenix Contact 1014456 は PRC 丸形コネクタ用のコーディング素子です。重量: 3.6g 緑色
仕様●併用可能製品:中国●色:緑●コード番号:200-7266 アズワン品番65-7561-80
1袋(10個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトカラーコードリング グレー 1袋 10個入
Phoenix Contact 1014457 は、PRC 丸形コネクタ用のコーディング素子です。重量: 3.6g 色: グレー
仕様●併用可能製品:中国●色:グレー●コード番号:200-7267 アズワン品番65-7554-09
1袋(10個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトカラーコードリング 青 1袋 10個入
Phoenix Contact 1014455 は、PRC 丸形コネクタ用のコーディングエレメントです。重量: 3.6g 青色
仕様●併用可能製品:中国●色:青●コード番号:200-7265 アズワン品番65-7552-16
1袋(10個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトカラーコードリング 黒 1袋 10個入
Phoenix Contact 1014496 は、PRC 丸形コネクタ用のコーディングエレメントです。重量: 3.6g 黒色
仕様●併用可能製品:中国●色:黒●コード番号:200-7268 アズワン品番65-7543-67
1袋(10個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトダストキャップ PROT-M8シリーズ
。Phoenix Contactシーリングキャップ。未使用の埋込型プラグとI/Oフィールドデバイス用のシーリングキャップ
仕様●オス/メス:メス●シリーズ:PROT-M8●IP保護等級:IP65, IP67●材質:ナイロン●色:黒●コード番号:803-3285 アズワン品番65-7784-60
1個
719 税込791
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 4極 M12 パネルマウント
Phoenix Contact パネルフィードスルーは、4 ポジション又はコンタクトを備えています。このパネルには、ストレートソケット接続方式が採用されています。バイポーラ取り付け
仕様●極数:4●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:プラグイン●シリーズ:SACC●コード番号:213-0157 アズワン品番65-7515-25
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 5極 M12 背面取り付け
Phoenix Contact センサ / アクチュエータ埋込型プラグには、5 つのコンタクトがあります。PG9 ねじ付き読み取り / ねじ取り付け 0.5 m TPE リッツ線付き 5 x 0.34 mm2
仕様●極数:5●実装タイプ:背面取り付け●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●コーディング:A●シリーズ:5 SCO, SACC-DSI-MS-5CON-PG 9/0●コード番号:212-7276 アズワン品番65-7528-75
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 4極 フリーハンギング
Phoenix Contact ボックスケーブルコネクタ(ストレート接続方式)には、シールドコンタクトとピンタイプコンタクトが付属しています。IP67保護等級 動作温度: -40 → 125 ℃
仕様●極数:4●実装タイプ:フリーハンギング●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:プラグイン●シリーズ:ST●コード番号:213-0177 アズワン品番65-7525-83
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 4極 M12 背面取り付け
Phoenix Contact バスシステム埋込型ソケットは、4 つのコンタクトを備えています。D コード PG9 ねじ付きの前面 / ねじ取り付け 0.5 m TPE リッツ線付き 4 x 0.34 mm2
仕様●極数:4●実装タイプ:背面取り付け●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●シリーズ:5, SACC-DSI-FSD-4CON-PG9/0●コード番号:212-7278 アズワン品番65-7515-58
1個
4,198 税込4,618
欠品中

Phoenix Contact 終端抵抗器には、48 V dc の定格電圧があります。ポジション数 5 コーディング A - 標準 ステータスは No と表示されます 過電圧カテゴリ II 汚染度 3
仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●シリーズ:RIF-LV-48-60 UC●コード番号:212-7275 アズワン品番65-7514-76
1袋(5個)
34,980 税込38,478
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 5極 M12
Phoenix Contact センサ / アクチュエータ埋込型ソケットは、5 個のコンタクトを備えています。Aコード式 PG9 ねじ付きの前面 / ねじ取り付け 0.5 m TPE リッツ線付き 5 x 0.34 mm 2
仕様●極数:5●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●コーディング:A●シリーズ:5, SACC-E-M12FS-5CON-PG9/0●コード番号:224-9808 アズワン品番65-7637-24
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 17極 M23 フリーハンギング
Phoenix Contact ボックスケーブルコネクタ(ストレート接続)には、シールドコンタクトとソケットタイプコンタクトが付属しています。はんだ接続 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ PBT 絶縁体材質
仕様●極数:17●実装タイプ:フリーハンギング●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●シリーズ:CA●コード番号:213-0179 アズワン品番65-7523-36
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 4極 M12 背面取り付け
Phoenix Contact センサ / アクチュエータ埋込型プラグは、4 つのコンタクトを備えています。PG9 ねじ付き読み取り / ねじ取り付け 0.5 m TPE リッツ線付き 4 x 0.34 mm2
仕様●極数:4●実装タイプ:背面取り付け●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●コーディング:A●シリーズ:5 SCO, SACC-DSI-MS-4CON-PG9/0●コード番号:212-7282 アズワン品番65-7518-34
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷

Phoenix Contact センサ又はアクチュエータ埋込型コネクタは、M8 接続方式で、背面又はねじ取り付けは M8 ねじです。ストレートはんだ接続が付属します。IP67保護等級 -40℃ → 85℃動作周囲温度
仕様●極数:3●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コーディング:A●シリーズ:DSI●コード番号:213-0187 アズワン品番65-7524-73
1袋(20個)
59,980 税込65,978
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 5極 M12 フリーハンギング
5 ポジション又はコンタクトとプラグストレート M12 接続方式の Phoenix ユニバーサルコンタクトコネクタです。ねじ接続式で、亜鉛ダイキャストとニッケルめっきが施されています。IP67保護等級 動作温度: -40 ℃ → 85 ℃
仕様●極数:5●実装タイプ:フリーハンギング●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コーディング:A●シリーズ:SACC●コード番号:213-0186 アズワン品番65-7526-95
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 5極 M12 背面取り付け
Phoenix Contact センサ / アクチュエータ埋込型プラグには、5 つのコンタクトがあります。PG9 ねじ付き読み取り / ねじ取り付け 0.5 m TPE リッツ線付き 5 x 0.34 mm2 ステンレススチール製
仕様●極数:5●実装タイプ:背面取り付け●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●コーディング:A●シリーズ:5 VA, SACC-DSI-M12MS-5CON-PG9/0●コード番号:212-7280 アズワン品番65-7529-46
1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 8極 M12 背面取り付け
Phoenix Contact センサ / アクチュエータ埋込型プラグは、8 つのコンタクトを備えています。M12 SPEEDCON M12 ねじによる読み取り / ねじ取り付け 0.5 m TPE リッツ線 8 x 0.25 mm2
仕様●極数:8●実装タイプ:背面取り付け●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●コーディング:A●シリーズ:5 SCO, SACC-DSI-MS-8CON-M12/0●コード番号:212-7279 アズワン品番65-7517-69
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 8極 M12
。Phoenix Contact センサ / アクチュエータ埋込型ソケットは、8 個のコンタクトを備えています。Aコード式 PG9 ねじ付きの前面 / ねじ取り付け 0.5 m TPE リッツ線付き 8x 0.25 mm 2
仕様●極数:8●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●コーディング:A●シリーズ:5, SACC-E-M12FS-8CON-PG9/0●コード番号:224-7553 アズワン品番65-7641-64
1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 19極 M23 パネルマウント
前面壁用の Phoenix Contact デバイスコネクタは、標準インターロックと SPEEDCON インターロックに使用します。はんだ接続及びピンタイプのコンタクトが付属しています。ポリアミド 6.6 絶縁材 周囲動作温度: -40 → 125 ℃
仕様●極数:19●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M23●結線方法:はんだ●シリーズ:CA●コード番号:213-0182 アズワン品番65-7524-43
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 5極 M12
。Phoenix Contact フィールドバスフラッシュタイプソケットは、5 つのコンタクトを備えています。M12 SPEEDCON B コード 前面 / ねじ取り付け M16 ねじ付き 0.5 m TPE リッツ線付き 5 x 0.34 mm 2
仕様●極数:5●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●シリーズ:5 SCO, SACC-E-FSB-5CON-M16/0●コード番号:212-7272 アズワン品番65-7516-96
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 5極 M12 背面取り付け
Phoenix Contact センサ / アクチュエータ埋込型ソケットは、5 個のコンタクトを備えています。PG9 ねじ付き読み取り / ねじ取り付け 0.5 m の距離で使用できます TPE ワイヤ 5 x 0.34 mm2 ステンレススチール製
仕様●極数:5●実装タイプ:背面取り付け●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●コーディング:A●シリーズ:5 VA, SACC-DSI-M12FS-5CON-PG9/0●コード番号:212-7281 アズワン品番65-7518-22
1個
8,198 税込9,018
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 4極 M8 フリーハンギング
Phoenix Contact ユニバーサルコネクタは、4 種類の接続数又は位置に対応します。このコネクタは、ニッケルめっき黄銅製で、外径ケーブルは 3.5 → 5.5 mm です。ねじ接続 周囲動作温度: -40 → 85 ℃ IP67保護等級
仕様●極数:4●実装タイプ:フリーハンギング●コネクタサイズ:M8●結線方法:スクリュー●コーディング:A●シリーズ:SACC●コード番号:216-3580 アズワン品番65-7509-18
1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 3極 パネルマウント
。Phoenix Contact パネルフィードスループッシュイン接続の極数は 2 + PE です。ケーブル径は、6 → 9 mm 及び 8 → 13 mm のプッシュイン接続です。特殊工具なしで、すばやく簡単に組み立てられます 効率性
仕様●極数:3●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:プラグイン●シリーズ:IPD●コード番号:226-5865 アズワン品番65-7613-67
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 9極 フリーハンギング
Phoenix Contact ボックスケーブルコネクタ(ストレート接続方式)には、シールド付きとピンタイプのコンタクト、5 + 3 + PE のポジション数が付属しています。IP67保護等級 動作温度: -40 → 125 ℃ 信号コンタクトの過電圧カテゴリ III
仕様●極数:9●実装タイプ:フリーハンギング●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:プラグイン●シリーズ:ST●コード番号:213-0178 アズワン品番65-7526-03
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 8極 M23
Phoenix Contact 162 M23 PRO シリーズには、ケーブルコネクタがあります。これらのコネクタは、モダンで一貫性があり、非常に便利な操作用に設計されています。これらのケーブルコネクタには、光学的、触覚的、及び聴覚的にクリアなロック位置を備えたワンクリック高速ロッ
仕様●極数:8●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●シリーズ:M23 PRO●コード番号:196-6113 アズワン品番65-7687-83
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 8極 M23
Phoenix Contact 162 M23 PRO シリーズには、ケーブルコネクタがあります。これらのコネクタは、モダンで一貫性があり、非常に便利な操作用に設計されています。これらのケーブルコネクタには、光学的、触覚的、及び聴覚的にクリアなロック位置を備えたワンクリック高速ロッ
仕様●極数:8●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●シリーズ:M23 PRO●コード番号:196-6200 アズワン品番65-7684-85
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 8極 M23
Phoenix Contact 162 M23 PRO シリーズには、ケーブルコネクタがあります。これらのコネクタは、モダンで一貫性があり、非常に便利な操作用に設計されています。これらのケーブルコネクタには、光学的、触覚的、及び聴覚的にクリアなロック位置を備えたワンクリック高速ロッ
仕様●極数:8●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●シリーズ:M23 PRO●コード番号:196-6158 アズワン品番65-7696-04
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 8極 M23
Phoenix Contact 162 M23 PRO シリーズには、ケーブルコネクタがあります。これらのコネクタは、モダンで一貫性があり、非常に便利な操作用に設計されています。これらのケーブルコネクタには、光学的、触覚的、及び聴覚的にクリアなロック位置を備えたワンクリック高速ロッ
仕様●極数:8●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●シリーズ:M23 PRO●コード番号:196-6180 アズワン品番65-7521-61
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 8極 M23
Phoenix Contact 162 M23 PRO シリーズには、ケーブルコネクタがあります。これらのコネクタは、モダンで一貫性があり、非常に便利な操作用に設計されています。これらのケーブルコネクタには、光学的、触覚的、及び聴覚的にクリアなロック位置を備えたワンクリック高速ロッ
仕様●極数:8●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●シリーズ:M23 PRO●コード番号:196-6114 アズワン品番65-7700-86
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 8極 M23
Phoenix Contact 162 M23 PRO シリーズには、ケーブルコネクタがあります。これらのコネクタは、モダンで一貫性があり、非常に便利な操作用に設計されています。これらのケーブルコネクタには、光学的、触覚的、及び聴覚的にクリアなロック位置を備えたワンクリック高速ロッ
仕様●極数:8●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●シリーズ:M23 PRO●コード番号:196-6112 アズワン品番65-7669-28
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 8極 M23
Phoenix Contact 162 M23 PRO シリーズには、ケーブルコネクタがあります。これらのコネクタは、モダンで一貫性があり、非常に便利な操作用に設計されています。これらのケーブルコネクタには、光学的、触覚的、及び聴覚的にクリアなロック位置を備えたワンクリック高速ロッ
仕様●極数:8●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●シリーズ:M23 PRO●コード番号:196-6183 アズワン品番65-7754-92
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 8極 M23
Phoenix Contact 162 M23 PRO シリーズには、ケーブルコネクタがあります。これらのコネクタは、モダンで一貫性があり、非常に便利な操作用に設計されています。これらのケーブルコネクタには、光学的、触覚的、及び聴覚的にクリアなロック位置を備えたワンクリック高速ロッ
仕様●極数:8●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●シリーズ:M23 PRO●コード番号:196-6154 アズワン品番65-7696-03
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトM23 male connector insert 12 way
M23コンタクトインサート、スリーブ及びパネルハウジング用。Phoenix Contactスリーブハウジング及びパネル取り付けハウジングコネクタと併用するための高品質のNコード式コンタクトインサートです。 事前に装着済みのはんだコンタクトバージョンと圧着コンタクトバージョ
仕様●オス/メス:オス●インサートタイプ:コンタクト●極数:12●併用可能製品:丸型コネクタ●コード番号:802-7123 アズワン品番65-7510-72
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 8極 M23
Phoenix Contact 162 M23 PRO シリーズには、ケーブルコネクタがあります。これらのコネクタは、モダンで一貫性があり、非常に便利な操作用に設計されています。これらのケーブルコネクタには、光学的、触覚的、及び聴覚的にクリアなロック位置を備えたワンクリック高速ロッ
仕様●極数:8●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●シリーズ:M23 PRO●コード番号:196-6124 アズワン品番65-7677-98
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 8極 M23
Phoenix Contact 162 M23 PRO シリーズには、ケーブルコネクタがあります。これらのコネクタは、モダンで一貫性があり、非常に便利な操作用に設計されています。これらのケーブルコネクタには、光学的、触覚的、及び聴覚的にクリアなロック位置を備えたワンクリック高速ロッ
仕様●極数:8●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●シリーズ:M23 PRO●コード番号:196-6143 アズワン品番65-7672-10
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 8極 M23
Phoenix Contact 162 M23 PRO シリーズには、ケーブルコネクタがあります。これらのコネクタは、モダンで一貫性があり、非常に便利な操作用に設計されています。これらのケーブルコネクタには、光学的、触覚的、及び聴覚的にクリアなロック位置を備えたワンクリック高速ロッ
仕様●極数:8●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●シリーズ:M23 PRO●コード番号:196-6187 アズワン品番65-7674-82
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 8極 M23
Phoenix Contact 162 M23 PRO シリーズには、ケーブルコネクタがあります。これらのコネクタは、モダンで一貫性があり、非常に便利な操作用に設計されています。これらのケーブルコネクタには、光学的、触覚的、及び聴覚的にクリアなロック位置を備えたワンクリック高速ロッ
仕様●極数:8●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●シリーズ:M23 PRO●コード番号:196-6092 アズワン品番65-7687-57
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 8極 M23
Phoenix Contact 162 M23 PRO シリーズには、ケーブルコネクタがあります。これらのコネクタは、モダンで一貫性があり、非常に便利な操作用に設計されています。これらのケーブルコネクタには、光学的、触覚的、及び聴覚的にクリアなロック位置を備えたワンクリック高速ロッ
仕様●極数:8●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●シリーズ:M23 PRO●コード番号:196-6151 アズワン品番65-7679-70
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 8極 M23
Phoenix Contact 162 M23 PRO シリーズには、ケーブルコネクタがあります。これらのコネクタは、モダンで一貫性があり、非常に便利な操作用に設計されています。これらのケーブルコネクタには、光学的、触覚的、及び聴覚的にクリアなロック位置を備えたワンクリック高速ロッ
仕様●極数:8●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●シリーズ:M23 PRO●コード番号:196-6109 アズワン品番65-7672-86
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 8極 M23
Phoenix Contact 162 M23 PRO シリーズには、ケーブルコネクタがあります。これらのコネクタは、モダンで一貫性があり、非常に便利な操作用に設計されています。これらのケーブルコネクタには、光学的、触覚的、及び聴覚的にクリアなロック位置を備えたワンクリック高速ロッ
仕様●極数:8●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●シリーズ:M23 PRO●コード番号:196-6110 アズワン品番65-7696-05
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング