丸型コネクタ :「ねじ 三価クロメート」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フジクラ(旧DDK/第一電子工業)CE05シリーズ ボックスレセプタクル
欧州安全規格及びUL規格対応。 保護回路接続構造。外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端子は、嵌合時に他のコンタクトにより先に接触し、離脱時は後から離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実に行えます。 MIL-C-5015準拠品。従来のMSコネクタと互換性があります。 防水・防塵構造(保護等級IP67クラス)。嵌合時は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を、完全に防止する耐環境構造になっています。レセプタクルは、合成ゴムのインサートを使用することにより未嵌合でも状態でも、単体にて防水・防塵性が得られます。 半田付け結線。結線方法はD/SMコネクタと同様に半田付けを採用しています。
形状ストレート 種類丸型 結合方式ねじ シェル形状ボックスレセプタクル 結線方法はんだ
1個ほか
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

フジクラ(旧DDK/第一電子工業)CE05シリーズ アングルバックシェル付き
欧州安全規格及びUL規格対応。 保護回路接続構造。外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端子は、嵌合時に他のコンタクトにより先に接触し、離脱時は後から離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実に行えます。 MIL-C-5015準拠品。従来のMSコネクタと互換性があります。 防水・防塵構造(保護等級IP67クラス)。嵌合時は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を、完全に防止する耐環境構造になっています。 半田付け結線。結線方法はD/SMコネクタと同様に半田付けを採用しています。
形状アングル (外殻)黒 種類丸型 使用温度(℃)-55~+125 表面処理(外殻)三価クロメート コネクタ形状アングルプラグ(アングルバックシェル付) 絶縁抵抗(MΩ)5000以上(DC500V) 結合方式ねじ 材質(コンタクト)銅合金(銀メッキ) 防水性IP67クラス シェル形状アングルプラグ 結線方法はんだ
1個
5,388 税込5,927
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

フジクラ(旧DDK/第一電子工業)CE05シリーズ ストレートバックシェル付き
欧州安全規格及びUL規格対応。 保護回路接続構造。外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端子は、嵌合時に他のコンタクトにより先に接触し、離脱時は後から離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実に行えます。 MIL-C-5015準拠品。従来のMSコネクタと互換性があります。 防水・防塵構造(保護等級IP67クラス)。嵌合時は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を、完全に防止する耐環境構造になっています。 半田付け結線。結線方法はD/SMコネクタと同様に半田付けを採用しています。
形状ストレート 種類丸型 コネクタ形状ストレートプラグ(ストレートバックシェル付) 結合方式ねじ シェル形状ストレートプラグ 結線方法はんだ
1個
3,698 税込4,068
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)