丸型コネクタ :「電線 10芯」の検索結果
ワンタッチで嵌合が出来るプッシュオン・ターンオフ方式の小型・丸形防水コネクタです。プラグコネクタを押し込むだけの操作で容易にロックされ、離脱時はカップリングを回転する事により、ロックが解除されます。従って、ケーブルが引っ張られる等、不慮の外力が加わった場合でも、嵌合が外れる心配がありません。
又、金属シェルの採用による堅牢な構造と、バックシェル、クランプナットを軽金属、樹脂に変更することにより、従来品より軽量化を実現しました。小形で防水性を兼ね備えており、各種電気電子機器への用途が広がります。
極数2
コンタクト形状メス
形状ストレート
種類丸型
使用温度範囲(℃)-25~+85
定格電圧(V)AC200
耐電圧AC1500V(r.m.s.)/1分間
定格電流(A)3
適合ケーブル外径(Φmm)6.0~9.0
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
結合方式ねじ
結線方式はんだ付&圧着
適合電線範囲 AWG(#)(圧着)16~20/(はんだ付け)16以下
防水性IP67(嵌合時)
結線方法圧着/はんだ
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
『コネクタ・コネクタ付ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。