絞り込み
極数
- 2(4)
- 3(3)
- 5(3)
コンタクト形状
- メス(ソケット)(1)
定格電流(A)
- 3(4)
ブランド
- TRUSCO
- 七星科学研究所(231)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(198)
- LEMO(133)
- マル信無線電機(99)
- LINKMAN(83)
- RADIALL(68)
- GB[制御機器](56)
- JAE(日本航空電子工業)(35)
- 多治見無線電機(23)
- シンワエレクトリック(19)
- ITTキャノン(15)
- NEUTRIK(14)
- 共立電子産業(13)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
- ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(12)
- タカチ電機工業(11)
- テクノベインズ(11)
- ノーブランド(10)
- azbil(旧:山武)(9)
- ブランドをもっと見る
特価
本日9月16日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
防水コネクタ ソケットハウジングCB-01シリーズ(中継・基板用・少量パック)
TRUSCO(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(10個)当日出荷から翌々日出荷パッキン内蔵で高い防水性を発揮します。 メス(ソケット)コンタクト専用のハウジングです。 プラグハウジングとの結合に使用します。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。 小分けパックで少量購入が可能です。 2.5mmピッチの防水コネクタです。用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。長さ(mm)15使用温度範囲(℃)-40~+105定格電流(A)3適合電線(mm2)(銅線)単線0.08~0.52適合コネクタメス(ソケット)適合電線範囲 AWG(#)AWG20~28
防水コネクタ ハウジングCB-01シリーズ(中継用・少量パック)
TRUSCO(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(10個)当日出荷2.5mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。 小分けパックで少量購入が可能です。用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。長さ(mm)23.5材質/仕上ハウジング:PBT(UL94V-0)、端子:リン青銅/錫めっき、ピンブロック:ガラス入りPBT(UL94V-0)、黄銅/錫めっき、ワイヤー・ハウジングシール:シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-40~+105定格電流(A)3適合電線(mm2)(銅線)単線0.08~0.52適合コネクタオス(プラグ)適合電線範囲 AWG(#)AWG20~28
防水コネクタ ハウジングCB-01シリーズ(基板用)
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1パック(10個)当日出荷2.5mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。 基板タイプは逆挿入防止ボス付きです。 小分けパックで少量購入が可能です。用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。長さ(mm)15.5材質/仕上ハウジング:PBT(UL94V-0)、端子:リン青銅/錫めっき、ピンブロック:ガラス入りPBT(UL94V-0)、黄銅/錫めっき、ワイヤー・ハウジングシール:シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-40~+105定格電流(A)3適合コネクタオス(プラグ)
防水コネクタ ハウジングCB01シリーズ(T字分岐タイプ)
TRUSCO¥7,198税込¥7,9181パック(10個)当日出荷2.5mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。 基板タイプは逆挿入防止ボス付きです。 小分けパックで少量購入が可能です。用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。長さ(mm)38.5幅(mm)24.65材質/仕上ハウジング:PBT(UL94V-0)、端子:リン青銅/錫めっき、ピンブロック:ガラス入りPBT(UL94V-0)、黄銅/錫めっき、ワイヤー・ハウジングシール:シリコーンゴム高さ(mm)9.2極数2使用温度範囲(℃)-40~+105定格電流(A)3適合コネクタオス(プラグ)