ブロワその他関連用品 :「分散機」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電源電圧 = 24 V dc。AC/DC動作 = DCmm。幅 = 180mm。電流 Max = 240mA。終結タイプ = リードワイヤm3/h。騒音レベル = 57dB。ベアリングタイプ = ボール。用途:ケータリング、分散化された建物の換気、電子機器用エンクロージャ、医療、回収者、安全、並べ替え装置、牽引。スペースが限られた用途向けに設計されています 空気の流れは、吸気に対して直角になっています 高い静圧性能 接続はワイヤ終端です ロックによるローター保護 ボールベアリングタイプ 高温低電力動作
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
『ブロワ』には他にこんなカテゴリがあります
- ブロワ本体
- ブロワその他関連用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。