FA現場のお役立ち情報
853件中 841853
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒートシンク 水谷電機工業ヒートシンク水谷電機工業
10,980税込12,078
1個(10個)
5日以内出荷
電気・電子機器の放熱ニーズにハイトング押出放熱器が幅広く対応!!ハイトング押出材放熱器(HTEシリーズ)は放熱面積を最大限に増したフィンとベースの一体型ヒートシンクであり、コストと放熱特性を追及した高密度・高性能放熱器です。
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
DL340 G12 Standard Heat Sink Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)DL340 G12 Standard Heat Sink KitHP(日本ヒューレット・パッカード)
54,980税込60,478
1台
8日以内出荷
Gen12 Performance Heat Sink Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)Gen12 Performance Heat Sink KitHP(日本ヒューレット・パッカード)
99,980税込109,978
1台
8日以内出荷
DL320 G12 Performance Heat Sink Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)DL320 G12 Performance Heat Sink KitHP(日本ヒューレット・パッカード)
55,980税込61,578
1台
8日以内出荷
DL380 G12 Performance Heat Sink Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)DL380 G12 Performance Heat Sink KitHP(日本ヒューレット・パッカード)
63,980税込70,378
1台
8日以内出荷
ML350 G12 Standard Heat Sink Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)ML350 G12 Standard Heat Sink KitHP(日本ヒューレット・パッカード)
63,980税込70,378
1台
8日以内出荷
DL3XX G12 High Performance Heat Sink Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)DL3XX G12 High Performance Heat Sink KitHP(日本ヒューレット・パッカード)
59,980税込65,978
1台
8日以内出荷
ML350 G12 Performance Heat Sink Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)ML350 G12 Performance Heat Sink KitHP(日本ヒューレット・パッカード)
73,980税込81,378
1台
8日以内出荷
DL380 G12 Max Performance Heat Sink Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)DL380 G12 Max Performance Heat Sink KitHP(日本ヒューレット・パッカード)
129,800税込142,780
1台
8日以内出荷
Blue e+フィルターファンユニット リタールBlue e+フィルターファンユニットリタール
31,980税込35,178
1個
8日以内出荷
面に工具なしで取り付けられる、完全なファンユニット。保護等級は基準に従ってIP 54。斜流ファン技術を使用したフィルターファンは、圧力に対する安定性がより高く、安定した風量を提供します。斜めに吹き出る風は、エンクロージャー内のより均一な熱放散をもたらします。
仕様ウォール型付属品組み立て済みユニット一式、プリーツフィルターを含む適合遮断器/溶断型ヒューズ: 2 A材質プラスチック幅(mm)204質量(kg)0.78取付【カットアウト】幅: 177 mm / 高さ: 177 mm高さ(mm)204奥行(mm)105定格電圧(V)24 (DC)定格電流(A)【DCの場合】 最大0.27定格出力(W)【DCの場合(Pel)】5.7保護等級IP 54、フリースフィルター / プリーツフィルターの使用で・IP 55、プリーツフィルターと吸収マットの使用で・IP56、フリースフィルター / プリーツフィルターと防水フードの使用で・Type 12、フリースフィルター / プリーツフィルターの使用で・Type 3, 3R, 4, 4X、フリースフィルター / プリーツフィルターと防水フードの使用で塗装色RAL 7035騒音レベル(dB(A))【DCの場合】51保管温度範囲(℃)-30 ...70換気風量(m3/h)20~1160ファン軸流、直流モーター風量(m3/h)(無障害フロー)、フリースフィルター付き:DC の場合: 100 /(無障害フロー)、プリーツフィルター付き:DC の場合: 110/付属するフィルタールーバー併用時 (フリースフィルターを使用):DC の場合: 75 /付属するフィルタールーバー併用時 (プリーツフィルターを使用):DC の場合: 92RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-15 ...55総質量(kg)0.989取付奥行(mm)84 mm
RS PRO 空気 熱源 ヒートポンプ RS PRORS PRO 空気 熱源 ヒートポンプRS PRO
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
この空気対空気の熱電アセンブリは、 12 V dc 電源から 21 Watts の冷却電力を供給します。 ただし、 2 モジュール設計とは、 18 V dc 入力( 18 V dc 入力はモジュールのみに対応し、ファンの定格電流は 12 V dc )を備えた装置で、 40 W の冷却電力を供給できることを意味します。この製品は、ホット側に 2 つの低ノイズファンと、内部エア撹拌又は直接影響冷却用に設計されたコールドサイドヒートシンクで構成されています。
仕様最大冷却電力 = 40W電源電圧 = 12 V dc名目電流 = 3.8ARoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 空気 熱源 ヒートポンプ RS PRORS PRO 空気 熱源 ヒートポンプRS PRO
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
汎用性の高いダイレクト空気熱電アセンブリで、 12 V dc 電源で動作し、最大 21 W の冷却電力を生成できます。高温側にファンとヒートシンク 1 個、もう一方にコールドプレート 1 個で構成されており、物体に簡単に取り付けられます。
仕様最大冷却電力 = 31W電源電圧 = 12 V dc名目電流 = 5ARoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 空気 熱源 ヒートポンプ RS PRORS PRO 空気 熱源 ヒートポンプRS PRO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
12 V dc 電源から動作するコンパクトで汎用性の高い空気対空気熱電アセンブリで、熱電システムを考慮するための低コストな出発点となります。この製品は、低ノイズのホットサイドファンと、ファンを装着していない側から構成され、オプションでファンを追加したり、システムファンを使用したりすることができます。
仕様最大冷却電力 = 21W電源電圧 = 12 V dc名目電流 = 5ARoHS指令(10物質対応)対応

ブロワ』には他にこんなカテゴリがあります

ブロワその他関連用品