絞り込み
ブランド
- EBM PAPST(27)
- RS PRO(19)
- Fischer Elektronik(9)
- LSIクーラー(9)
- ABL Components(4)
- オリエンタルモーター(3)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2)
- 共立電子産業(2)
- EUROPEAN THERMODYNAMICS(2)
- MALICO(2)
- リタール(2)
- Stego Elektrotechnik(2)
- Adaptive(2)
- SPREADFAST(2)
- 北川工業(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 山洋電気(1)
- 水谷電機工業(1)
- SCHAFFNER(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ヒートシンク 長さ:98mm 幅:100mm 高さ:30mm
LSIクーラー¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ヒートシンク 30Fシリーズ仕様●長さ:98mm●幅:100mm●高さ:30mm●寸法:98 x 100 x 30mm●コード番号:429-0730アズワン品番65-8070-32
ACブロワ MBシリーズ
オリエンタルモーター(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷厚さ(mm)(ランナー)40直径(Φmm)(ランナー)100タイプファン単体電圧(V)単相200/220/230電源AC
水谷電機工業 ヒートシンク, はんだ付けタイプ 36.2×16×30mm
水谷電機工業¥189税込¥2081個当日出荷仕様長さ:36.2mm●幅:16mm●高さ:30mm●寸法:36.2 x 16 x 30mm●熱抵抗:9.3K/W●取り付け:ソルダー●熱抵抗値は目安値です。. ヒートシンクBPUEシリーズ. パワートランジスタハイブリッドIC整流器など各種小型半導体素子用の小型ヒートシンク プリント基板に装着する為のはんだ付け用丸ピン金具付RoHS指令(10物質対応)対応
山洋電気 San Ace 軸流ファン 電源電圧:12V dc 40×40×56mm (San Ace 9CRAシリーズ) 角型
山洋電気¥5,598税込¥6,1581個翌々日出荷RoHS指令(10物質対応)対応
チップ用マルチヒートシンク
アイネックス¥579税込¥6371個当日出荷拡張カード・メモリ・マザーボードなどのチップセット用ヒートシンクです。高純度アルミで放熱効果が高いです。小さめなので多用途に使えます。4つのヒートシンクを組み合わせて、大きめの発熱体にも使えます。熱伝導両面テープが貼り付け済で、簡単に設置できます。材質アルミニウム (熱伝導両面テープ貼付済)色シルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×20×6RoHS指令(10物質対応)対応
Rittal ファンフィルタ
リタール¥5,998税込¥6,5981袋(5個)当日出荷仕様フィルタタイプ:マット●ファンサイズ:292 x 292 mm, 323 x 323 mm●寸法:289 x 289mm●厚さ:17mm●フィルター材料:セラミックファイバ●長さ:289mm●幅:289mm●Rittal TopThermファン及びフィルタユニット. Rittal TopThermファン及びフィルタユニットは、効率的かつ組み立てが簡単で、多用途に使用できます。 TopThermシリーズは、組み立て、交換、及び保守時に工具を必要としません。 ファンモジュール及び電源接続は、用途のニーズに合わせて簡単に配置できます。また、グリルのラッチにより、すばやいフィルタ交換が可能です。電気接続は、スプリングクランプ端子で管理します。 TopThermユニットには、圧力安定性を高め、通気を一定にする、効率的な技術が組み込まれています。 品番 < 756-9935') 756-9935/は、温度インジケータです。. 特長と利点 ; 柔軟な組み立てオプション ; 取り付け奥行きが最小限 ; 均一な空気分散. TopThermファン / フィルタユニットの特長RoHS指令(10物質対応)対応
フィッシャー ヒートシンク DIP用
Fischer Elektronik¥1,898税込¥2,0881袋(5個)当日出荷仕様併用可能製品:DIP、PLCC●長さ:10mm●幅:8mm●高さ:6mm●寸法:10 x 8 x 6mm●熱抵抗:71K/W●カラー:黒RoHS指令(10物質対応)対応
薄型ヒートシンク 30×40×5mm
共立電子産業(1件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷から4日以内出荷高さ5mmのアルミ放熱板(放熱器/ヒートシンク)です。 薄型で表面積が比較的大きいため、Raspberry Piのチップセットの放熱用に最適です。ファン搭載型のケースに取り付ける場合も、冷風を効率よく受けることができます。 ※裏側に両面テープがついています寸法(mm)40×30×5材質アルミ
ヒートシンク 35×35×30mm
共立電子産業¥429税込¥4721個当日出荷高さ30mmのアルミ放熱板(放熱器/ヒートシンク)です。用途電源ICやPCマザーボード等に幅広く使用できる汎用型です。寸法(mm)35×35×30材質アルミ
ヒートシンク 長さ:31mm 幅:50mm 高さ:12mm
LSIクーラー¥649税込¥7141個当日出荷サーマル抵抗は自然空冷条件で、フィンを垂直にして得られた値です。ヒートシンク 12Fシリーズ(2)仕様●長さ:31mm●幅:50mm●高さ:12mm●寸法:31 x 50 x 12mm●コード番号:519-2564アズワン品番65-8093-41
マイクロブロア
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷質量(g)55極数4極使用温度範囲(℃)0~50定格電圧DC12~27定格消費電力(W)14.9以下定格回転数(min-1[r.p.m])36000定格流量(L/min)100使用湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)絶縁抵抗(MΩ)1以上騒音レベル(dB(A))65.0以下保存温度範囲(℃)-20~60保存湿度範囲10~95%RH(結露なきこと)絶縁階級E種定格電源電流0.62以下絶縁耐圧リーク電流1mA以下コイル抵抗(Ω)0.37~0.49駆動方式三相バイポーラ定格圧力範囲(kPa)2RoHS指令(10物質対応)対応最大圧力(kPa)3.5(絶対最大圧力)モータ種類DCブラシレスモータ
熱伝導シート RS PRO 厚さ0.025mm, 90 x 115mm
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷仕様寸法 = 90 x 115mm厚さ = 0.025mm長さ = 115mm幅 = 90mm直径 = 115mm熱伝導率 = 1600W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = なし動作温度 Max = 400℃カラー = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
『ブロワ』には他にこんなカテゴリがあります
- ブロワ本体
- ブロワその他関連用品