奥行(mm)25.4
消費電力(W)1.7
ベアリングボール
方向【カーブ】後方向
電源電圧(V)12dc
騒音レベル(dB(A))32
動作DC
風量(m3/h)69
RoHS指令(10物質対応)対応
ファン回転速度(min-1[r.p.m])3100
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
タイプ【センサー出力】電圧出力
奥行(mm)32
消費電力(W)5
ベアリングボール
電源電圧(V)12dc
騒音レベル(dB(A))45
動作DC
風量(m3/h)170
RoHS指令(10物質対応)対応
ファン回転速度(min-1[r.p.m])2800
1個
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
幅(mm)80
奥行(mm)32
ベアリングボール
方向【カーブ】前方向
電源電圧(V)12dc
騒音レベル(dB(A))43
動作DC
風量(m3/h)67
RoHS指令(10物質対応)対応
ファン回転速度(min-1[r.p.m])4200
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
幅(mm)80
奥行(mm)25
ベアリングボール
方向【カーブ】後方向
電源電圧(V)12dc
騒音レベル(dB(A))27
動作DC
風量(m3/h)58
RoHS指令(10物質対応)対応
ファン回転速度(min-1[r.p.m])2600
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
幅(mm)119
寸法(mm)119×119×38
高さ(mm)119
奥行(mm)38
動作種別AC
ベアリングスリーブ
方向【カーブ】前方向
電源電圧(V)24ac
RoHS指令(10物質対応)対応
最大風量(CFM)93
ファン速度(rpm)3100
仕様●寸法:79.8 x 79.8 x 41.78mm●高さ:79.8mm●消費電力:3W●奥行:41.78mm●風量:59.5m3/h●騒音レベル:47.6dB●ファン回転速度:3500rpm●ベアリングタイプ:ボール●シリーズ:Sprite
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
動作DC
奥行(mm)50.8
ベアリングボール
タイプ【センサー出力】PWM, タコメータ
RoHS指令(10物質対応)対応
電源電圧(V)12dc
動作DC
奥行(mm)25.4
ベアリングボール
方向【カーブ】前方向
RoHS指令(10物質対応)対応
奥行(mm)15
ベアリングスリーブ
RoHS指令(10物質対応)対応
ファン回転速度(min-1[r.p.m])5300
仕様ebm-papst高性能低ノイズDCファン - 4300Nシリーズ. ebm-papstの高性能ファンは、新しい空力音響設計により動作ノイズを軽減します。 ファン制御はPWMで簡単です。オプションでタコメータ出力モデルもあります。 メーカー品番の接尾辞「U」はIP68保護を、「R」は防湿を示しています。. 特長と利点. 高効率 低ノイズ 低消費電力 低速回転で同程度の気流
幅(mm)119
高さ(mm)119
奥行(mm)32
方向【カーブ】前方向
風量(m3/h)220
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
幅(mm)60
シリーズ6200N
ベアリングボール
最大電流(A)1.05
電源電圧(V)12dc
騒音レベル(dB(A))35
動作DC
風量(m3/h)40
RoHS指令(10物質対応)対応
ファン回転速度(min-1[r.p.m])6100
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
シリーズ600F
ベアリングスリーブ
騒音レベル(dB(A))27
動作DC
風量(m3/h)29
RoHS指令(10物質対応)対応
高さ(mm)50
奥行(mm)15
風量(m3/h)20
騒音レベル(dB(A))30
ファン回転速度(min-1[r.p.m])5000
ベアリングスリーブ
シリーズ500F
RoHS指令(10物質対応)対応
奥行(mm)25.4
シリーズ4400F
消費電力(W)2
ベアリングボール
電源電圧(V)12dc
騒音レベル(dB(A))32
動作DC
風量(m3/h)114
RoHS指令(10物質対応)対応
ファン回転速度(min-1[r.p.m])1950
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『ブロワ』には他にこんなカテゴリがあります
- ブロワ本体
- ブロワその他関連用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。