絞り込み
ブランド
  • 山洋電気(6)
フレーム寸法(mm)
  • □92(1)
  • □120(5)
入力電圧(V)
  • DC12(5)
  • DC24(6)
  • DC48(4)
フレーム厚さ(mm)
  • 38(6)
種類
  • DCファン(6)
最大風量(m3/min)
  • 2.54(1)
  • 3.34(5)
2.54・3.34
特性
  • 長寿命(1)
  • 防水(1)
  • 防油(1)
長寿命・防水・防油
最大静圧(Pa)
  • 100
  • 18.6(5)
  • 24.89(6)
  • 27(8)
  • 30(4)
  • 34(5)
  • 35.3(5)
  • 40.2(8)
  • 42(6)
  • 44(12)
  • 49(18)
  • 65.7(6)
  • 80(5)
  • 81(7)
  • 105(6)
  • 135(8)
  • 300(6)
  • 308(4)
  • 360(11)
  • 1000(7)
形状
  • 角形(6)
角形
音圧レベル(dB)
  • 43(1)
  • 46(5)
43・46
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレーム寸法(mm)から絞り込む
□92(1)
□120(5)
DCサンエース DCファン 9G □120×38厚 山洋電気DCサンエース DCファン 9G □120×38厚山洋電気(7件のレビュー)
4,798税込5,278
1台
当日出荷から111日以内出荷
形状角形厚さ(mm)38種類DCファン使用温度範囲(℃)-20~+70材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0)サイズ(mm)120×120
DCサンエース 防水ファン 山洋電気DCサンエース 防水ファン山洋電気(3件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から101日以内出荷
種類DCファン特性防水
SanACE 長寿命ファン 山洋電気SanACE 長寿命ファン山洋電気
6,698税込7,368
1台
当日出荷から101日以内出荷
待寿命10万~20万時間を達成しました(周囲温度60℃の場合)。 装置のメンテナンスフリー(冷却ファン交換不要)を実現します。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形厚さ(mm)38種類DCファンサイズ(mm)120×120特性長寿命
DCサンエース DCファン 9G □92×38厚 山洋電気DCサンエース DCファン 9G □92×38厚山洋電気
5,598税込6,158特価
1個
当日出荷から101日以内出荷
形状角形厚さ(mm)38種類DCファンサイズ(mm)92×92
DCサンエース 防油ファン 山洋電気DCサンエース 防油ファン山洋電気
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から101日以内出荷
形状角形種類DCファン入力電圧(V)DC24特性防油
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
14,980税込16,478
1個
45日以内出荷
種類DCファン形状角形サイズ(mm)120×120厚さ(mm)38

ファンモータ』には他にこんなカテゴリがあります

ファンモータ本体